28,291件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトシリコンジョウゴ DAYTONA(デイトナ)コンパクトシリコンジョウゴDAYTONA(デイトナ)(21件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!
材質シリコン製高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)外径(Φmm)17(差し込側)、80(注入口側)
LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,898税込3,188
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
調整ねじ用の瞬間接着剤です。 はみ出し部も硬化します。
用途基板・電子部品用主な用途基板、電子部品仕様低強度タイプ(取り外し可能)質量(g)20使用温度範囲(℃)-55~80粘度低粘度粘度(mPa・s)40~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
カッティングペースト マーベルカッティングペーストマーベル(15件のレビュー)
699税込769
1本(100g)
当日出荷
少量塗るだけで、切れ味抜群!抜群の切れ味 耐久性を発揮カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
目地用樹脂モルタル アサヒペン目地用樹脂モルタルアサヒペン(10件のレビュー)
799税込879
1本(330mL)
当日出荷
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)形状カートリッジ施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ボンド木工用速乾F コニシボンド木工用速乾Fコニシ(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(3kg)
当日出荷
水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。主な用途木、紙、布成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)2℃以上環境対応健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★(JIS K6804)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
レッドマーク 栄進化学レッドマーク栄進化学(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000感度2危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)PROST's
1,398税込1,538
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
ピストル型ガス点火ライター H&Hピストル型ガス点火ライターH&H
1,198税込1,318
1個
当日出荷
瞬間接着剤用ノズル パワーエース瞬間接着剤用ノズルパワーエース(8件のレビュー)
239税込263
1袋(15本)
当日出荷
瞬間接着剤の細部接着の必需品です。
用途瞬間接着剤の少量塗付が可能で細かい部分の接着作業に最適です。トラスコ品番855-2877材質ポリエチレンノズル内径(Φmm)3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
グリーススプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)グリーススプレー EXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
769税込846
1本(420mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性道路線消し用塗料 アサヒペン水性道路線消し用塗料アサヒペン(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(2kg)
当日出荷
密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が速く、作業性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。 アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。特性耐摩耗、速乾トラスコ品番829-0155主な用途アスファルト、コンクリート希釈剤うすめずにそのままお使いください標準塗布量10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間
弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TRUSCO弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマルTRUSCO(4件のレビュー)
609税込670
1巻
当日出荷
柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材材質高発泡ポリエチレン形状丸形長さ(m)2危険物の類別非危険物
水性ビッグ10多用途 アサヒペン水性ビッグ10多用途アサヒペン(18件のレビュー)
969税込1,066特価
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
大変塗りやすく、ソフトなツヤに仕上がり、耐久性に優れた屋内外兼用の水性シリコンアクリル樹脂塗料。 特殊フッ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。 白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。 サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。 フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。主な用途屋内外木部・木製品、鉄部・鉄製品、 コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁・塀、 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、 発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用特性耐久、サビドメ主成分シリコンアクリルエマルション樹脂危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤)スミギヤオイルMOSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。適合範囲ギヤ緑黄色透明使用温度範囲(℃)150以下容量(L)4主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーOS DNT(大日本塗料)塗料用シンナーOSDNT(大日本塗料)(15件のレビュー)
6,698税込7,368
1缶(16L)
3日以内出荷
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。主成分シンナ-危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
サビチェンジ ユニテックサビチェンジユニテック(36件のレビュー)
7,798税込8,578
1個(1kg)
当日出荷
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。使用の目安50~80g/m2主な用途塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回乾燥時間(時間)3~4(20℃)使用場所屋内アズワン品番1-2087-01希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。危険物の類別非危険物使用可能材質上塗塗装可能時間2~3時間
油性密着シーラー 油性下塗り剤 カンペハピオ油性密着シーラー 油性下塗り剤カンペハピオ(35件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池透明成分合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲタイプ油性乾燥時間(分)約40(冬期/約2時間)(20℃)塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃)主な用途コンクリート、かわら屋根危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防水、耐久危険物の性状非水溶性
アポロコック アセチレン用プラグ 小池酸素工業アポロコック アセチレン用プラグ小池酸素工業(7件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用寸法H(mm)19仕様燃料ガス用主な用途溶断器用RoHS指令(10物質対応)対応
HOC モリブデングリース ジャバラチューブ エーゼットHOC モリブデングリース ジャバラチューブエーゼット(7件のレビュー)
469税込516
1本(80g)
当日出荷
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。リチウムタイプのグリースに二硫化モリブデンを配合、不意の油切れ、高温時の焼き付きを防止。機械、部品等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。
ちょう度2号黒色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別モリブデン使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
溶接用キャブタイヤケーブル WCT 三ツ星溶接用キャブタイヤケーブル WCT三ツ星(29件のレビュー)
8,298税込9,128
1巻
当日出荷から4日以内出荷
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
シェル ガダス S2 V125J(S) シェルルブリカンツシェル ガダス S2 V125J(S)シェルルブリカンツ
18,980税込20,878
1箱(400g×20本)ほか
翌々日出荷
優れた酸化安定性酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します優れた機械的安定性リチウム石けんの中でも特に機械的安定性に優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します優れた防錆性高温条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます優れた音響特性電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます
用途シェルガダスS2V125J(S)は、転がり軸受、滑り軸受など様々な一般軸受のグリース潤滑用に設計されています・電動機用軸受・Fillforlifeで密閉されたベアリング・ポンプ用軸受幅広い運転条件下で使用でき、高温や水の存在下では従来のリチウムグリースに比べて大きな利点を提供します・中・高性能工業用グリースで、電動機軸受の潤滑用として特に推奨適合範囲軸受外観淡褐色増ちょう剤リチウム基油鉱油危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃×24h)
ボンド アロンアルフア光 ライトなし コニシボンド アロンアルフア光 ライトなしコニシ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(4g)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
「ボンド アロンアルファ光」をご使用いただいた方が、2本目としてお求め頂く際に、ライトを省いた接着剤単品としてご使用いただく商品です。光を当てて硬化時間を短縮専用ライト照射で硬化時間をさらに短縮。専用ライト照射で白化を防止。盛り上げ接着や充てん接着も可能。ご使用の際は専用のライトが必要です。
用途ホビー工作に適合プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール主成分エチルα-シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル レッキス工業ねじ切りオイルレッキス工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶
当日出荷
JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
CR スライドライター 東海CR スライドライター東海(3件のレビュー)
129税込142
1個(2個)
当日出荷
人気のスリムタイプのスライド式CRライター、お得な2本入りセットで新登場!ガス残量もわかりやすい、色鮮やかな5色の透明カラー。ランダムに2色のライターがパックされています。
オイルジョッキ ロングノズル 瑞穂化成工業オイルジョッキ ロングノズル瑞穂化成工業(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
標準でロングノズルが付属してます。異物混入・液だれを防ぐための先端キャップ付きです。保管に便利な収納ホルダー付きです。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等容量(L)5仕様中栓付、先端キャップ付、収納ホルダー付材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)250寸法L(mm)500内径×外径(Φmm)75×22目盛あり目盛間隔1000mL色(フタ)全高H(mm)340耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)75ノズル口径D1(Φmm)22底径A(Φmm)195危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
PA コンクリート用接着剤補修ねんど アルテコ(ALTECO)PA コンクリート用接着剤補修ねんどアルテコ(ALTECO)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(500g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
用途コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん。金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。種類エポキシ樹脂系RoHS指令(10物質対応)対応
ユニエポ 補修用プライマー コニシユニエポ 補修用プライマーコニシ(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1缶(500g)
当日出荷
1液型ですので、計量や混合といった煩雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。 かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。 防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。 2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。 2液型と同様に、潤湿面接接着、耐水性に優れています。
用途防錆用プライマー 樹脂モルタルのタックコート ポリマーセメントモルタルのタックコート乳白色成分エポキシ樹脂、防錆剤トラスコ品番485-9529比重1.20±0.05粘度(Pa・s)12.5±7.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
トーチ450AG用ボンベ オリエンテックトーチ450AG用ボンベオリエンテック(5件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
容量(g)450質量(g)664材質容器:ブリキ鋼板 キャップ:PETKG品番(2017)6-0687-0201
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
鉄セメント サンホーム鉄セメントサンホーム(13件のレビュー)
749税込824
1缶(400g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
用途鋳鉄充填補修材耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
耐火セメント サンホーム耐火セメントサンホーム(23件のレビュー)
499税込549
1袋(1.3kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
特性耐火耐熱温度(℃)1300危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
ポケトーチ 新富士バーナーポケトーチ新富士バーナー(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断付属品ポケトーチ用ライター付質量(g)50(ライター含まない)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300
中型切断器 モノタロウ中型切断器モノタロウ(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mmガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用ガスアセチレンセット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。取扱説明書(1.1MB)
アルテコ  712 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)アルテコ 712 瞬間接着剤アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)
889税込978
1本(20g)
当日出荷
アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き!
用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。 木材のひび割れ・穴埋め補修にも!主な用途木工用付属品保管パック、細ノズル2本成分アルキルシアノアクリレートタイプ高粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
新明丹 ナカタニ新明丹ナカタニ
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、 鉛丹が広く使用されてきました。 鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として 光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。 しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、 特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。 人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等分類ケガキ用塗料危険物の類別非危険物
エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ TRUSCOエアもれシャボンスプレー ノンガスタイプTRUSCO
649税込714
1本(500mL)
当日出荷
吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。使用温度範囲(℃)-20~70主成分せっけん危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1352
オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム)オートミックス パネルボンドミニ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
鉄粉配合パテ 超速硬化 モノタロウ鉄粉配合パテ 超速硬化モノタロウ(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(300g)
当日出荷
スタンダードタイプの16倍の速さで硬化する。 主剤と硬化剤を「見た目」で1:1で混ぜるので、簡単に素早く作業を終えることができる。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 鉱物油、ガソリン、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。濃灰色特性耐油、耐薬品硬化時間1時間/25℃成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、添加剤・着色顔料硬化剤:ポリメルカプタン、充填剤、人造鉱物繊維、シリカ、N,N-ジメチル-ホルムアミド、酸化チタン使用温度範囲(℃)-40~95配合(重量比)主剤:硬化剤=2:1、(容積比)主剤:硬化剤=1:1比重(硬化後)1.6耐熱温度(℃)95可使時間(分)3~5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウLPガスホース 溶断・溶接用モノタロウ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(10m)ほか
当日出荷
用途溶断用内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)2.0仕様ホース径Φ9.5mmオレンジ外径(Φmm)16.3概略質量(g/m)185取扱説明書(2.1MB)
ファイバーパッキン ユタカ(Crown)ファイバーパッキンユタカ(Crown)(6件のレビュー)
65税込72
1枚
当日出荷
厚さ(mm)1.5内径(Φmm)10.8外径(Φmm)18
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら