圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用
使用温度範囲(℃)-10~40
質量(kg)1.6
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.37
ダイヘン製溶接機仕様
使用ガスアルゴン
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
適合Ar
質量(kg)1.6
目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)14.8以下
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
使用ガスMAG溶接 混合
材質C3771BE
使用圧力(MPa)OUT0.2
流量(L/min)25併記
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ダイヘン製溶接機仕様(パナソニック製溶接機でご使用の場合は別途M12袋ナット+ホース口が必要です)
適合ガスMAG、Ar、CO2(Ar80%、CO220%)
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)2.2
電圧(V)100
目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2両目盛)
電源コード(m)2
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)(Ar・MAG)14.8以下、(CO2)12以下
ヒーター容量(W)200
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
高圧(14.7MPa以下)のチッソガスを一定(0.3MPa)に減圧し、必要量のガスを正確に送り出すことができます。
質量(kg)1.8
ガスの種類チッソガス
破壊圧力(MPa)(安全弁)1.5±0.2
設定圧力(MPa)(流量計入口)0.3
一次側圧力(MPa)14.7以下
圧力計(MPa)AT型Φ60mm×25MPa
流量範囲(L/min)3~15
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1台
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
流量計用のバルブソケットです。ガス供給側の流量計に取り付けて使用して下さい。
用途流量計用
タイプバルブソケット
適合ガス炭酸ガス、アルゴン
主な用途流量計用
使用ガスアルゴン
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
質量(kg)2.7
目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)
高圧圧力計(MPa)25計
調整圧力(MPa)0.25
入口圧力(MPa)14.8以下
継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手
流量OUT式
設計圧力(MPa)0.25
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
OUT継手種類Rc1/4
IN継手種類Rc1/4
材質3604BD
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類Φ8.5ホース継手
材質C3771BE
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
材質C3771BE
IN継手種類Φ8.5ホース継手
材質3604BD
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類Φ8.5ホース継手
材質C3604BD
OUT継手種類Rc1/4
IN継手種類Rc1/4
材質A5052BD
入口圧力(MPa)0.3
OUT継手種類M12×1オス
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
質量(kg)2
使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)
ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガスアルゴン
高圧圧力計(MPa)25
標準流量(L/min)25
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
材質C3771BE
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ZDC、弁座:C3604BD、弁シート:NBR、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
質量(kg)1.4
方式OUT式
適合ガス酸素
設定圧力(MPa)0.2
接手入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:Φ8.5mmホース接手
低圧圧力計(MPa)0.6
調整圧力(MPa)0~0.4
入口圧力(MPa)0.99以下
流量計(L/min)25
1台
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
材質C3771BE
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類G1/4
材質C3771BE
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類Φ8.5ホース継手
材質C3604BD
低圧圧力計(MPa)0.6
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
材質C3604BD
使用圧力(MPa)IN0.15
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
材質C3771BE
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類G1/4オス
付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
材質調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
質量(kg)1.6
目盛範囲1~25L/min
方式OUT
使用ガスアルゴン
高圧圧力計(MPa)25
入口圧力(MPa)14.8以下
継手入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
材質3604BD
流量(L/min)30
OUT継手種類大気放出
IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
¥139,800
税込¥153,780
32日以内出荷
材質C3604BD
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)0.6
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
材質C3771BE
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)1
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
材質A5052BD
使用圧力(MPa)0.4~0.9
入口圧力(MPa)0.35~1
OUT継手種類M12×1オス
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
材質C3604BD
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)0.6
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用
仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B
質量(kg)1.6
最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25
使用温度(℃)-10~40
使用ガスアルゴン
一次側圧力(MPa)2~15
標準流量(L/min)25
1台
¥32,980
税込¥36,278
19日以内出荷
材質C3771BE
低圧圧力計(MPa)1
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類3/4-16UNF袋ナット
材質3604BD
流量(L/min)60
OUT継手種類大気放出
IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
¥149,800
税込¥164,780
32日以内出荷
材質C3604BD
流量(L/min)25
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)0.6
OUT継手種類Φ8.5ホース継手
IN継手種類W22(右)袋ナット
材質3604BD
流量(L/min)110
OUT継手種類大気放出
IN継手種類Φ8.5ホース継手
1台
¥159,800
税込¥175,780
32日以内出荷
・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン
トラスコ品番434-6785
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。