277件中 1件〜40件

並び替え:

1. 冷媒ガス用リークテスター(半導体方式) モノタロウ

販売価格(税別) ¥17,900
モノタロウ 冷媒ガス用リークテスター(半導体方式) 1台
レビュー:(3)

【特長】フロンガスの簡易検知作業に便利です。【用途】フロンガス検知に 【付属品】キャリングケース・取扱説明書 【寸法(mm)】260×60×50(フレキシブルプローブ長420) 【質量(g)】約280 【電源】単3電池×3本(別売) 【表示】(検知)ブザー・LEDインジケーター 【ケース寸法(mm)】320(L)x220(W)x72(H) 【使用環境】0〜50℃、RH80%以下 【検知方式】半導体方式 【感度調整】L/H2段階感度切換 【関連資料】取扱説明書 【暖気時間(秒)】約60

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター
注文コード 品番 内容量 対象ガス 販売価格 出荷目安 数量
21038955 MLD100 1台 R32、R22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス ¥17,900 0営業日後以内

2. HFCコアバルブコアリムーバー タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥1,790
タスコ(TASCO) HFCコアバルブコアリムーバー 1個
レビュー:(3)

【仕様】HFC用ムシ入新冷媒対応 【付属品】ムシ×6 【全長(mm)】60

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > チャージバルブ・アダプタ・コネクタ類 > バルブコア > バルブコアリムーバー&インストーラー
注文コード 品番 内容量 適合 対応冷媒種別 販売価格 出荷目安 数量
38644907 TA230H 1個 R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a ¥1,790 0営業日後以内

3. R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タスコ(TASCO) R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット 1セット(3本)ほか

【特長】内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。【用途】R407C/E、R404A、R507A、R134a用 【接続口径】1/4フレア 【対応冷媒種別】R407C/E、R404A、R507A、R134a用 【セット内容】チャージホース(赤・青・黄)3本セット 【常用圧力(MPa)】5.5

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 機器用チャージホース > ホース
注文コード 品番 内容量 長さ(cm) 販売価格 出荷目安 数量
09530857 TA134FN 1セット(3本) 92 ¥4,990 0営業日後以内
09530866 TA135FN 1セット 150 ¥6,590 0営業日後以内

4. 新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥23,900
タスコ(TASCO) 新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ 1台

【特長】小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 【付属品】キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む) 【質量(g)】約190 【電源】アルカリ単3乾電池×2 【感度】通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3 【表示方式】(検出)LEDランプ、ブザー 【ウォームアップ時間】約2秒 【使用環境温度(℃)】(本体)5〜40 【寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)】190×57×38 【プローブ長(mm)】300

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター
注文コード 品番 内容量 対応冷媒種別 販売価格 出荷目安 数量
38650674 TA430VA 1台 R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22 ¥23,900 0営業日後以内

5. リークディテクタ アサダ

販売価格(税別) ¥39,900
アサダ リークディテクタ 1台
レビュー:(1)

【特長】高性能・高感度赤外線式センサー(NDIR方式)と見やすい9段階カラーインジゲータにより、誤検知の少ない漏えい検知を実現。 ブローブ先端のLEDライト点灯により、システム内部・天井裏や壁内部、地下室等の暗所部の冷媒漏えい探索にも効果を発揮。 アラームのON/OFF切替可能。【用途】大型冷凍冷蔵庫、大型空調機器、業務用空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコンなどの冷媒漏えい検知に。 【仕様】ガス導入方法:ガス吸引方式 【付属品】リークチェックボトル、予備フィルタ×5、ACアダプタ、本体カバー、収納ケース 【トラスコ品番】759-7061 【質量(g)】495 【電源】充電式リチウム電池 【温度範囲(℃)】使用温度:0〜50/保管温度-10〜60 【感度】High:4g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年、CMモード:3g/年 【機能】ピークホールド機能、自動感度切替モード機能、CMモード、LEDライト装備。 【時間】反応時間:1秒以下/ウォームアップ時間:約30秒 【検出方法】ブザー音と9段階LED表示 【検知方式】赤外線センサー方式

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター
注文コード 品番 内容量 対応冷媒種別 販売価格 出荷目安 数量
89791143 LD316 1台 R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、R32、R245faなどのフロン ¥39,900 0営業日後以内

6. R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用) タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥5,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タスコ(TASCO) R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用) 1本

【特長】新冷媒用ロングチャージホースです。【用途】R407C、R404A、R507A、R134a用 【接続口径】1/4フレア 【対応冷媒種別】R407C、R404A、R507A、R134a用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 機器用チャージホース > ホース

7. 3/8チャージングホースプラスU アサダ

販売価格(税別) ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アサダ 3/8チャージングホースプラスU 1本

【ねじ寸法】3/8フレア(UNF5/8-18山) 【対応冷媒種別】R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502 【色】黄 【仕様】プラスUホース、4層構造、大口径タイプ 【使用温度範囲(℃)】-28.8〜93.3 【常用圧力(MPa)】4.1 【破裂圧力(MPa)】20.7 【安全率】(常用圧力:破裂圧力)1:5

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 機器用チャージホース > ホース

8. R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥3,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タスコ(TASCO) R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ 1個
レビュー:(1)

【特長】ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。【用途】R407C、R404A、R507A、R134a用 【高さ(mm)】53

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > チャージバルブ・アダプタ・コネクタ類 > バルブ類 > チャージバルブ

9. R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ FUSO

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
FUSO R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ 1個
レビュー:(1)

【対応冷媒種別】R407C、R404A、R507A、R134A

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > チャージバルブ・アダプタ・コネクタ類 > バルブ類 > チャージバルブ

10. バルブコアリムーバー&インストーラー FUSO

販売価格(税別) ¥2,990
FUSO バルブコアリムーバー&インストーラー 1個
レビュー:(7)

【特長】バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 【全長(mm)】115(最大175) 【接続ポート径】1/4インチFメス×1/4インチFオス 【アダプタサイズ】(R410A用)5/16インチFメス×1/4インチFオス

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > チャージバルブ・アダプタ・コネクタ類 > バルブコア > バルブコアリムーバー&インストーラー

11. R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥18,900 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タスコ(TASCO) R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 1セット
レビュー:(1)

【特長】ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付【用途】R407C/E、R404A、R507A、R134a用 【対応冷媒種別】R407C/E、R404A、R507A、R134a用 【接続口径】(チャージホース)1/4フレア 【常用圧力(MPa)】(チャージホース)4.2 【圧力計(MPa)】-0.1〜3.8 【接続ポート径】(マニホールド本体)1/4フレア 【ゲージ径(Φmm)】80

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > ゲージマニホールド > ゲージマニホールド

12. バルブコアリムーバー &インストーラー FUSO

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FUSO バルブコアリムーバー &インストーラー 1個
レビュー:(1)

【特長】バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。 【全長(mm)】115、(最大)175 【接続ポート径】1/4Fメス×1/4Fオス

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > チャージバルブ・アダプタ・コネクタ類 > バルブコア > バルブコアリムーバー&インストーラー

13. 吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 FUSO

販売価格(税別) ¥38,900
FUSO 吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 1台
レビュー:(3)

【特長】デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10〜60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換【用途】カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 【付属品】チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 【寸法(mm)】220×65×42(フレキシブル長400) 【質量(g)】約400 【電源】単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 【表示】(検知)ブザー・リークレベル表示LED 【使用環境】-10〜60℃ RH80%以下 【検知方式】半導体ガスセンサ/吸引式 【感度調整】L/M/H3段階感度切換

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

14. スニソオイル BBK テクノロジーズ

販売価格(税別) ¥4,980 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BBK テクノロジーズ スニソオイル 1缶(1L)ほか

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > オイル

15. フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダ

販売価格(税別) ¥39,900 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アサダ フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 1本

【特長】FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。 【対応冷媒種別】FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > フロン/冷媒回収システム > 回収ボンベ

16. アクセスコネクター(R404A・R407C用) タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
タスコ(TASCO) アクセスコネクター(R404A・R407C用) 1セット(6個)

【特長】新冷媒対応パッキン採用 【仕様】1/4"銅管付 【長さ(mm)】(銅管)60

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > チャージバルブ・アダプタ・コネクタ類 > コネクタ > アクセスコネクタ

17. 高感度リークテスタ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥33,900 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タスコ(TASCO) 高感度リークテスタ 1台

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

18. R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タスコ(TASCO) R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) 1本
レビュー:(3)

【特長】内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。【用途】R404A、R407C、R507A、R134a用 【接続口径】1/4フレア 【使用圧力(MPa)】5.5 【対応冷媒種別】R404A、R407C、R507A、R134a用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 機器用チャージホース > ホース

19. エコセーバーV240SP アサダ

販売価格(税別) ¥109,000
2営業日後以内
アサダ エコセーバーV240SP 1台

【特長】特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。 【付属品】1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コード 【トラスコ品番】836-9083 【使用温度範囲(℃)】0〜40 【電源(V)】100(50/60Hz) 【圧力】(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付) 【回収能力(g/min)】(ガスR410A)240、(液)2750 【コンプレッサー(kW)】0.75(オイルレスコンプレッサ) 【到達真空度(MPa)】-0.09 【回収方式】ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > フロン/冷媒回収システム > 回収機

20. エコセーバーV230SP アサダ

販売価格(税別) ¥119,000
アサダ エコセーバーV230SP 1台
レビュー:(2)

【特長】同型機種では回収速度はNo.1の240g/min達成。1HPの新型ツインコンプレッサを搭載しています。回収機の故障原因の多くはコンプレッサ。それの強度を増したことにより、壊れにくい回収機が出来上がりました。 【付属品】1/4"チャージングホース×1本、1/4"バルブ付きチャージングホース×1本、R410A用ホースアダプタ(5/16"メス×1/4"メス) 【トラスコ品番】759-6987 【寸法(mm)】440×265×360 【質量(kg)】16.3 【使用温度範囲(℃)】0〜40 【電源(V)】100(50/60Hz) 【ホース長さ(cm)】183 【回収能力(g/min)】240(R410Aガス回収) 【適合ボンベ】フロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6、12、24、40、120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(6、12、24、40、120L) 【コンプレッサー】オイルレス式ツインシリンダ 【騒音値(dB)(50/60Hz)】65/67(無負荷時実測値) 【停止圧力(MPa[kgf/cm2])】-0.035(ON-OFF機能付) 【到達真空度(MPa)】最高-0.09 【回収方式】ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > フロン/冷媒回収システム > 回収機

21. R407C等用チャージングホースプラスU (ボールバルブ付) アサダ

販売価格(税別) ¥4,490 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アサダ R407C等用チャージングホースプラスU (ボールバルブ付) 1本ほか

【特長】従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。 【ねじ寸法】1/4フレア(UNF7/16-20山) 【対応冷媒種別】R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502 【仕様】プラスUホース、バルブオープナー、4層構造 【使用温度範囲(℃)】-28.8〜82.2 【常用圧力(MPa)】5.5 【破裂圧力(MPa)】27.5 【安全率】(常用圧力:破裂圧力)1:5

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 機器用チャージホース > ホース

22. R407C等用チャージングホースプラスU アサダ

販売価格(税別) ¥2,090 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
アサダ R407C等用チャージングホースプラスU 1本ほか

【特長】従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。 【ねじ寸法】1/4フレア(UNF7/16-20山) 【対応冷媒種別】R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502 【仕様】プラスUホース、バルブオープナー、4層構造 【使用温度範囲(℃)】-28.8〜82.2 【常用圧力(MPa)】5.5 【破裂圧力(MPa)】27.5 【安全率】(常用圧力:破裂圧力)1:5

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 機器用チャージホース > ホース

23. ドライヤ(フレアタイプ) 3/8” タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥1,890
タスコ(TASCO) ドライヤ(フレアタイプ) 3/8” 1個

【特長】水分・酸・固形質異物の除去に。 【仕様】UL、CSA認証品 【寸法(mm)】9.53 【全長(mm)】130 【温度範囲(℃)】-45〜65 【最高使用圧力(MPa)】4.68 【外径(Φmm)】67

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > フロン/冷媒回収システム > アクセサリー > フィルタドライヤー

24. ドライヤ(フレアタイプ) 1/4” タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥1,890
タスコ(TASCO) ドライヤ(フレアタイプ) 1/4” 1個

【特長】水分・酸・固形質異物の除去に。 【仕様】UL、CSA認証品 【寸法(mm)】6.35 【全長(mm)】122 【温度範囲(℃)】-45〜65 【最高使用圧力(MPa)】4.68 【外径(Φmm)】67

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > フロン/冷媒回収システム > アクセサリー > フィルタドライヤー

25. 逆流弁付き中型・大型ツーステージポンプ真空保持タイプ ロビネア(ROBINAIR)

販売価格(税別) ¥29,900 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ロビネア(ROBINAIR) 逆流弁付き中型・大型ツーステージポンプ真空保持タイプ 1台
レビュー:(2)

【特長】電磁弁付きなので新冷媒に対応。R134a、R410A用変換アダプター付属。モータ温度上昇を防ぐ冷却ファン機能。【用途】真空引き 【付属品】真空ポンプオイル1個、アダプター(50410-AP:UNF7/16-20メス×M10 P1.5オス)1個、アダプター(50410-410AP:UNF1/2-20メス×UNF7/16-20オス)1個 【質量(kg)】10.8 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】30×12.5×26.5 【排気量(L)】36/42(50Hz/60Hz) 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】1440/1720(50Hz/60Hz) 【モーター能力(HP)】1/4 【ポートサイズ】吸入:UNF7/16-20(1/4inch) 【到達真空度(MPa)】3.3×10-6(50ミクロン)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

26. 赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 FUSO

販売価格(税別) ¥64,900
3営業日後以内
FUSO 赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 1台

【特長】ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載【用途】カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 【付属品】ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 【寸法(mm)】190×70×35(フレキシブル長400) 【質量(g)】約400 【電源】リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間 【表示】(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ 【連続使用時間(時間)】約8 【使用環境】0〜50℃ RH75%以下 【検知方式】赤外線(IR)センサ/吸引式 【感度調整】3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し) 【危険等級】V 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【暖気時間(秒)】約30、(反応速度約1秒) 【危険物の性質】非水溶性

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

27. 一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ

販売価格(税別) ¥32,900 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサダ 一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし 1本

【特長】FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合) 【対応冷媒種別】FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A 【仕様】要リミットスケール 【ポートサイズ】1/4フレア

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > フロン/冷媒回収システム > 回収ボンベ

28. 赤外線式リークディテクタ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥47,900
タスコ(TASCO) 赤外線式リークディテクタ 1台
レビュー:(2)

【特長】新冷媒・従来冷媒対応型。 狭い場所の検出に!!ニードル型プローブ。 本体および付属品をキャリングケースにコンパクトに収納!! 赤外線検知方式=NDIR方式。各物質による、赤外線を吸収する波長と量の違いで検知するため、誤反応が少なく漏れ箇所の特定が容易にできます。 【付属品】充電用ACアダプタ、充電用シガーライターアダプタ、延長プローブ(250mm)、ニードル型プローブ(225mm)、交換用フィルター10枚、Oリング5枚、専用キャリーケース 【質量(g)】415 【電源】100V充電式(ACアダプタにより) 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】190×80×45 【感度】2.8g/年(Hi)、15g/年(Mid)、30g/年(Lo) 【表示方式】(検出)ブザー音と8段階LEDインジケーター 【機能】ピークホールド機能、オートキャリブレーション機能、3段階感度モード+ターボモード、消音機能、オートパワーオフ機能、フル充電(約6時間)で8時間使用可能 【ウォームアップ時間】約30秒 【使用環境温度(℃)】(本体)0〜45 【オートパワーオフ】10分

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

29. R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥899
タスコ(TASCO) R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ 1個

【用途】R407C/E、R404A、R507A、R134a用 【仕様】シールキャップ付 【取付ねじ】W26、山14

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > チャージバルブ・アダプタ・コネクタ類 > アダプタ > ボンベアダプタ/チャージ口

30. 1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し エスコ

販売価格(税別) ¥600
0営業日後以内
エスコ 1/4インチ チャージングホース用 ムシ押し 1個

【特長】スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。 【エスコ品番】EA104Q-6

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 機器用チャージホース > 部品

31. エステルオイル タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タスコ(TASCO) エステルオイル 1個

【特長】カプセル蛍光剤(小型・中型機用 AC&R システム) 【冷媒】R410A、R407C、R404A

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

32. フロンガス回収済 明示ステッカー タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
タスコ(TASCO) フロンガス回収済 明示ステッカー 1個

【寸法(mm)】100×80 【入数(枚)】10

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > フロン/冷媒回収システム > 回収ボンベ

33. R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダ

販売価格(税別) ¥659
アサダ R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ 1個

【特長】フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。 【アダプタサイズ】W26-14メス×1/4オス

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > チャージバルブ・アダプタ・コネクタ類 > アダプタ > ボンベアダプタ/チャージ口

34. ドライヤ(フレアタイプ) 5/8” タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥3,290
2営業日後以内
タスコ(TASCO) ドライヤ(フレアタイプ) 5/8” 1個

【特長】水分・酸・固形質異物の除去に。 【仕様】UL、CSA認証品 【寸法(mm)】15.88 【全長(mm)】191 【温度範囲(℃)】-45〜65 【最高使用圧力(MPa)】4.68 【外径(Φmm)】67

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > フロン/冷媒回収システム > アクセサリー > フィルタドライヤー

35. 回収ボンベ21Lフロート付 ロビネア(ROBINAIR)

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
ロビネア(ROBINAIR) 回収ボンベ21Lフロート付 1本(21L)

【特長】フロートスイッチ式回収装置用ボンベ。 内外面にはパーカーライジング処理を施工。 【質量(kg)】約17

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > フロン/冷媒回収システム > 回収ボンベ

36. 逆流弁付きツーステージポンプ真空保持タイプ ロビネア(ROBINAIR)

販売価格(税別) ¥39,900
2営業日後以内
ロビネア(ROBINAIR) 逆流弁付きツーステージポンプ真空保持タイプ 1台

【特長】電磁弁付きなので新冷媒に対応。R134a、R410A用変換アダプター付属。モータ温度上昇を防ぐ冷却ファン機能。【用途】真空引き 【仕様】オイル注入量300mL 【付属品】真空ポンプオイル1個、アダプター(50410-AP:UNF7/16-20メス×M10 P1.5オス)1個、アダプター(50410-410AP:UNF1/2-20メス×UNF7/16-20オス)1個 【質量(kg)】14.7 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】33.5×12.5×29.5 【排気量(L)】112/140(50Hz/60Hz) 【モーター回転数(min-1[r.p.m])】2880/3450(50Hz/60Hz) 【モーター能力(HP)】1/3 【ポートサイズ】吸入:UNF7/16-20(1/4inch) 【到達真空度(MPa)】3.3×10-6(50ミクロン)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 真空ポンプ > 本体

37. R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品) タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タスコ(TASCO) R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品) 1本

【用途】R407C、R404A、R507A、R134a用 【接続口径】1/4フレア 【対応冷媒種別】R407C、R404A、R507A、R134a用

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 機器用チャージホース > ホース

38. 気密試験用N2キット タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥69,900
3営業日後以内
タスコ(TASCO) 気密試験用N2キット 1個
レビュー:(1)

【特長】配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。 【寸法(mm)】(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230 【接続口径】(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス 【キット内容】T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20〜50℃)(TA413SA-2) 【二次側圧力(MPa)】(チッソ調整器)0〜10.0(TA380N)

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

39. エーテルオイル タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥7,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タスコ(TASCO) エーテルオイル 1個

【特長】カプセル蛍光剤(小型・中型機用AC&Rシステム) 【冷媒】R410A、R407C、R404A 【種類】(代表的な冷凍機油)ダフニーFVC68D

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

40. 高感度赤外線検知方式リークテスタ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥48,900
3営業日後以内
タスコ(TASCO) 高感度赤外線検知方式リークテスタ 1個

【特長】赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。 【付属品】充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース 【質量(g)】365(電池含む) 【電源】100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池 【表示】ブザー音と9段階LEDインジケーター 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】198×70×42.5 【感度】(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo) 【使用環境】(温度)0〜40℃、(湿度)80%以下 【ウォームアップ時間】約45秒 【オートパワーオフ】10分 【危険等級】V 【プローブ長(mm)】460 【危険物の種別】第四類 【危険物の品名】第二石油類 【危険物の含有量】18mL 【危険物の性質】非水溶性

空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品 > 空調・電設資材 > 空調配管工具 > 計測器 > ガス漏れ検知 > リークテスター

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ