空調・電設資材/電気材料 :「アクリル 枠」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷


Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)木製(ライトオーク調) グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上 形状乳白カバー深枠タイプ 質量(kg)9.7 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 消費電力(W)65.2 定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 定格電圧(V)100~242 材質(カバー)アクリル 乳白 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 クラス900 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 器具相当FHP45形×4灯
1台
49,980 税込54,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) クラス600 器具相当FHP32形×3灯 形状乳白カバー深枠タイプ 消費電力(W)40.4 質量(kg)7 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白 材質バッフル:アルミ 白色塗装仕上 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466 質量(kg)0.3 材質(本体)アルミダイカスト 定格固定出力 定格電圧(V)AC100 保護等級IP43 色温度(K)2700 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色電球色 材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)125 パネルアクリル 乳白色 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55まで 電源ユニット鋼板
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け 質量(kg)7 取付埋込形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格段調光機能(100%⇔70%) 保護等級一般屋内用/IP20 大きさ40形 材質(カバー)帯電防止アクリル透明 材質(枠)ステンレス 白色仕上 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)220×1255
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷

Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)帯電防止アクリル 透明 材質(枠)ステンレス 白色仕上 埋め込み寸法(mm)220×1255 保護等級防湿形/IP20 グリーン購入法適合
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け 質量(kg)8.2 取付埋込形/防湿形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格段調光機能(100%⇔70%) 保護等級防湿形/IP20 大きさ40形 材質(カバー)帯電防止アクリル透明 材質(枠)ステンレス 白色仕上 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)220×1255
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷

Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上 材質(カバー)帯電防止アクリル 透明 材質(枠)ステンレス 白色仕上 埋め込み寸法(mm)220×1255 保護等級一般屋内用/IP20
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 パネルアクリル乳白
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱電機一般形ダウンライト
エコ商品
リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。
仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可 タイプ白色コーン 種類SB形高気密断熱施工用 使用温度範囲(℃)-5~35 定格固定出力 定格電圧(V)100 本体アルミダイカスト ランプの種類LED 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上) 傾斜天井取付角度(°)55 反射板プラスチック(白色) ユニットボックス鋼板 下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 形状乳白カバータイプ 質量(kg)4 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白 埋め込み寸法(mm)□350
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AKシリーズ
消費電力(W)(ノーマル/セーブ)20.2/14.6 埋込穴(Φmm)150 クラス200-150 器具相当HID35形器具相当 演色指数(Ra)85 質量(kg)1.1 仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100% 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 材質(枠)アルミダイカスト白色 材質(レンズ)アクリル 電源ユニット別置 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 グリーン購入法適合
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機カバー
質量(kg)2 分類(グレア)G1b 材質(カバー)アクリル 乳白色仕上 材質(枠)鋼板 白色仕上
1台
7,998 税込8,798
31日以内出荷

三菱電機カバー
落下防止金具付
質量(kg)2.8 分類(グレア)G1b 材質(カバー)アクリル 乳白色仕上 材質(枠)鋼板 白色仕上
1台
6,998 税込7,698
31日以内出荷

屋外用・重耐塩仕様
用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ 付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本 材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青空を模擬する照明
用途取付ボルト施工 質量(kg)12.5 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 消費電力(W)74 定格電圧(V)100~242 材質(フレーム)乳白アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)52.7 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 パネル散乱パネル:アクリル
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 防湿形 種別LEDライトユニット形ベースライト カバー帯電防止アクリル(透明) 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)8.2 色温度(K)5000 製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバー 防湿タイプ 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ステンレス(白色仕上) ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 種別LEDライトユニット形ベースライト カバー帯電防止アクリル(透明) 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)7 色温度(K)5000 製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバータイプ 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ステンレス(白色仕上) ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。防雨・防湿形
用途クリーンルーム用。湿気を生じる場所。雨に濡れる可能性がある場所 質量(kg)3.2 取付壁埋込形 材質(本体)鋼板 アクリル焼付白色仕上 種類(表示板)片面 等級B級(BL形)20B形 消費電力(W)1.9 定格一般形 定格電圧(V)100 厚さ鋼板(本体):0.8 清浄度推奨:クラス6 電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA 材質(枠)鋼板 アクリル焼付白色仕上 光源寿命60000時間 LEDLE20404S3W-B 入力電流(A)0.06 点灯時間(非常時)20分 耐震性A
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形 取付埋込形 タイプLDL20タイプ 定格初期照度補正付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板(白色塗装仕上) ランプ別売 ランプの種類LED 埋込穴(Φmm)□639 反射板鋼板(白色塗装仕上)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 カバーアクリル ペン皿乳白色仕上 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~242 点灯方式電子回路式 材質(枠)鋼板 白色仕上 適合ランプLDL20 反射板鋼板 白色仕上
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青空照明 misora(みそら) 散乱パネルが透き通る青空を表現。二方向によるフレームの発光と影が自然な光の差し込みを演出します 選べる、リモコン切替タイプとスケジュール管理タイプ
1台ほか
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、常に清潔さを維持する必要のある空間に。気密性が高く、塵埃が付着しにくい構造の誘導灯です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。わずか1.9Wの定格消費電力で省エネにも貢献します
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 質量(kg)3.2 取付壁埋込形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)、推奨清浄度:クラス6 種類クリーンルーム用 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体・枠) 本体鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.9 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20404S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.046 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2191、[リモコン]RZB03 認定番号1AM111-3373 鋼板・アクリル焼付・白色仕上(マンセルNo.N9.0) 耐震性Aクラス
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可 定格電圧(V)AC100~242 点灯方式電子回路式 反射板鋼板 白色仕上
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防雨形。使用可能温度範囲:5~35℃。省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト
用途屋外用照明。壁面埋込専用形(水平・垂直取付可) 質量(kg)0.4 電圧(V)100 消費電力(W)1 定格固定出力 色温度(K)2900 材質(カバー)アクリル 透明 光源色ウォーム色 エネルギー消費効率(Lm/W)2 光源寿命40000時間 光束(Lm)2 埋め込み寸法(mm)43×200 演色指数(Ra)80
1台
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。壁スイッチ切替(全灯→全灯の約半分の明るさ→LED常夜灯)。虫の入りにくい構造。リモコン切替対応形(専用リモコンETX-33同梱)。連続調光・明るさ(100%~約5%)調色機能。おやすみ30分タイマー。LED常夜灯調光
用途住宅用 取付方式ワンタッチ 電圧(V)AC100 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AKシリーズ。レンズ付。専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能
光源色電球色 埋込穴(Φmm)75 クラス100 器具相当J12V50形器具相当 入力電流(A)0.101 演色指数(Ra)95 質量(kg)0.4 材質(レンズ)アクリル 電圧(V)100 消費電力(W)9.7 定格寿命(時間)40000時間
1台
6,798 税込7,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グレアレスタイプ。まぶしさを抑えたグレアレスタイプ。天井面に対する器具の存在感をやわらげ、落ち着いた空間を演出。専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
質量(kg)1 材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000時間 材質(レンズ)アクリル 材質(枠)アルミダイカスト 白色塗装仕上 色(本体)ホワイト クラス250・200 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 材質(反射板)プラスチック鏡面仕上 器具相当HID70形・HID35形
1台
16,980 税込18,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
形状乳白カバータイプ 質量(kg)2.7 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 消費電力(W)25.7 定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 定格電圧(V)100~242 材質(カバー)アクリル 乳白 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 クラス300 埋め込み寸法(mm)□275 演色指数(Ra)85 器具相当FHP42形×2灯
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大規模商業施設・倉庫などの高天井から居住空間向けの低天井まで多彩な用途に対応する軒下ダウンライト
用途軒下用 質量(kg)2.4 材質(本体)アルミダイカスト タイプ軒下用 使用温度範囲(℃)5~35 電圧(V)100~242 消費電力(W)62 定格寿命(時間)40000 クラス700 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 プラスチック 白色 器具相当HID100形 反射板プラスチック 白色仕上 ユニットボックス鋼板 下面カバーアクリル拡散
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ユニット内蔵
定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%) 器具相当FHP32形×3灯 形状乳白カバータイプ 質量(kg)6 定格電圧(V)100~242 演色指数(Ra)85 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 材質(カバー)アクリル 乳白 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)