空調・電設資材/電気材料 :「シャッター手動」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100 質量(kg)5 電源電圧(V)100
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」。24時間給気専用パイプ用ファン。高効率シコッロファン搭載。タテ・ヨコ据付可能。手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)。アレル除菌フィルター搭載。高性能除じんフィルター搭載。抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
用途居室 仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50 材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン) 質量(kg)2 取付壁据付専用(天井据付不可) タイプ高静圧タイプ 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80 ダクト径(Φmm)100 機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176 風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13 入数1台 接続パイプ(Φmm)100 羽根径(Φmm)85
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ いつも清潔な抗菌パネルを採用 コンパクトボディ ・壁据付専用(天井据付不可) ・畳数別機種設定 ・電源スイッチ付(本体下部) ・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能 ・排気、給気独立手動シャッター付 ・低騒音、低消費電力 ・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー) ・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 ・付属品:接続パイプ(250mm)
質量(kg)2.5 電圧(V)100 消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz) 電源単相 騒音値(dB)<SPL>20(50Hz)、21.50(60Hz) ダクト径(Φmm)EA:100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163 風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz) 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単! 。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。コンパクトボディ。壁据付専用(天井据付不可)。電源スイッチ付(本体下部)。自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能。排気、給気独立手動シャッター付。低騒音、低消費電力。抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
仕様換気:24時間換気 付属品接続パイプ(250mm/外径96mm) ホワイト 電源速結端子接続 入数1台 適用畳数10畳(16.5m2)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

機種選定・風量設定・設置がまるごと簡単。壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現。 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ。いつも清潔な抗菌パネルを採用。 コンパクトボディ。
羽根径(Φmm)85 仕様壁据付専用(天井据付不可)、畳数別機種設定、電源スイッチ付(本体下部)、自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能、排気、給気独立手動シャッター付、低騒音、低消費電力、抗菌仕様(パネル・フィルターカバー)、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 付属品接続パイプ250mm 質量(kg)2.5 電圧(V)100 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163 機外静圧(Pa)0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロスナイ 居間用。薄型コンパクトボディで、集合住宅に最適。Φ150mm1パイプ2層管採用で工事が簡易。室内ユニットと室外ユニットの本体セパレート構造。室内ユニット薄形コンパクト設計
仕様●コントロールスイッチ:別売(P-1600SWL2)●スライドシャッター:外気侵入防止用スライドシャッター付(手動式)●室内ユニット:熱交換器、外気清浄フィルター、手動スライドシャッター●室外ユニット:ファン、モーター、電源接続部●排気:1パイプ給排気タイプ●換気:局所(随時)換気●電源(Φ):単相 取付方式本体セパレート取付タイプ 電圧(V)100 電源電源端子盤接続 入数1台 接続パイプ(Φmm)150(二層管) 搭載品外気清浄フィルター
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅用ロスナイ 寒冷地仕様
仕様●使用畳数目安:18畳(29.7m2)●換気:24時間換気●調節機能上下:給気側パイプ上下方向調整機能付(40mm可動)●調節機能左右:給気側パイプ左右方向調節機能付(中心より125~175mm)●電源(Φ):単相 付属品給排気パイプ(全長340mm) ブラック タイプロスナイ換気タイプ 取付方式壁掛2パイプ取付タイプ 電圧(V)100 スイッチ引きひもタイプ 機能寒冷地仕様、透湿膜製全熱交換器、電源コード右出し可能、スライドシャッター搭載 適合地域省エネ基準2地域以南(極寒冷地ではご使用できません) 入数1台 接続パイプ(Φmm)100 搭載品花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター、スライドシャッター(手動式)搭載(本体背面)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載
1台
41,980 税込46,178
31日以内出荷

熱交換タイプの「J-ファンロスナイ」シリーズだから、24時間換気における冷暖房の省エネ対策に最適! いつも清潔な抗菌パネルを採用 「天然ハーブ」成分で、お部屋の空気をリフレッシュ! 熱交換(ロスナイ)換気により、冷暖房費の節約に貢献 部屋の広さにあわせて選べる畳数別ラインアップ フィルターだけのらくらくメンテナンス
仕様本体コンパクト仕様、紙製全熱交換器、畳数別機種設定、「強」「弱」2段切替、壁据付専用(天井据付不可)、電源スイッチ付(本体右上側面)、強弱切替スイッチ付(本体右上側面)、スライドシャッター搭載(本体背面)〈手動式〉、「寒いとき運転」可能(排気専用モード:給気用シャッターを閉じて排気のみ行います。)、抗菌仕様(本体パネル部)、カテキン入り外気清浄フィルター搭載、低騒音、低消費電力、サプリメントカートリッジ搭載、ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能、準寒冷地・温暖地仕様 質量(kg)2.5 電源(単相/V)100 騒音値(dB)【強】33.50/33.50(50Hz/60Hz)、【弱】23.50/23.50(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182 温度交換効率(%)【強】70/70(50Hz/60Hz)、【弱】80/80(50Hz/60Hz) 処理風量(m3/h)【強】25.50/25.50(50Hz/60Hz)、【弱】15.50/15.50(50Hz/60Hz)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)