空調・電設資材/電気材料 :「タイベース」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。
定格電圧(V)AC100~242
仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ
定格段調光機能付調光5~100%
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)AC100~242
演色指数(Ra)85
Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮
用途軒下用
仕様防雨・防湿・重耐塩形
形状逆富士タイプ/150幅
質量(kg)1.6
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
大きさ40形
ランプの種類LED
1台
¥24,980
税込¥27,478
29日以内出荷
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様防雨・防湿・耐塩形
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
取付直付形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
ランプの種類LED
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
形状笠付タイプ
質量(kg)1.1
取付直付形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
1台
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様防雨・防湿・耐塩形
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
Myシリーズ。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
取付埋込形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用
仕様防雨・防湿・耐塩形
形状逆富士タイプ/230幅
質量(kg)1.1
取付直付形
種類軒下用
本体ステンレス(白色仕上)
保護等級IP23
大きさ20形
ランプの種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
29日以内出荷
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様防雨・防湿形
形状トラフタイプ
質量(kg)0.8
取付直付形
種類軒下用
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵。30°までの傾斜天井に取付可能
用途金属加工業・自動車製造業など
材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:強化ガラス 透明
定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)100~254
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~60℃
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ビーム角度(°)87
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
高天井用ベースライト GTシリーズ。腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。定格電圧254V対応。硫化ガス環境に向けた専用設計。腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造。強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(落下防止ワイヤ H鋼取付用)EL-XW003
取付直付専用
材質(本体)アルミ シルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-10~40(平均35以下)
周波数(Hz)50/60
シリーズGTシリーズ 産業用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
構造耐硫化、耐油煙、重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65 防湿形
材質(カバー)前面:強化ガラス 透明
光源寿命40000時間
入数1台
アームステンレス鋼板 シルバー色塗装
光色昼白色(5000K)
グリーン購入法適合
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
傾斜天井取付角度(°)30までの傾斜天井に取り付け可能
配光タイプ広角
Myシリーズ
タイプ埋込形
本体鋼板 白色仕上
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)6.1
取付直付形/防湿形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級防湿形/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
光源寿命40000時間
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)7
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級一般屋内用/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)220×1255
1台
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
幅(mm)220
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
清浄度推奨:クラス6(1000)
埋め込み寸法(mm)220×1230
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20
埋込穴長(mm)639
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
形状逆富士タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
Myシリーズ
仕様プルスイッチ:なし
形状連続取付専用タイプ
大きさ40形
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)8.2
取付埋込形/防湿形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級防湿形/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)220×1255
1台
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
高天井用ベースライト GTシリーズ。電機工業、木工業、家具製造業、クレーンを使用する工場や塩害・重塩害地域で使用可能です。防雨・防湿・耐塵・防噴流形。重耐塩仕様。定格電圧AC254Vに対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂 透明
質量(kg)3.9
材質(本体)アルミ シルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-25~40
周波数(Hz)50/60
シリーズGTシリーズ 産業用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
構造耐振動、耐衝撃、重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型
平均演色評価数(Ra)73
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65 防湿形
光源寿命40000時間
耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz)
入数1台
アームステンレス鋼板 シルバー色塗装
光色昼白色(5000K)
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
配光タイプ広角
調光範囲75%段調光
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
埋込穴長(mm)1257
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)5.5
取付直付形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級一般屋内用/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
光源寿命40000時間
1台
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
Myシリーズ
用途学校用
質量(kg)2.4
取付直付形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプスクールファイン
大きさ40形
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL40
材質(反射板)鋼板 白色仕上
GTシリーズ。産業用。IP65。落下防止ワイヤ付。口出し線付。電源別置型
用途造船所、湾岸エリアの物流倉庫
材質本体:ステンレス シルバー色塗装、リフレクタ:プラスチック 白色、下面カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)4.5
定格電圧(V)100~242
風速(m/s)設計許容:60
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
光源寿命60000時間
耐振動ランダム振動3.2G(10~200Hz)
クラス2000
ビーム角度(°)93
耐衝撃30G
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
器具相当メタルハライトランプ400形
1台
¥99,980
税込¥109,978
92日以内出荷
GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵
用途天井直付用、クレーン用。製紙業・木工業・家具製造業など
材質本体・アーム:ステンレス シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)3.7
消費電力(W)64.7
定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)100~254
風速(m/s)設計許容:60
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)171.5
光源寿命60000時間
耐振動ランダム振動2.4G(5-200Hz)
光束(Lm)11100
クラス2000/1500/1000
ビーム角度(°)87
耐衝撃30G
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
グリーンマーク認定
1台
¥67,980
税込¥74,778
92日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL20
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Myシリーズ。器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
用途学校用
質量(kg)2.3
取付直付形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ黒板灯
大きさ40形
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
Myシリーズ
用途学校用
質量(kg)6.2
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ黒板灯
大きさ40形
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Myシリーズ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵。30°までの傾斜天井に取付可能
用途塩害・重塩害地域の工場・倉庫
材質本体・アーム:ステンレス シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)3.3
消費電力(W)87.8
定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)183.3
光源寿命60000時間
光束(Lm)16100
クラス2000/1500
ビーム角度(°)87
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
1台
¥67,980
税込¥74,778
92日以内出荷
Myシリーズ
幅(mm)220
質量(kg)2
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
耐硫化・耐油煙・重耐塩(耐塵・防噴流形)。腐食ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造。ステンレス本体で防錆・防食、強度確保。硫化ガス耐性の高いLEDを選定。腐食性ガス耐性構造の実現により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です
用途硫化ガスへの対応が求められる工場に(タイヤ製造工場、ゴム加工業、金属加工業)
仕様【耐性】耐硫化・耐油煙・重耐塩
カバー強化ガラス (透明)
シリーズGTシリーズ
定格電圧(V)AC200~242
本体ステンレス(シルバー)
機能段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
環境産業用
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角87°
GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵。30°までの傾斜天井に取付可能
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード
材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)3.3
消費電力(W)64.7
定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)171.5
光源寿命60000時間
光束(Lm)11100
クラス2000/1500/1000
ビーム角度(°)87
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
グリーンマーク認定
1台
¥55,980
税込¥61,578
92日以内出荷
Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリル
カバートラフタイプ
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
大きさ20形
色温度(K)5000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーンマーク認定
Myシリーズ。防雨・防湿・重耐塩形。口出し線付。海岸から200m以内の重塩害地域の工場・倉庫での使用が可能な重耐塩用器具が登場
用途高濃度の塩分が発生する環境。雨・風のあたる軒下
材質(ライトユニットカバー)アクリル
カバートラフタイプ
材質(本体)ステンレス 白色仕上
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
保護等級IP65
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。