30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷


1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

1個
8,810 税込9,691
翌日出荷


1個
10,500 税込11,550
翌日出荷


1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷


1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

1個
9,230 税込10,153
翌日出荷






材質ポリプロピレン(導電性) 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.1 全長(mm)100 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)22
1パック
4,990 税込5,489
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm アズワン品番65-2262-32
1袋(10個)
975 税込1,073
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm アズワン品番65-2262-50
1袋(10個)
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質ポリプロピレン(導電性) 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.3 全長(mm)202 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)50
1パック
8,300 税込9,130
翌日出荷

仕様クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します。チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します。 材質ポリプロピレン(導電性) 幅(mm)3.5 厚さ(mm)1.2 全長(mm)151 使用温度範囲(℃)-40~85 型番T40S-NC 最大径(Φmm)37 入数100本
1パック(100本)
7,480 税込8,228
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mm アズワン品番65-2262-34
1袋(10個)
2,510 税込2,761
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm アズワン品番65-2262-33
1袋(10個)
1,330 税込1,463
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm アズワン品番65-2262-51
1袋(10個)
1,210 税込1,331
翌日出荷

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ6.5×12mm アズワン品番65-2262-52
1袋(10個)
1,870 税込2,057
翌日出荷