空調・電設資材/電気材料 :「co2 計測 器」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。
用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。
サイズ57W×63D×203H(mm)
電源単3アルカリ乾電池4本
長さ(cm)プローブ:30
感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気)
時間リセット:1秒
寿命センサ:2年
予熱時間10秒
作動温度(℃)0~50
バッテリー寿命20時間
1台(1台)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
R744(CO2)冷媒に対応した新開発の光学式ガスセンサーを搭載し、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。産業用排熱設備、ヒートポンプ給湯器、冷凍・冷蔵倉庫、店舗ショーケース、自動車空調など、幅広い分野でのメンテナンスに最適な高性能リーク検知ツールです。
仕様使用可能高度:2000m以下
寸法254×71×54mm、質量:416g
寸法(cm)検知チューブ:スネークチューブ長さ 40
バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7Vdc)、通常使用で約7時間稼働
動作環境温度 0~40℃、湿度 80%未満
ウォームアップ時間45秒
警報方式ブザー+三色LEDインジケーター
オートパワーオフ10分
保管環境温度 -10~60℃、湿度 70%未満
1台(1台)
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。