5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なHDMIケーブルを延長するためのケーブルです。 HDMIケーブルの長さが足りない、曲げ半径にゆとりを持たせたい時などに有効です。 ディスプレイやPCなどの機器に搭載されたHDMI端子に当ケーブルを接続することで、HDMI端子を保護できます。 HDMIケーブルを抜き差しする頻度が多い、HDMIケーブルが差し難い場所にHDMI端子がある時などに有効です。
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:0.3m●ケーブル長:0.3m●ケーブルタイプ:High Speed HDMI Cable(ハイスピードHDMIケーブル)●コネクタ:HDMI Type A【オス】~HDMI Type A【メス】●最大解像度:1080p●直径:7.3mm●無償保証期間:3年●RoHS指令:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:H0A00DQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7573-99
1個
3,298 税込3,628
13日以内出荷

入力されたHDMI(映像・音声)信号を、そのまま(パススルー)出力します。 入力されたHDMI信号から、音声信号のみを抽出し、光デジタル端子またはRCA(L / R)端子からアンプ、スピーカ等へ出力できます。 その他商品詳細は商品URLをご確認ください。
仕様●コード番号:H0A00HK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7574-15
1個
26,980 税込29,678
13日以内出荷

入力されたHDMI信号を映像(HDMI or DVI)、音声(HDMI、光、3.5mm)に変換し出力します。 また、リピーター機能搭載により入出力側各最大20mまでのHDMIケーブルを接続可能、2段階までのデイジーチェーン接続に対応し、メーカーHDMIケーブルと併用することで最大80mまでHDMI信号を延長できます。 その他商品詳細は商品URLをご確認ください。
仕様●コード番号:H0A00HL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7574-16
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷

HDMI端子付き機器(ハイビジョンレコーダ、DVD機器、PC、ゲーム機、テレビ等)とHDCP対応DVI端子付き機器(テレビ、PC、プロジェクタ等)を接続するケーブル。
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:2m●長さ:2m●直径:7.0mm●最小曲げ半径:30mm●規格:HDMI /DVI●コネクタ:HDMI 19ピンTypeAオス / DVI-D 18ピンオス●最大解像度:1920x1080(1080p)、1920x1200●HDCP:適合●無償保証期間:3年●RoHS指令:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:H0A00GB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7574-11
1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷

分離可能なメインHDMIケーブル(ロング)とアタッチメントHDMIケーブル(ショート)で、PC、ディスプレイ、HDMI切替器・HDMI分配器などのHDMIインターフェース間を接続可能。DIN15ピン連結部の接点増加によって生じてしまう伝送ロスを最小限に抑えた防水機能(WaterProof)も兼ね備えた設計です。
形状HDMI⇔HDMI ケーブル長(m)10
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷