空調・電設資材/電気材料 :「耐圧用ホース」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。 可動式のバルブオープナーを内蔵しております。
常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大口径&大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。 新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
常用圧力(MPa)4.1 破裂圧力(MPa)20.7 ねじサイズ3/8フレア(UNF5/8-18山)
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A 付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書 質量(kg)11.6 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)270(50/60Hz) ガスの種類R22、R410A 回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400 始動電流(A)5 アズワン品番65-2354-13 適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L) コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ 到達真空度(MPa)-0.09 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式) 運転電流(A)4.7(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷