使用帯域UHF
質量(g)約700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×132×75
適合マスト径(Φmm)22~48.6
利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下
質量(g)増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA)
電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)
出力電圧(V)DC15
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル定格/105dBμV(9波)
インピーダンス(Ω)75(F型端子)
雑音指数(dB)1.5以下
挿入損失(dB)2以下
入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)35時:33~39、45時:43~49
結合量(dB)出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)
利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変)
VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。
CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ
入力F型端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
設置場所屋内用
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)増幅部:約320、電源部:約175
使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)
電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)
出力電圧(V)DC15
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)75(F型端子)
雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)2以下
入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
結合量(dB)出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下
質量(kg)約0.8
電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32
電源コード(m)約0.9
周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60
消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11
RoHS指令(10物質対応)対応
標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23
雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下
利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)
入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換
使用帯域CATV/UHF・BS・CS
VSWR2.5以下
耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
電源増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)
出力電圧(V)DC15
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)75(F型端子)
雑音指数(dB)【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)2以下
入力レベル【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
通過帯域損失(dB以下)【10~770MHz】4
結合量(dB)出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付
付属品ACアダプター(USBタイプ)×1
適合デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム
質量(g)約210
消費電力(W)1.7/3.5VA
電源AC100V(50・60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31
USBケーブル(m)(電気供給用)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【470~710】95dBμV(9波)、【1032~3224】95dBμV(50波)
雑音指数(dB)【470~710】3以下、【1032~3224】6以下
入力レベル実用/【470~710】42~63dBμV(73dBμV)、【1032~3224】46~65dBμV(75dBμV)
利得(dB)【470~710】25~32、【1032~3224】20~30
伝送帯域(MHz)470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS)
利得調整範囲(dB)【470~710】0~-10以上(連続可変)、【1032~3224】0~-10以上(連続可変)
VSWR【470~710】3以下、【1032~3224】2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途中継用
仕様VSWR:10~76MHz:2、76~222VSWR:1.8、770~1489VSWR:2、1489~3224VSWR:2.5
摘要IN-OUT電流通過
タイプIN・OUT端子可動型(シールド型)
端子種別F型
電流容量(A)1A(DC15V、AC30V)
端子数1
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入損失(dB)10~76MHz:1.9、76~222MHz:1.4、222~770MHz:1.9、770~1489MHz:2.4、1489~2681MHz:4、2681~3224MHz:5.5
結合量(dB)10~770MHz:11.5、770~1489MHz:12、1489~2150MHz:14.5、2150~2671MHz:5、2681~3224MHz:16
逆結合阻止量(dB以上)10~76MHz:18、76~222MHz:25、220~770MHz:20、740~1489MHz:18、1489~3224:15
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
入・出力端子は金メッキ
ケーブルは3重シールド2Cケーブル
端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ)
対応デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19
電流容量(A)0.8(DC15V)
周波数(MHz)3224
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75(入力・出力)
通過帯域損失(dB以下)1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz)
阻止帯域減衰量(dB以上)25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz)
VSWR1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様IN、OUT端子可動型(シールド型)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送
種別中継用
電圧定在波比(10~76MHz)2、(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
挿入損失(dB)(10~76MHz)1.9、(76~222MHz)1.4、(222~770MHz)1.9、(770~1489MHz)2.4、(1489~2150MHz)4、(2150~2681MHz)4、(2681~3224MHz)5.5
結合量(dB)(10~76MHz)11.5、(76~222MHz)11.5、(222~770MHz)11.5、(770~1489MHz)12、(1489~2150MHz)14.5、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)16
逆結合阻止量(dB以上)(10~76MHz)18、(76~222MHz)25、(222~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)14
伝送帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
1個
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個
使用温度範囲(℃)0~+40
周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)
VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。
全端子電流通過型
VU電流通過スイッチ付
3224MHz、4K・8K放送に対応
適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応)
種別FM・VHF・UHF+BS・CS
質量(g)250
出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)75(F型端子)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52
周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
適合マスト径(Φmm)22~48.6
電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプIN←→OUT電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
電流容量(A)0.8(DC15V)
阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
使用帯域CATV・BS・CS
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×28
周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、【BS・CS】1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75(F型コネクター)
雑音指数(dB)6以下
利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・CS】20~30
定格出力(dBμV)【CATV下り】95(74波)、【BS・CS】100(50波)
利得調整範囲(dB)【CATV下り】0~-10以上(連続可変)、【BS・CS】0~-10以上(連続可変)
VSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
使用帯域UHF・BS・CS
質量(g)約210
ケーブル長(m)約1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31
対応デジタル放送
周波数帯域(MHz)【UHFch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224
RoHS指令(10物質対応)対応
雑音指数(dB)【UHFch.13~52】3以下、【BS・CS】6以下
入力レベル【UHFch.13~52】42~63dBuV(73dBuV)、【BS・CS】46~65dBuV(75dBuV)
利得(dB)【UHFch.13~52】25~32、【BS・CS】20~30
定格出力(dBμV)【UHFch.13~52】95dBuV(9波)、【BS・CS】95dBuV(50波)
利得調整範囲(dB)【UHFch.13~52】0~-10以上(連続可変)、【BS・CS】0~-10以上(連続可変)
VSWR【UHFch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~76)2、(76~~770)1.8、(770~1489)2、(1489~2681)2、(2681~3224)2.5
住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。
■コンパクトなアンテナ
アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。
※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ
■業界最高レベルの受信性能
反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。
■新色のブラックを加えた、選べる4色
黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックを追加し、ウォームホワイト、ベージュ、ブラックブロンズの4色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ
■光が反射しにくい
正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。
■スッキリ取付けられる背面構造
メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。
■アンテナ本体最小約1.5kg
アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。
■取付けしやすい構造
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。
■取付け後でも簡単にできる方向調整
マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。
■しっかりつかめて持ち運びがしやすい
アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~76)2.5、(76~300)1.6、(300~770)1.6、(1000~1489)1.8、(1489~2150)2.0、(2150~2681)2.0、(2681~3224)2.5
逆結合阻止量(dB以上)(10~76)15、(76~300)25、(300~770)20、(1000~1489)18、(1489~2150)16、(2150~2681)16、(2681~3224)16
住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。※垂直偏波用
・コンパクトなアンテナ
アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。
※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ
・業界最高レベルの受信性能
反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。
・新色のブラックブロンズを加えた、選べる3色
黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックブロンズを追加し、ウォームホワイトとベージュの3色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ
・光が反射しにくい
正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。
・スッキリ取付けられる背面構造
メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。
・アンテナ本体最小約1.5kg
アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。
・取付けしやすい構造
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。
・取付け後でも簡単にできる方向調整
マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。
・しっかりつかめて持ち運びがしやすい
アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
仕様【受信チャンネル】ch.13~52、【受信偏波】垂直偏波、【アンテナ利得(動作利得)】3.2~4.3dB(実力値)、【VSWR】2.5以下、【前後比】12~20dB、【半値角度】72~79°、【インピーダンス】75Ω(F型端子)、【適合マスト径】マスト:Φ22~49mm、角柱:25×25~45×45mm
色ウォームホワイト
受信チャンネル(ch)13~52
偏波垂直
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。
受信チャンネル(ch)13~24、22~62
偏波水平
適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
種別UHFミキサー内蔵
質量(kg)約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×544×250(ch.13~24用)、1030×544×250(ch.22~62用)
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域京阪神地域
適合マスト径(Φmm)22~48.6
素子数14×2
前後比(dB)10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62)
電圧定在波比3以下
動作利得(dB)0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62)
構成部品ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。屋外(内)用 F型端子 CATV加入者宅内補償用 BS・110℃Sアンテナ給電機能搭載
仕様CIN【CATV下り】-、【BS・BS】22dB以下、【CATV上り】-
質量(g)約570(電源部取外し時:約380)
電源AC100V50/60Hz 約9.7W(BS・110℃Sアンテナ4W 給電時)、増幅部DC15V 約0.2A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.47A)
コード長さ(m)ACコード:約0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34
周波数帯域(MHz)伝送:【CATV下り】70~962、【BS・BS】1030~3224、【CATV上り】10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【CATV下り】定格98dBμV(FM12波、デジタル143波)、【BS・BS】定格98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)、【CATV上り】定格110dBμV(8波)
雑音指数(dB)【CATV下り】8以下、【BS・BS】6以下、【CATV上り】8以下
入力レベル調整【CATV下り】ATT:-、チルト:6dB/70MHz、【BS・BS】ATT:0 、10dB 切換、チルト:-、【CATV上り】ATT:-、チルト:-
利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・BS】25~31/1030MHz、32~38/3224MHz、【CATV上り】15~20
VSWR【CATV下り】2以下、【BS・BS】2.5以下、【CATV上り】2以下
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル
仕様DC専用(AC電源使用不可)
端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ)
対応デジタル放送
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19
電流容量(A)0.8(DC15V)
設置場所屋内用
周波数(MHz)3224
ケーブル長(cm)50
分配数2
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz)
端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。
用途ケーブルテレビ用
仕様CIN BS・BS:22dB以下
質量(g)約570(電源部取外し時:約380)
電源AC100V50/60Hz 約8.4W(BS・110℃Sアンテナ4W給電時)、増幅部DC15V 約0.14A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.41A)
電源コード(m)約0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34
周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962、BS・BS:1030~3224、CATV上り:10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベルCATV下り:98dBμV(FM12波、デジタル143波)、BS・BS:98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)
雑音指数(dB)CATV下り:8以下、BS・BS:6以下
入力レベルATT BS・BS:0 、10dB切換、チルト CATV下り:6dB/70MHz
利得(dB)CATV下り:25~30、BS・BS:25~31dB/1030MHz、32~38dB/3224MHz
通過帯域損失(dB以下)CATV上り:3
使用帯域CATV・BS・CS
VSWRCATV下り:2以下、BS・BS:2.5以下、CATV上り:2以下
1個
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。