空調・電設資材/電気材料 :「反射 センサ」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.8
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調光範囲約5%~100%
人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:150
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
グリーン購入法適合
定格電圧(V)100~242
幅(mm)169
埋め込み寸法(mm)Φ150
質量(kg)1.2
調光方式PWM制御
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
遮光度15°
付加機能SL端子台/送り端子台付/人感センサー
周波数(Hz)50/60
材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック、反射板:プラスチック
仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト
調光率(%)5~100
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:169
埋込穴(Φmm)150
質量(kg)1.2
調光方式PWM制御
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)17.8(100V)、17.4(200V)、17.6(242V)
入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V)
保護等級IP20
遮光度15°
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
適合周波数50/60Hz
材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト
グリーン購入法適合
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)器具:169
材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト
質量(kg)1.2
消費電力(W)9.7(100V)、9.5(200V)、9.6(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
部品番号link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-1009N-01×1
保護等級IP20
色温度(K)5000
遮光度15°
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.7(100V)、126.3(200V)、125(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
入力電流(mA)99(100V)、50(200V)、41(242V)
光束(Lm)1200
配光角度(°)100
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)70
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)5~100
配光タイプ帯内文字:広角
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125
仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、
材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.4
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。