空調・電設資材/電気材料 :「天井直付型」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)非常用照明器具
エコ商品
仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯) 長さ(mm)1393 形状公共施設形:SK1-LBF11 幅(mm)163 質量(kg)5.7 取付直付型 高さ(mm)97 材質(本体)鋼(白色) タイプ階段通路誘導灯:使用可能 種類器具:LED一体型 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)21.2 色温度(K)5000 電池交換:7HR-AH-SL ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24 認定番号誘導灯:3AE-1054 明るさHf32W高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-041 定格光束(Lm)3150 取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)非常用照明器具
取付直付型 種類器具:LED一体型 電圧(V)100/200/242 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 演色指数(Ra)70 取付面位置天井面取付専用
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ
エコ商品
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可 長さ(mm)300 幅(mm)217 質量(kg)5.2 ホワイト 取付直付タイプ 高さ(mm)335 電圧(V)100/200/242 本体アルミ・鋼 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井直付専用の防雨型シーリングライトです 屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 高演色照明R15クラス2
種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L 幅(mm)Φ145 カバーガラス(ケシ) 質量(kg)1 高さ(mm)80 構造防雨型 定格消費電力(W)7.3 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)502 調光率(%)連続100-5、位相制御 取付面位置天井面取付可能
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。光ムラのまったくない均一な発行パネル。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 ランプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 取付直付/埋込兼用型 タイプCチャンネル回避型 本体アルミ カバーアクリル(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否可(連続100-1%)調色 仕様調光器:不可 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)