商品豆知識
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
色アイボリー
幅(mm)50
長さ(m)18
厚さ(mm)0.15
材質PVC
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。
紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.11
色アイボリー
従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.18
材質PVC
色アイボリー
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。
作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。
手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。
材質P.V.C.
厚さ(mm)0.12
長さ(m)18
色アイボリー
薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用
色アイボリー
幅(mm)50
長さ(m)20
厚さ(mm)0.2
材質基材:PVC
トラスコ品番761-3491
質量(g)244
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
長さ(m)18
色アイボリー
厚さ(mm)0.1
材質PVC
テープ幅(mm)50
寸法(幅Wmm×長さLm)50×15
1巻
¥179
税込¥197
当日出荷
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)
テープ厚さ(mm)3
保温厚3mm
表面をツヤ消しにする事で外壁との調和が図れます。
テープ基材に特殊処理を施しており、高所作業でも【バラけない】【落ちない】という機能を備えています。
微粘着タイプで巻き締まり感も優れています。
用途エアコン配管保護用
給湯管等の保護用
色アイボリー
幅(mm)50
長さ(m)18
厚さ(mm)0.15
伸び(%)230
引張強度(N/10mm)32.5
1袋(4巻)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ
色アイボリー
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)18
厚さ(mm)0.15
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
1パック(5巻)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.15
こんなお得な商品も!

パテ エアコン配管用
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40
使用温度(℃)-20~50
室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。
ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。
室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロン
色パイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック
幅(cm)102
高さ(cm)22
遮光率(%)80
奥行き(cm)62
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カビ発生を大幅に削減!防カビ剤が入った空調用非粘着テープ。
用途エアコン工事用部材
材質PVC
色アイボリー
テープ長さ(m)18
種別配管セット(新冷媒対応)
型式2分・4分
外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)
セット数1
仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23
肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8
断熱材難燃性(外側1種、内側2種)
対応冷媒種別2
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。
部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻
寸法(mm)6.35×9.52
サドル径o(Φmm)38~53
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個
寸法(mm)6.35×9.52
空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。
空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10
厚さ(mm)1
色アイボリー
Class1 Armaflexの3mm厚の粘着テープです。
アーマテープは、Armaflexの補助接合部材です。
テープ長さ(m)9.14
テープ厚さ(mm)3
給水・給湯、排水管、冷温水管等に。この製品ひとつで各種配管サイズに対応。内側フィルムで配管を保護、またスライドしやすく施工が簡単。
縦(mm)50
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)3
色白
落としてもばらけない。配管用非粘着テープ。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
色アイボリー
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)18
1巻
¥249
税込¥274
当日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。