21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの) 保温材厚(mm)20 対応冷媒種別3
1箱(2m×4本)ほか
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空調冷媒管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープ。 空調用被覆銅管等の熱収縮によるすきま発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。
長さ(m)10 厚さ(mm)1 アイボリー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

保温材のカット(スリット)と切断作業に最適です。 銅管に傷が付かない最適な深さでカットできます。 ※保温材の状態(潰れ等)によって銅管を傷つける可能性があります。 保温材に沿う形状により刃先が安定するため安全です。 アタッチメントの交換により各サイズの冷媒管に対応できます。 アタッチメントは吊り下げできる穴(7.5×10)付きです。
適合管冷媒管(コイル、直管)、発泡ポリエチレン保温材
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

断熱不足による結露がある場合、既存の断熱材の上から取り付けることができます。 屋根裏など結露で天井を汚している場合や商業施設などで長い横引き配管の結露防止に。
寸法(mm)17(面ファスナー) 寸法(幅W×長さL)(mm)185×2000
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm)20 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BCT225 吊りボルトタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長L(mm)270 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 結束径(Φmm)10~50 幅A(mm)13 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94] 適合吊りボルトW3/8(3分)
1袋(50本)
2,998 税込3,298
当日出荷

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20 仕様残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱121℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)9.52×0.8、15.88×1.0銅管(外径×肉厚) 長さ(m)20
1箱
36,980 税込40,678
3日以内出荷


銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱120℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)6.35×0.8、12.7×0.8銅管(外径×肉厚) 長さ(m)20
1箱
23,980 税込26,378
欠品中

空調用被覆銅管シングルタイプ
用途国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。 適合国土交通省標準仕様適合(液管) 厚さ(mm)(保温材)10 対応冷媒種別3 条長(m)(コイル)20
1箱(3巻)
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱120℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)6.35×0.8、9.52×0.8 C1220T銅管(外径×肉厚) 長さ(m)20 肉厚(mm)保温材:8 PFE8-N
1箱
18,980 税込20,878
3日以内出荷

二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-22
1箱(5個)
450 税込495
翌日出荷

。二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-23
1箱(5個)
700 税込770
翌日出荷

1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-25
1箱(5個)
1,150 税込1,265
翌日出荷

二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ! アズワン品番65-9317-24
1箱(5個)
740 税込814
翌日出荷