2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。AP901とAPアンプの連携により、デジタルミキサーやDSPなどのさまざまなDante対応機器との統合が可能になります。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応。高品質で低遅延のDante Audio over IP 2系統の入力サポート。ATEN APシリーズをDante対応のデジタルミキサー、プロセッサー、メディアプレーヤーと接続。24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz。Dante コントローラーソフトウェア互換。拡張スロットに簡単接続。Dante LANネットワーク経由でFWアップグレード
その他【オーディオサンプリングレート】24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz 付属品クイックスタートガイド ×1 質量(kg)0.122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22 材質(ケース)メタルパネル 準拠規格認証 FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) プロトコル【ネットワーク】1000/10000 Mbps Dante Ultimo、コネクター RJ-45×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。プリアンプを内蔵したこの拡張カードはマイクおよびLineのバランス/アンバランスオーディオ信号を処理し、APシリーズを中心とするオーディオシステムを強化します。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応。マイク/Lineレベルでのバランス/アンバランスオーディオ信号をATEN APシリーズに入力。調整可能なゲインレベル-入力ソースの様々な強度レベルに対応。ノイズフロアを下げ、ダイナミックレンジを改善して高品質なサウンドパフォーマンスを実現するように設計されたプリアンプ。拡張スロットに簡単接続
仕様システム:【歪み率】THD+N: Line In <0.01 % / +4dBu / @1kHz / 0dB Gain、Mic In <0.1 % / -20dBu / @1kHz / 0dB Gain【周波数特性】50~20kHz / +/-0.5dB、ライン入力~ATEN APシリーズライン出力間 付属品クイックスタートガイド ×1 質量(kg)0.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22 材質(ケース)メタルパネル 入力【マイクロフォン】ゲインレンジ -6~+36dB / インピーダンス 3kΩ / <ライン>【ゲインレンジ】-6~+36dB【最大出力レベル】+24dBu / (規定入力レベル: +4dBu)【インピーダンス】バランス:20kΩ/アンバランス:10kΩ 準拠規格認証:FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷