・6本の高性能ヒートパイプ。・Wings 4 120mm PWMファンによる完璧な風圧とほとんど聞こえない動作音。・非対称設計とヒートシンク上のカットアウトにより、高いRAMおよびVRMクーラー互換性。・ファン最大回転数でわずか29.8dB(A)を実現。・セラミック粒子による特別なブラックコーティングにより、完璧な熱伝導とエレガントな外観を実現。・オプションで排気口に2つ目のファンを取り付け、さらに高い風圧を得ることが可能
その他ヒートパイプ:6mm径 x 6本
色黒
タイプFluid Dynamic ベアリング
シリーズDARK ROCK 5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ファン:120×120×25、101×136×161(ファン含む)
型番BK035
モーター6極ファンモーター
対応最大対応TDP (W):210
寿命300,000時間 (25℃)
保証期間メーカー:3年
騒音レベル(dB(A))25%(rpm) : 11.9 / 50%(rpm) : 23.2 / 100%(rpm) : 29.8
適合ソケットIntel: 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155AMD: AM5 / AM4
ファンSilent Wings 4 120mm PWM、回転数 (rpm) (100% PWM):2100
RoHS指令(10物質対応)対応
総質量(kg)1.03
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 140mm PWM high speedは、最低回転数を非常に低く抑えることができるため、非常に静かな動作が可能です。 。・長寿命のライフルベアリングにより、動作寿命は80,000時間です。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
色黒
タイプライフルベアリング
シリーズPURE WINGS 3 140mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25
型番BL109
モーター4極ファンモーター
寿命80,000時間 (25℃)
騒音レベル(dB(A))30.5 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)460
ファン(最大)回転数 (rpm):1800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)72.2 / 122.6( CFM )
総質量(kg)0.19
1台
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・革新的なクローズドループモーターは、空気抵抗に関係なく回転数を維持します。 。・新設計のファンブレードと再配置された角度により、驚異的な風圧を実現します。 。・Pure Wings 3 120mm PWM高速回転は、最低回転数を非常に低く抑えることができ、非常に静かな動作が可能です。・長寿命のライフルベアリングにより、80,000時間の動作寿命を実現します。・製品構想、設計、品質管理はドイツで実施
色黒
タイプライフルベアリング
シリーズPURE WINGS 3 120mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
型番BL106
モーター4極ファンモーター
寿命80,000時間 (25℃)
騒音レベル(dB(A))30.9 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)460
ファン(最大)回転数 (rpm):2100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)59.6 / 101.2( CFM )
総質量(kg)0.15
1台
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作音。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
色黒
タイプFluid Dynamic ベアリング
シリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
型番BL094
モーター6極ファンモーター
保証期間メーカー:5年
騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)500
ファン(最大)回転数 (rpm):2500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM )
総質量(kg)0.19
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
色黒
タイプFluid Dynamic ベアリング
シリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25
型番BL097
モーター6極ファンモーター
寿命300,000時間 (25℃)
保証期間メーカー:5年
騒音レベル(dB(A))29.3 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)500
ファン(最大)回転数 (rpm):1900
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)78.4 / 133.2( CFM )
総質量(kg)0.22
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。