PCパーツ :「小型 ヒートシンク」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。 ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。 油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。 標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。 凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。
材質2mm厚アルミニウム 寸法(mm)シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブあり ブラック(アルマイト処理) 回転数(min-1[r.p.m])10000 本体寸法(mm)25×75×19.5 コネクタ形状3pin 最大静圧(mmH2O)4.96 熱伝導率(W/mk)5.2(超低硬度放熱シリコンパッド) ケーブル長(mm)300 ファンXINRUILIAN RDM2510S RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受) 最大風量(CFM)2.21 標準ノイズ(dB)22 電気仕様DC12V/0.08A 期待寿命(時間)30000(25℃)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

長尾製作所ケースファン 25角あり
エコ商品
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付 付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚 寸法(mm)25×25×10 回転数(min-1[r.p.m])10000±15% 最大静圧(mmH2O)4.96 騒音レベル(dB(A))22 リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 定格電流(V)12/0.08A RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)2.21
1個
989 税込1,088
当日出荷