ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

41件中 1件〜40件

並び替え:

1. SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥689 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大阪魂 SLナット(鉄/ユニクローム) 1パック(25個)ほか
レビュー:(46)

【特長】戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。【材質/仕上】鉄/ユニクローム【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > ゆるみ止めナット > SLナット
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び寸法ねじピッチ厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05528381 M3 1パック(25個) M30.52.4 ¥689 0営業日後以内
05528397 M4 1パック(35個) M40.73.2 ¥689 0営業日後以内
05528406 M5 1パック(30個) M50.84.0 ¥689 0営業日後以内
05528433 M10 1パック(13個) M101.58.0 ¥689 0営業日後以内
05528442 M12 1パック(9個) M121.7510.0 ¥689 0営業日後以内

2. メーター寸切 ミリ モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ メーター寸切 ミリ 1パック(10本)ほか
レビュー:(9)

【種別】全ねじ【材質】SS400相当【表面処理】ユニクロ(六価クロム)【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 寸切りボルト > 寸切ボルト
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び寸法全長(mm)ねじピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
19795378 M6×1000 1パック(10本) M610001 ¥1,390 0営業日後以内
19795387 M8×1000 1パック(10本) M810001.25 ¥1,590 0営業日後以内
19795396 M10×1000 1パック(10本) M1010001.5 ¥2,190 0営業日後以内
19795405 M12×1000 1パック(10本) M1210001.75 ¥3,190 0営業日後以内
19795414 M16×1000 1パック(10本) M1610002 ¥5,690 0営業日後以内

3. コ型ボルトセット WAKI

販売価格(税別) ¥63 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
WAKI コ型ボルトセット 1個
レビュー:(17)

【用途】パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。【ねじ長さ(mm)】30【材質】スチール(SS400)【表面処理】ユニクロメッキ【寸法B(mm)】30【公差(mm)】(A寸法)±1【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > Uボルト・コ型ボルト > コ型ボルト&ナット
注文コード 品番 内容量 ねじ径寸法L(mm)ねじピッチ 販売価格 出荷目安 数量
06584803 15-806 1個 M6431 ¥63 0営業日後以内
06584812 15-807 1個 M6531 ¥71 0営業日後以内
06584821 15-808 1個 M6601 ¥76 0営業日後以内
06584837 15-809 1個 M8601.25 ¥109 0営業日後以内
06584846 15-810 1個 M8741.25 ¥139 0営業日後以内

4. 足長Uボルトセット WAKI

販売価格(税別) ¥80 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
WAKI 足長Uボルトセット 1個
レビュー:(14)

【特長】足長タイプなので、幅広い用途に使えます。【用途】パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。【材質】スチール(SS400)【表面処理】ユニクローム【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > Uボルト・コ型ボルト > Uボルトナット付
注文コード 品番 内容量 ねじ長さ(mm)ねじ径寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06584742 15-816 1個 30M660 ¥80 0営業日後以内
06584751 15-817 1個 30M670 ¥80 0営業日後以内
06584767 15-818 1個 30M680 ¥80 0営業日後以内
06584776 15-819 1個 50M890 ¥139 0営業日後以内
06584785 15-820 1個 50M8100 ¥169 0営業日後以内

5. メーター寸切 インチ・ウイット モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,490
モノタロウ メーター寸切 インチ・ウイット 1パック(10本)
レビュー:(1)

【種別】全ねじ【表面処理】ユニクロ(六価クロム)【ねじ山種類】ウイット

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 寸切りボルト > 寸切ボルト ウイットねじ
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び寸法材質山数 販売価格 出荷目安 数量
19795432 W3/8×1000 1パック(10本) W3/8SS400相当16 ¥1,490 0営業日後以内

6. 寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥209 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(1007種類の商品があります)
大阪魂 寸切 荒先(鉄/生地) 1本ほか
レビュー:(8)

【材質】鉄(SS400相当)【表面処理】生地【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 寸切りボルト > 寸切ボルト

7. 足長コ型ボルトナット WAKI

販売価格(税別) ¥80 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
WAKI 足長コ型ボルトナット 1個
レビュー:(7)

【特長】足長タイプなので、幅広い用途に使えます。【用途】パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。【材質】スチール(SS400)【表面処理】ユニクロメッキ【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > Uボルト・コ型ボルト > コ型ボルト&ナット

8. 寸切(ミリ)285mm モノタロウ

販売価格(税別)   ¥39 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ 寸切(ミリ)285mm 1本
レビュー:(13)

【用途】ねじやナットの連結に。【材質】SS400相当【全長(mm)】285【表面処理】亜鉛メッキ【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 寸切りボルト > 寸切ボルト

9. 寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm 大阪魂

販売価格(税別) ¥55 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂 寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 長さ285mm 1本
レビュー:(4)

【種別】全ねじ【材質】SS400ユニクロメッキ【表面処理】ユニクロメッキ【ねじ山種類】ウイット

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 寸切りボルト > 寸切ボルト ウイットねじ

10. ハードロックナット TRUSCO

販売価格(税別) ¥789 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO ハードロックナット 1パック(7個)ほか
レビュー:(1)

【特長】ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。【用途】微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所【材質】SS400相当材【タイプ】H-1・リム付【表面処理】三価クロメートメッキ仕上げ

ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > ゆるみ止めナット > ハードロックナット > ハードロックナット

11. Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥669
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO Uナット(鉄/ユニクロ) 1パック(20個)ほか
レビュー:(3)

【特長】金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。【用途】ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。【材質】鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)【表面処理】ユニクロ

ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > ゆるみ止めナット > Uナット > Uナット

12. メーター寸切り(鉄/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
大阪魂 メーター寸切り(鉄/生地) 1パック(10本)
レビュー:(1)

【種別】全ねじ【材質】SS400相当【表面処理】生地【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 寸切りボルト > 寸切ボルト

13. 六角ナット ハードロックナット ハードロック工業

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ハードロック工業 六角ナット ハードロックナット 1セット(50個)ほか

【特長】オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。【用途】最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。

ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > 六角ナット

14. D-A/D-B 標準受皿タイプ ダイワアドテック

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ダイワアドテック D-A/D-B 標準受皿タイプ 1個

【特長】ねじ軸は回転し、多少傾きます。 あらゆる機械の調整ボルトに使用可能な標準タイプ。コンベヤーなどの脚等、大量に使用される場合には安価な標準受皿タイプがお奨めです。 D-Aはネジ径M16・M20、D-Bはネジ径M12に各々対応しています。【耐荷重(N)】4903

ねじ・ボルト・釘・ビス > アジャスターボルト > アジャスターボルト

15. KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥419 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
イマオコーポレーション KA レベルアジャスター(ラバー付き) 1個

【特長】取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。【材質】(パッド)SPCC、(ねじ)SS400、(ナット)SS400、(パッドゴム)クロロプレンゴム、(ワッシャー)ポリアミド

ねじ・ボルト・釘・ビス > アジャスターボルト > レベルアジャスター

16. メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット 1パック(10本)ほか
レビュー:(5)

【材質】SS400ユニクロメッキ【ねじ山種類】ウイット

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 寸切りボルト > 寸切ボルト ウイットねじ

17. フックボルトセット ダイドーハント

販売価格(税別) ¥159 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ダイドーハント フックボルトセット 1袋(10組)ほか

【特長】アングルに引っ掛けて波板をガッチリ固定できます。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。【用途】小波用【材質】鉄(SS400)【表面処理】ユニクロ

ねじ・ボルト・釘・ビス > 建材用スクリュー・釘・リベット・ステープル > 建材用スクリュー > ボルト > フックボルト

18. Uボルトナット WAKI

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
WAKI Uボルトナット 1個
レビュー:(2)

【用途】パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。【材質】スチール(SS400)

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > Uボルト・コ型ボルト > Uボルトナット付

19. デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥488 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
大阪魂 デンデンボルト(SS400/生地) 1個

【材質】SS400(生地)【表面処理】生地【頭部形状】デンデンボルト【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > デンデンボルト

20. アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
ダイワアドテック アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) 1個

【特長】標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°〜4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。【用途】コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに【種別】樹脂付きアジャスター【材質】ボルト・ナット/SS400相当受皿/SS圧延鋼板(2t)ラバー部分/プラスチック【表面処理】三価クロメート【耐荷重(N)】3923

ねじ・ボルト・釘・ビス > アジャスターボルト > アジャスターボルト 底部樹脂付

21. 四角ナット(SS400/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂 四角ナット(SS400/生地) 1パック(100個)ほか
レビュー:(1)

【材質】SS400(生地)【表面処理】生地【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > 四角ナット > 四角ナット

22. テーパー座金5°(SS400) 大阪魂

販売価格(税別) ¥629 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 テーパー座金5°(SS400) 1パック(8個)ほか

【材質】SS400相当【種類】テーパー座金【表面処理】三価(白)

ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > テーパーワッシャー (チャンネル用)

23. アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 栃木屋

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
栃木屋 アジャスターフット TM-257(三価クロメート) 1個

【特長】受皿底部に六角ナットを圧入しておりますので取付が容易です。【用途】OA機器・自動販売機・工作機械・その他【材質】(シャフト)SS400(フット)SPCC(ナット)SWRCH【表面処理】三価クロメート【RoHS2(10物質)】対応

ねじ・ボルト・釘・ビス > アジャスターボルト > アジャスターボルト

24. ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム) TRUSCO

販売価格(税別) ¥557
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム) 1パック(10個)ほか

【特長】Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。【材質/仕上】鉄(SS400)/ユニクローム【種類】テーパーワッシャー

ねじ・ボルト・釘・ビス > ワッシャー > テーパーワッシャー (チャンネル用)

25. D-E2 アンカー固定用 ダイワアドテック

販売価格(税別) ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ダイワアドテック D-E2 アンカー固定用 1個

【特長】受皿とボルトの固定はD-Aタイプと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。 アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売です。) アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。 機械は作動する時に振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。【寸法I(mm)】17【耐荷重(N)】4903

ねじ・ボルト・釘・ビス > アジャスターボルト > アジャスターボルト 固定用

26. アジャスターフット TM-258(三価クロメート) 栃木屋

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
栃木屋 アジャスターフット TM-258(三価クロメート) 1個

【特長】フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。【用途】OA機器・自動販売機・工作機械・その他【材質】(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC【表面処理】三価クロメート【RoHS2(10物質)】対応

ねじ・ボルト・釘・ビス > アジャスターボルト > アジャスターボルト

27. 六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ TRUSCO

販売価格(税別) ¥849 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO 六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ 1セット(9個)ほか

【表面処理】溶融亜鉛メッキ仕上げ

ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > 六角ナット > 六角ナット(1種)

28. 【ワケあり】寸切(ミリ)285mm モノタロウ

販売価格(税別)   ¥224
0営業日後以内
モノタロウ 【ワケあり】寸切(ミリ)285mm 1本

【用途】ねじやナットの連結に。【特記】※理由あり(未使用・未開封)【材質】SS400相当【全長(mm)】285【ねじピッチ(mm)】3【ねじの呼び寸法】M24【表面処理】亜鉛メッキ【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 寸切りボルト > 寸切ボルト

29. 六角ナットハードロックナット(リム付・スチール) TRUSCO

販売価格(税別) ¥789
1営業日後以内
TRUSCO 六角ナットハードロックナット(リム付・スチール) 1セット(15個)

【特長】ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。【用途】微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所【トラスコ品番】818-8156【ねじピッチ】0.8【寸法D(mm)】9.2【寸法E(mm)】9.2【寸法B(mm)】8【寸法l(mm)】7.2【寸法s(mm)】8【寸法m(mm)】7.2【寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)】M5×0.8

ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > ゆるみ止めナット > ハードロックナット > ハードロックナット

30. KACP レベルアジャスター用クランププレート イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥219
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
イマオコーポレーション KACP レベルアジャスター用クランププレート 1個

【特長】RoHS指令適合製品です。【材質】SS400【寸法H(mm)】20

ねじ・ボルト・釘・ビス > アジャスターボルト > レベルアジャスター

31. KA レベルアジャスター(重荷重用) イマオコーポレーション

販売価格(税別) ¥559 〜
1営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
イマオコーポレーション KA レベルアジャスター(重荷重用) 1個
レビュー:(1)

【特長】取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。【材質】(パッド)SPCC、(ねじ)SS400、(ナット)SS400【寸法D(mm)】60

ねじ・ボルト・釘・ビス > アジャスターボルト > レベルアジャスター

32. Uナット(鉄/三価クロメート) TRUSCO

販売価格(税別) ¥711
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
TRUSCO Uナット(鉄/三価クロメート) 1パック(20個)ほか

【特長】金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。【用途】ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。【材質】鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)【表面処理】三価クロメート

ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > ゆるみ止めナット > Uナット > Uナット

33. ハイパーロードナット TRUSCO

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO ハイパーロードナット 1パック(5個)ほか

【特長】ナットに内蔵されたスプリングによる緩み、脱落を防止します。通常のナットと同様の使用による取り付けが可能です。繰り返し使用しても性能を維持します。樹脂、ゴムなどの柔らかいものを締結したい箇所に最適です。【材質(ナット)】SS400相当【材質(スプリング)】ステンレスばね鋼

ねじ・ボルト・釘・ビス > ナット > ゆるみ止めナット > ハイパーロードナット

34. メーター寸切(ミリ) モノタロウ

モノタロウ メーター寸切(ミリ)
ほか
レビュー:(1)

【用途】ねじやナットの連結に。【材質】SS400相当【全長(mm)】1000【表面処理】亜鉛メッキ【長さ公差(mm)】±5【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 寸切りボルト > 寸切ボルト

35. アジャスターボルト(ユニクロメッキ・ゴムなし) 大阪魂

大阪魂 アジャスターボルト(ユニクロメッキ・ゴムなし)
レビュー:(13)

【特長】固定が容易。ハイアンカーを使用して固定させます。【材質】SS400、ユニクロメッキ【寸法t(mm)】2.3【寸法D(mm)】75【表面処理】ユニクロ【寸法h(mm)】16【耐荷重(N)】4903.3(参考値)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アジャスターボルト > アジャスターボルト 固定用

36. メーター寸切(インチ・ウイット) モノタロウ

モノタロウ メーター寸切(インチ・ウイット)
レビュー:(1)

【用途】ねじやナットの連結に。【材質】SS400相当【全長(mm)】1000【ねじの呼び寸法】W3/8【山数】16【表面処理】亜鉛メッキ【長さ公差(mm)】±5【ねじ山種類】ウイット

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 寸切りボルト > 寸切ボルト ウイットねじ

37. アジャスター・ボルト 重量用 D-C(三価クローメート処理品) ダイワアドテック

ダイワアドテック アジャスター・ボルト 重量用 D-C(三価クローメート処理品)

【特長】受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。 受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°〜2°) ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。【用途】重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。【表面処理】三価クロメート【寸法I(mm)】17【寸法A(Φmm)】60【材質(ボルト)】SS400相当【材質(ナット)】SS400相当【材質(受皿)】SS400鍛造

ねじ・ボルト・釘・ビス > アジャスターボルト > アジャスターボルト 重量物用

38. メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) 大阪魂

大阪魂 メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ほか
レビュー:(5)

【材質】SS400ユニクロメッキ【全長(mm)】1000【ねじ山種類】メートル並目

ねじ・ボルト・釘・ビス > ボルト > 寸切りボルト > 寸切ボルト

39. ポリプラグボルト(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

エイ・ワイ・ファスナー ポリプラグボルト(スチール製)
ほか

【特長】ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。【用途】コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。【材質】スチール【表面処理】クロメートメッキ【材質(ボルト)】スチール(SS400)【材質(ナット)】真鍮(C-3804)【材質(外筒)】ポリカボネート(IUPILON S-3000R)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内部コーン打込み式アンカー > ポリプラグボルト

40. アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂なし) ダイワアドテック

ダイワアドテック アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂なし)

【特長】標準受皿タイプのゴムなしタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°〜4°)【用途】コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに【種別】ゴム無しアジャスター【材質】ボルト・ナット/SS400相当受皿/SS圧延鋼板(2t)【表面処理】三価クロメート

ねじ・ボルト・釘・ビス > アジャスターボルト > アジャスターボルト

戻る ページ: 1 2 次へ

『ねじ・ボルト・釘・ビス/素材』には他にこんなカテゴリがあります