ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

583件中 1件〜40件

並び替え:

1. (+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥459 バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
大阪魂 (+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 1パック(270個)ほか
レビュー:(58)

【材質/仕上】鉄/ユニクローム 【表面処理】ユニクローム 【頭部形状】トラス 【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > タッピングねじ > トラスタッピンねじ > (+)トラスタッピンねじ
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び 長さ(mm) 下穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
05513934 M3× 6 1パック(270個) M3 6 2.3(板の厚さ0.6mm)2.5(板の厚さ0.8mm)2.6(板の厚さ1.0mm)2.6(板の厚さ1.2mm) ¥459 0営業日後以内
05513943 M3× 8 1パック(250個) M3 8 2.3(板の厚さ0.6mm)2.5(板の厚さ0.8mm)2.6(板の厚さ1.0mm)2.6(板の厚さ1.2mm) ¥459 0営業日後以内
05513952 M3×10 1パック(240個) M3 10 2.3(板の厚さ0.6mm)2.5(板の厚さ0.8mm)2.6(板の厚さ1.0mm)2.6(板の厚さ1.2mm) ¥459 0営業日後以内
05513961 M3×12 1パック(230個) M3 12 2.3(板の厚さ0.6mm)2.5(板の厚さ0.8mm)2.6(板の厚さ1.0mm)2.6(板の厚さ1.2mm) ¥459 0営業日後以内
05513977 M3×16 1パック(200個) M3 16 2.3(板の厚さ0.6mm)2.5(板の厚さ0.8mm)2.6(板の厚さ1.0mm)2.6(板の厚さ1.2mm) ¥459 0営業日後以内

2. (+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥459 バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
大阪魂 (+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 1パック(250個)ほか
レビュー:(12)

【材質/仕上】鉄/ユニクローム 【表面処理】ユニクローム 【頭部形状】ナベ 【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > タッピングねじ > ナベタッピンねじ > (+)ナベタッピンねじ
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び 長さ(mm) 下穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
05512622 M3× 5 1パック(250個) M3 5 2.3(板の厚さ0.6mm)2.5(板の厚さ0.8mm)2.6(板の厚さ1.0mm)2.6(板の厚さ1.2mm) ¥459 0営業日後以内
05512631 M3× 6 1パック(300個) M3 6 2.3(板の厚さ0.6mm)2.5(板の厚さ0.8mm)2.6(板の厚さ1.0mm)2.6(板の厚さ1.2mm) ¥459 0営業日後以内
05512647 M3× 8 1パック(290個) M3 8 2.3(板の厚さ0.6mm)2.5(板の厚さ0.8mm)2.6(板の厚さ1.0mm)2.6(板の厚さ1.2mm) ¥459 0営業日後以内
05512656 M3×10 1パック(260個) M3 10 2.3(板の厚さ0.6mm)2.5(板の厚さ0.8mm)2.6(板の厚さ1.0mm)2.6(板の厚さ1.2mm) ¥459 0営業日後以内
05512665 M3×12 1パック(250個) M3 12 2.3(板の厚さ0.6mm)2.5(板の厚さ0.8mm)2.6(板の厚さ1.0mm)2.6(板の厚さ1.2mm) ¥459 0営業日後以内

3. トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥728 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
大阪魂 トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 1箱(200個)ほか
レビュー:(20)

【形状】トラス頭 【表面処理】ユニクローム 【頭部形状】トラス 【穴の形状】十字穴 【材質/処理】鉄/ユニクローム

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > タッピングねじ > トラスタッピンねじ > (+)トラスタッピンねじ
注文コード 品番 内容量 ねじ寸法 長さ(mm) ねじの呼び 販売価格 出荷目安 数量
10677213 - 1箱(2500個) 3×8 8 M3 ¥1,490 1営業日後以内
10677222 - 1箱(2500個) 3×10 10 M3 ¥1,580 1営業日後以内
10677231 - 1箱(2000個) 3×12 12 M3 ¥1,280 0営業日後以内
10677247 - 1箱(2000個) 3×16 16 M3 ¥1,480 0営業日後以内
10677256 - 1箱(1000個) 3×20 20 M3 ¥868 0営業日後以内

4. 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
大阪魂 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 1個ほか
レビュー:(6)

【材質】鉄 【タイプ】Rタイプ 【表面処理】ユニクロ

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > つまみねじ > 蝶ボルト > 冷間蝶ボルト
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び ねじピッチ 長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
42831765 M3×6 1パック(5個) M3 0.5 6 ¥289 0営業日後以内
42831774 M3×8 1パック(6個) M3 0.5 8 ¥289 0営業日後以内
42831783 M3×10 1パック(6個) M3 0.5 10 ¥289 0営業日後以内
42831792 M3×12 1パック(6個) M3 0.5 12 ¥289 0営業日後以内
42831801 M3×15 1パック(6個) M3 0.5 15 ¥289 0営業日後以内

5. 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 1パック(10個)ほか
レビュー:(7)

【材質】SCM435 【表面処理】ユニクロ 【穴の形状】六角穴 【寸法df(mm)】ほぼおねじの谷径

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 止めねじ > 六角穴付止めねじ とがり先
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び ねじピッチ 長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
41546933 3×3 1パック(10個) M3 0.5 3 ¥299 0営業日後以内
41546942 3×4 1パック(10個) M3 0.5 4 ¥299 0営業日後以内
41546951 3×5 1パック(10個) M3 0.5 5 ¥299 0営業日後以内
41546967 3×6 1パック(10個) M3 0.5 6 ¥299 0営業日後以内
41546985 4×4 1パック(10個) M4 0.7 4 ¥299 0営業日後以内

6. ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

販売価格(税別) ¥557
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(103種類の商品があります)
TRUSCO ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) 1パック(100個)ほか
レビュー:(1)

【特長】頭部を沈める必要のある時に用いる。 【材質(本体)】鉄(SWCH) 【表面処理】ユニクローム 【頭部形状】皿 【JIS規格】JIS B 1111規格品 【穴の形状】十字穴 【強度】4.8

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > 皿小ねじ > (+)皿小ねじ

7. タッピングビス マーベル

販売価格(税別) ¥539 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
マーベル タッピングビス 1箱(225本)ほか
レビュー:(3)

【特長】鉄板への器具の取付けに威力を発揮!【用途】硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます 【直径(Φmm)】4 【材質】鉄(SWCH18A) 【表面処理】ユニクロ 【タイプ】皿頭 【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > タッピングねじ > 皿タッピンねじ > (+)皿タッピンねじ

8. 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/ユニクロ) 1パック(13個)ほか
レビュー:(1)

【材質】SCM440 【表面処理】ユニクロ 【穴の形状】六角穴 【寸法df(mm)】ほぼおねじの谷径

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 止めねじ > 六角穴付止めねじ くぼみ先

9. 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/ユニクロ)(パック品) 1パック(25個)ほか
レビュー:(7)

【材質】SCM440 【表面処理】ユニクロ 【穴の形状】六角穴 【寸法df(mm)】ほぼおねじの谷径

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 止めねじ > 六角穴付止めねじ 平先

10. ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCO

販売価格(税別) ¥523 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
TRUSCO ドリルネジヘックス(金属サイディング用) 1パック(10本)ほか
レビュー:(3)

【特長】外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。 【表面処理】ユニクローム 【材質(本体)】鉄(SWCH18A)

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > ドリルねじ > ドリルネジ > ドリルネジ ヘックス

11. AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

販売価格(税別) ¥1,790 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アックスブレーン AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) 1箱(148本)ほか
レビュー:(2)

【特長】鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。【用途】鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。 【ねじの呼び】M4 【材質】鉄 【穴の形状】十字穴 【表面処理】ユニクロ 【仕上】ユニクロ 【付属品】両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 【形状】ナベ 【適合板厚(mm)】(鉄板)1.5〜2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。 【強度(Nm)】ねじり破断/6.8(参考値) 【引抜強度(N)】6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32〜39)

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > ドリルねじ > (+)ナベ頭

12. (+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,378 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(261種類の商品があります)
大阪魂 (+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 1箱(500個)ほか
レビュー:(2)

【頭部形状】皿 【材質】鉄 【穴の形状】十字穴 【表面処理】ユニクロ

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > 皿小ねじ > (+)皿小ねじ

13. さらドリルねじP(半箱) ピアス

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ピアス さらドリルねじP(半箱) 1箱(100本)ほか
レビュー:(3)

【特長】オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】 【材質】鉄 【表面処理】ユニクロめっき 【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > ドリルねじ > (+)皿頭

14. (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,437 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
大阪魂 (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 1箱(400個)ほか
レビュー:(2)

【頭部形状】トラス 【材質】鉄 【穴の形状】十字穴 【表面処理】ユニクロ

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > トラス小ねじ > (+)トラス小ねじ

15. (+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,310 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(354種類の商品があります)
大阪魂 (+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 1箱(500個)ほか
レビュー:(1)

【頭部形状】ナベ 【材質】鉄 【穴の形状】十字穴 【表面処理】ユニクロ

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > ナベ小ねじ > (+)ナベ小ねじ

16. ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ

販売価格(税別) ¥710
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エスコ ナベ頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) 1袋(180本)ほか
レビュー:(1)

【特長】先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。 【ねじ径】M4 【材質】鉄(三価クロメート) 【表面処理】ユニクローム

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > ドリルねじ > ピアス > ピアスナベ

17. ドリルねじナベ TRUSCO

販売価格(税別) ¥523
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
TRUSCO ドリルねじナベ 1パック(108本)ほか
レビュー:(3)

【特長】板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。 【材質(本体)】鉄(SWCH18A) 【表面処理】ユニクローム 【適合ドライバー】(+)No.2

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > ドリルねじ > ドリルネジ > ドリルネジナベ

18. タッピングビス ナベ頭 マーベル

販売価格(税別) ¥339 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
マーベル タッピングビス ナベ頭 1箱(130本)ほか
レビュー:(1)

【材質】スチール 【表面処理】ユニクロメッキ 【タイプ】ナベ頭 【頭部形状】ナベ

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > タッピングねじ > ナベタッピンねじ

19. AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

販売価格(税別) ¥2,090 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アックスブレーン AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) 1箱(110本)ほか
レビュー:(2)

【特長】下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。【用途】鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。 【付属品】両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本 【材質】鉄 【形状】ナベ 【表面処理】ユニクロ 【仕上】ユニクロ 【強度(Nm)】ねじり破断/9.0(参考値) 【穴の形状】十字穴 【引抜強度KN(kgf)】13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72〜73)

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > ドリルねじ > (+)ナベ頭

20. (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,576 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(130種類の商品があります)
大阪魂 (+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 1箱(400個)ほか
レビュー:(1)

【材質】鉄 【表面処理】ユニクロ 【頭部形状】トラス 【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > タッピングねじ > トラスタッピンねじ > (+)トラスタッピンねじ 1種A形

21. ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂

販売価格(税別) ¥872 〜 バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
大阪魂 ナベ頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 1箱(1000個)ほか
レビュー:(3)

【形状】ナベ頭 【材質/処理】鉄/ユニクローム 【表面処理】ユニクローム 【頭部形状】ナベ 【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > タッピングねじ > ナベタッピンねじ > (+)ナベタッピンねじ

22. (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
大阪魂 (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 1箱(500個)ほか
レビュー:(6)

【頭部形状】六角フランジ 【材質】鉄 【穴の形状】プラスマイナス 【表面処理】ユニクロ

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > タッピングねじ > 六角フランジタッピンねじ > (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形

23. ドリルねじモドトラス(板金用) TRUSCO

販売価格(税別) ¥523 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
TRUSCO ドリルねじモドトラス(板金用) 1パック(17本)ほか
レビュー:(1)

【特長】ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。 【材質(本体)】鉄(SWCH18A) 【表面処理】ユニクローム 【適合ドライバー】(+)No.2

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > ドリルねじ > ドリルネジ > ドリルネジモドトラス

24. (+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,880 〜
0営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
大阪魂 (+)ナベP=3 薄板用(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 1箱(400個)ほか
レビュー:(3)

【頭部形状】ナベ組込 【材質】鉄 【穴の形状】十字穴 【表面処理】ユニクロ 【種類】P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 座金組込ねじ > ナベ > (+)ナベ

25. マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ アックスブレーン

販売価格(税別) ¥4,990 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アックスブレーン マルチドリルビス徳用箱ステン ナベ 1箱(230本)ほか
レビュー:(2)

【特長】H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3〜9.0mmに対応)ナベステンレスコ-ティング。【用途】厚鉄板用ビス。 【付属品】四角ビット付 【材質】鉄 【表面処理】ユニクロ 【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > ドリルねじ > (+)ナベ頭

26. シンワッシャードリビスP(半箱) ピアス

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ピアス シンワッシャードリビスP(半箱) 1箱(100本)ほか

【特長】オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】 【材質】鉄 【表面処理】ユニクロめっき

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > ドリルねじ > ドリルネジ

27. 皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ

販売価格(税別) ¥710
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エスコ 皿頭ピアスビス(鉄/ユニクローム) 1袋(180本)ほか
レビュー:(1)

【特長】先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。 【ねじの呼び】M4 【材質】鉄(三価クロメート) 【表面処理】ユニクローム

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > ドリルねじ > ピアス > ピアス皿

28. (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,680 〜 バリエーション一覧へ
(68種類の商品があります)
大阪魂 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 1箱(700個)ほか

【材質】鉄(SWCH18A) 【表面処理】ユニクロ 【頭部形状】皿 【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > タッピングねじ > 皿タッピンねじ > (+)皿タッピンねじ 3種溝付きC-1形

29. 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 1パック(15個)ほか
レビュー:(1)

【材質】SCM435 【種類】P=3(SW+JIS W組込) 【表面処理】ユニクロ 【穴の形状】六角穴

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 座金組込ねじ > 座金組込 六角穴付ボルト > 六角穴付ボルト P=3(SW+JIS W組込)

30. ドリルねじラッパ(石膏ボード用) TRUSCO

販売価格(税別) ¥523 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO ドリルねじラッパ(石膏ボード用) 1パック(35本)ほか

【特長】ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。【用途】石膏ボード+鉄骨 【寸法D(Φmm)】8.0 【最大適合板厚(mm)】2.3 【材質(本体)】鉄(SWCH18A) 【表面処理】ユニクローム 【適合ドライバー】(+)No.2

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > ドリルねじ > ドリルネジ > ドリルネジラッパ

31. ユニクロ コネジセット トラス 大里

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
大里 ユニクロ コネジセット トラス 1パック(110本)ほか

【特長】パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。 【材質】鉄 【仕上】ユニクロメッキ

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > トラス小ねじ > (+)トラス小ねじ

32. ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO

販売価格(税別) ¥557
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
TRUSCO ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) 1パック(100個)ほか
レビュー:(2)

【用途】金属素材用 【頭部形状】トラス 【材質/仕上】鉄(SWCH)/ユニクローム 【穴の形状】十字穴 【表面処理】ユニクローム 【JIS規格】JIS B 1122規格品

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > タッピングねじ > トラスタッピンねじ > (+)トラスタッピンねじ

33. (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,488 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
大阪魂 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 1箱(400個)ほか
レビュー:(1)

【材質】鉄 【表面処理】ユニクロ 【頭部形状】ナベワッシャーヘッド 【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > タッピングねじ > ナベワッシャーヘッドタッピンねじ > (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形

34. 木ネジセット(6種類) 大里

販売価格(税別) ¥269
大里 木ネジセット(6種類) 1パック

【特長】サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。 【セット内容】2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ

35. (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,625 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(178種類の商品があります)
大阪魂 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 1箱(500個)ほか
レビュー:(2)

【材質】鉄 【表面処理】ユニクロ 【頭部形状】ナベ 【穴の形状】十字穴

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > タッピングねじ > ナベタッピンねじ > (+)ナベタッピンねじ 1種A形

36. (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,692 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
大阪魂 (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 1箱(120個)ほか
レビュー:(1)

【頭部形状】六角アプセット組込 【材質】鉄 【穴の形状】十字穴 【表面処理】ユニクロ 【種類】P=1(JIS W組込)

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 座金組込ねじ > アプセット > (+)六角アプセット

37. 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大阪魂 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 1パック(9個)ほか
レビュー:(1)

【材質】SCM435 【表面処理】ユニクロ 【先端形状】棒先 【穴の形状】六角穴 【寸法df(mm)】ほぼおねじの谷径

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 止めねじ > 六角穴付止めねじ 棒先

38. 冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
大阪魂 冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ) 1パック(3個)ほか

【材質】鉄 【規格】1種 【表面処理】ユニクロ

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > つまみねじ > 蝶ボルト > 冷間蝶ボルト

39. ユニクロ コネジセット サラ 大里

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
大里 ユニクロ コネジセット サラ 1パック(66本)ほか

【特長】パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。 【材質】鉄 【仕上】ユニクロメッキ 【形状】皿頭

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > 皿小ねじ > (+)皿小ねじ

40. ユニクロ コネジセット ナベ 大里

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
大里 ユニクロ コネジセット ナベ 1パック(65本)ほか

【特長】パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。 【材質】鉄 【仕上】ユニクロメッキ 【形状】鍋頭

ねじ・ボルト・釘・ビス > ねじ > 小ねじ > ナベ小ねじ > (+)ナベ小ねじ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ

『ねじ・ボルト・釘・ビス/素材』には他にこんなカテゴリがあります