ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

検索条件:

115件中 1件〜40件

並び替え:

1. 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
サンコーテクノ 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) 1箱(50個)ほか
レビュー:(9)

【特長】耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 【種別】ステンレス製 【材質】ステンレス製(SUS304系)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36783476 SC-810 1箱(50個) M8 8 100 ¥15,900 3営業日後以内
02276215 SC-890 1箱(50個) M8 8 90 ¥12,900 0営業日後以内
36783494 SC-1010 1箱(50個) M10 10 100 ¥18,900 0営業日後以内
36783503 SC-1012 1箱(50個) M10 10 120 ¥19,900 3営業日後以内
40381153 SC-1015 1箱(50個) M10 10 150 ¥26,900 1営業日後以内

2. ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー ドロップインアンカー(ステンレス製) 1個ほか
レビュー:(6)

【特長】外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。【用途】電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 【材質】ステンレス(SUS304)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内部コーン打込み式アンカー > ドロップインアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
32632625 SDA-1250 1箱(50本) M12 16 50 ¥11,900 0営業日後以内
32632643 SDA-4050 1箱(50本) W1/2 16 50 ¥11,900 4営業日後以内

3. タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ステンレス製) 1箱(50本)ほか
レビュー:(12)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 【材質】ステンレス(SUS304)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
32631715 SC-1090 1箱(50本) M10 10.0 90 ¥11,900 4営業日後以内
32631724 SC-1010 1箱(50本) M10 10.0 100 ¥13,900 4営業日後以内
32631733 SC-1012 1箱(50本) M10 10.0 120 ¥15,900 4営業日後以内
32631776 SC-1210 1箱(30本) M12 12.0 100 ¥11,900 4営業日後以内
32631785 SC-1212 1箱(30本) M12 12.0 120 ¥12,900 4営業日後以内

4. ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) 1箱(50本)ほか
レビュー:(1)

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。【用途】建築工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 【仕様】施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 【その他】芯棒打込み式 【材質】ステンレス 【被削材】コンクリート、石材 【表面処理】パシペート処理

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 全長(mm) ねじ長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10040317 SC-1080 1箱(50本) M10(外径) 80 25 ¥12,900 5営業日後以内
10040326 SC-1090 1箱(50本) M10(外径) 90 30 ¥14,900 3営業日後以内
10040335 SC-1010 1箱(50本) M10(外径) 100 30 ¥17,900 4営業日後以内
10040344 SC-1012 1箱(50本) M10(外径) 120 30 ¥19,900 4営業日後以内
10040371 SC-1290 1箱(30本) M12(外径) 90 30 ¥13,900 0営業日後以内

5. グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥11,900 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
サンコーテクノ グリップアンカー(ステンレス製) 1箱(100個)ほか
レビュー:(2)

【特長】機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。【用途】軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじの呼び 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
40382054 SGA-6M 1箱(100個) M6 10.5 30 ¥11,900 0営業日後以内
40382063 SGA-8M 1箱(100個) M8 12.0 35 ¥11,900 0営業日後以内
40382072 SGA-10M 1箱(100個) M10 14.0 40 ¥14,900 0営業日後以内
40382081 SGA-12M 1箱(50個) M12 17.3 50 ¥13,900 0営業日後以内
40382097 SGA-16M 1箱(25個) M16 21.5 60 ¥12,900 0営業日後以内

6. 中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
サンコーテクノ 中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) 1セット(25本)ほか
レビュー:(1)

【特長】貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。【用途】ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。 【付属品】ステンレスナット・ワッシャー付 【適合材】ALCパネル

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 中空壁用アンカー > ITハンガー

7. トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥7,390 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンコーテクノ トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 1箱(50本)ほか

【特長】施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。【用途】コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 【仕様】締め付け方式 【材質】ステンレス(SUS304相当) 【適合材】コンクリート

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > コンクリートプラグ > プラグボルト

8. ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥9,000 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
大阪魂 ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)(小箱) 1箱(50個)ほか
レビュー:(1)

【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 中空壁用アンカー > ITハンガー

9. ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥5,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製) 1箱(50本)ほか

【特長】外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。貫通孔でも施工可能。【用途】電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 【材質】ステンレス(SUS304) 【引張強度(kN)】15 【材質(外筒)】ステンレス(SUS304)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内部コーン打込み式アンカー > ドロップインアンカー

10. ステンレスタップスター 日本パワーファスニング

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本パワーファスニング ステンレスタップスター 1箱(50本)ほか
レビュー:(1)

【特長】インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。【用途】適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 【適合材】コンクリート

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー

11. シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンコーテクノ シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) 1個ほか

【材質】ステンレス 【比例最大荷重(kN)】9.3(950) 【最大引張荷重kN(kgf)】12.7(1300) 【ねじ山種類】ウィット

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内部コーン打込み式アンカー > シーティーアンカー

12. タップスター(SUS410)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥5,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大阪魂 タップスター(SUS410)(小箱) 1箱(50個)

【材質】SUS410

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > タップスター

13. シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥7,890 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
サンコーテクノ シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) 1箱(50本)ほか

【特長】コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。 【材質】ステンレスSUS304

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内部コーン打込み式アンカー > シーティーアンカー

14. ボルトスクリュー 日本パワーファスニング

販売価格(税別) ¥8,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本パワーファスニング ボルトスクリュー 1セット(24本×5パック)ほか

【特長】色々な建材にボルトを素早く立てることができます。【用途】ALC、ブロック、木材 【適合材】ALC、ブロック、木材 【仕様】座付ナット付、パック入

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー

15. ボルトアンカー FBN2 フィッシャー

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(92種類の商品があります)
フィッシャー ボルトアンカー FBN2 1セット(20本)ほか

【用途】コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 【適合材】コンクリート、石材 【仕様】欧州技術認証(ETA-07/0211)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > セットアンカー(スリーブ打込式) > ボルトアンカー

16. アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニング

販売価格(税別) ¥5,590 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本パワーファスニング アリンコ皿(SUS430/SG)(小箱) 1箱(300個)ほか
レビュー:(1)

【材質】SUS430 【表面処理】SG SUS

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ALC用アンカー

17. 溶接アンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥9,790 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー 溶接アンカー(ステンレス製) 1箱(100本)ほか

【特長】溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。【用途】サッシ工事・シャッター工事等に最適です。

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 溶接用アンカー

18. ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥17,800 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
サンコーテクノ ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)(小箱) 1箱(30個)ほか

【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > セットアンカー(スリーブ打込式) > ボルトアンカー

19. オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥5,790 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
サンコーテクノ オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) 1箱(50個)ほか

【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > オールアンカー

20. ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B ユニカ

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
ユニカ ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B 1セット(100本)

【特長】カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。【用途】電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。 【トラスコ品番】379-5845 【材質】ステンレス 【最大引張荷重(kN)】16.4

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内部コーン打込み式アンカー > ユニコンアンカー

21. プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥13,900 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー プラグアンカー(ステンレス製) 1箱(50本)ほか
レビュー:(1)

【特長】プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。【用途】建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 【材質】ステンレス(SUS304) 【材質(外筒)】ステンレス(SUS304)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

22. ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス) ユニカ

販売価格(税別) ¥5,690 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニカ ユニコンアンカーUCSタイプ・Wねじ(ステンレス) 1箱(50本)

【特長】接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。【用途】電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 【仕様】施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。 【その他】内部コーン打込み式 【材質】ステンレス 【規格】JCAA認証製品 【被削材】コンクリート、石材

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内部コーン打込み式アンカー > ユニコンアンカー

23. Pレスアンカー皿小頭(シグテック(SUS410/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥399 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 Pレスアンカー皿小頭(シグテック(SUS410/生地) 1パック(19個)ほか

【材質】SUS410 【表面処理】生地(または標準)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

24. めねじスタッドMS(TP6アジア(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥399 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大阪魂 めねじスタッドMS(TP6アジア(ステンレス/生地) 1パック(3個)ほか

【ねじの呼び】M3 【材質】ステンレス(303、304、XM7等) 【表面処理】生地(または標準)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト

25. ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

販売価格(税別) ¥7,480 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KFC(ケー・エフ・シー) ホーク・カットアンカーCAタイプ ステンレス製 1セット(50本)ほか

【特長】あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。【用途】コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に 【適合材】コンクリート 【材質】ステンレス(SUS304相当)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

26. アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 日本パワーファスニング

販売価格(税別) ¥5,590 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
日本パワーファスニング アリンコトラ(SUS430/SG)(小箱) 1箱(300個)ほか

【材質】SUS430 【表面処理】SG SUS

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ALC用アンカー

27. ルーティアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

販売価格(税別) ¥4,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) 1箱(50個)ほか

【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > ルーティアンカー

28. ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥8,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
大阪魂 ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)(小箱) 1箱(50個)
レビュー:(1)

【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 中空壁用アンカー > ITハンガー

29. ファムコン(-)HEX (SUS410)(小箱) 大阪魂

販売価格(税別) ¥5,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:15日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大阪魂 ファムコン(-)HEX (SUS410)(小箱) 1箱(100個)ほか

【材質】SUS410

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー) > 六角頭

30. DTM用大ワッシャー DTM フィッシャー

販売価格(税別) ¥14,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フィッシャー DTM用大ワッシャー DTM 1セット(250枚)ほか

【内径(Φmm)】11mm 【2018年トラスコ掲載ページ】2 0568

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > コンクリートプラグ > ナイロンプラグ

31. 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャー

販売価格(税別) ¥1,990 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
フィッシャー 打ち込み式金属アンカー EA2 1セット(25本)ほか

【2018年トラスコ掲載ページ】2 0501

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内部コーン打込み式アンカー > その他

32. ホーク・ストライクアンカー(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥16,900
2営業日後以内
大阪魂 ホーク・ストライクアンカー(ステンレス/生地) 1箱(30個)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト

33. メタルセーフアンカー(MSーUN(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥49,900
2営業日後以内
大阪魂 メタルセーフアンカー(MSーUN(ステンレス/生地) 1箱(100個)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

34. ハードエッジドライブ(皿(SUS410/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥399 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂 ハードエッジドライブ(皿(SUS410/生地) 1パック(4個)ほか

【材質】SUS410 【表面処理】生地(または標準)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー

35. ベストウエッジタイプ(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥899 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ベストウエッジタイプ(ステンレス/生地) 1パック(1個)ほか

【材質】ステンレス(303、304、XM7等) 【表面処理】生地(または標準)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ALC用アンカー

36. トルコンアンカー(TCW(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥699 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 トルコンアンカー(TCW(ステンレス/生地) 1パック(1個)ほか

【材質】ステンレス(303、304、XM7等) 【表面処理】生地(または標準)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > セットアンカー(スリーブ打込式) > トルコンアンカー

37. アメラハンガー(ITAーR・RS(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥699
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 アメラハンガー(ITAーR・RS(ステンレス/生地) 1パック(1個)ほか

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 中空壁用アンカー > アメラハンガー

38. ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,290 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大阪魂 ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(ステンレス/生地) 1パック(1個)ほか

【材質】ステンレス(303、304、XM7等) 【表面処理】生地(または標準)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 中空壁用アンカー > ITハンガー

39. メタルセーフアンカー(MSーUN(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,090 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 メタルセーフアンカー(MSーUN(ステンレス/生地) 1パック(1個)ほか

【材質】ステンレス(303、304、XM7等) 【表面処理】生地(または標準)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

40. オールアンカー(C)(ステンレス/生地) 大阪魂

販売価格(税別) ¥699
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 オールアンカー(C)(ステンレス/生地) 1パック(1個)ほか

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『ねじ・ボルト・釘・ビス/素材』には他にこんなカテゴリがあります