ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

352件中 1件〜40件

並び替え:

1. Cタイプアンカー(ステンレス製) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,390 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
男前モノタロウ Cタイプアンカー(ステンレス製) 1箱(50本)ほか
レビュー:(43)

【特長】取付け物の上から施工が可能【用途】機械設備工事等 【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
61011894 MSC-6-45 1箱(50本) M6 6 45 ¥3,390 0営業日後以内
61011903 MSC-8-50 1箱(50本) M8 8 50 ¥4,790 0営業日後以内
61011912 MSC-10-50 1箱(50本) M10 10 50 ¥6,490 0営業日後以内
61011921 MSC-10-60 1箱(50本) M10 10 60 ¥6,790 0営業日後以内
61011937 MSC-10-80 1箱(50本) M10 10 80 ¥7,990 0営業日後以内

2. タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥91 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) 1本
レビュー:(23)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 【材質】ステンレス(SUS304)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36783862 SC‐870 1本 M8 8.0 70 ¥179 0営業日後以内
36783871 SC‐850 1本 M8 8.0 50 ¥139 0営業日後以内
36783887 SC-660 1本 M6 6.0 60 ¥129 0営業日後以内
36783896 SC‐645 1本 M6 6.0 45 ¥91 0営業日後以内
36783905 SC-3060 1本 W3/8 9.5 60 ¥189 0営業日後以内

3. ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランド

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) 1本
レビュー:(8)

【特長】ケミカルアンカーに使用 【材質】ステンレス(SUS304) 【タイプ】片面カット 【先端角(°)】45

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切
注文コード 品番 内容量 ねじ径 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06585923 M8×80 1本 M8 80 ¥149 0営業日後以内
06585932 M8×90 1本 M8 90 ¥149 0営業日後以内
06585941 M8×100 1本 M8 100 ¥149 0営業日後以内
06585957 M8×110 1本 M8 110 ¥139 4営業日後以内
06585966 M8×120 1本 M8 120 ¥149 4営業日後以内

4. ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 ステンレスオールアンカー(パック品) 1パック(10本)ほか
レビュー:(12)

【特長】オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。 【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 全長(mm) ねじ長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
75960857 SC-645 1パック(10本) M6 45 15 ¥1,290 0営業日後以内
75960866 SC-660 1パック(10本) M6 60 20 ¥1,690 0営業日後以内
75960875 SC-850 1パック(10本) M8 50 20 ¥1,790 0営業日後以内
75960884 SC-870 1パック(10本) M8 70 25 ¥2,290 0営業日後以内
75960893 SC-1060 1パック(10本) M10 60 25 ¥2,390 0営業日後以内

5. 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
サンコーテクノ 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) 1箱(50個)ほか
レビュー:(9)

【特長】耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。【用途】ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 【種別】ステンレス製 【材質】ステンレス製(SUS304系)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02276172 SC-645 1箱(50個) M6 6 45 ¥4,990 0営業日後以内
36783442 SC-660 1箱(50個) M6 6 60 ¥5,990 0営業日後以内
36783476 SC-810 1箱(50個) M8 8 100 ¥15,900 3営業日後以内
36783451 SC-840 1箱(50個) M8 8 40 ¥6,690 0営業日後以内
02276197 SC-850 1箱(50個) M8 8 50 ¥5,990 0営業日後以内

6. ステンレスコンクリートビス マーベル

販売価格(税別) ¥1,490 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
マーベル ステンレスコンクリートビス 1箱(100本)ほか
レビュー:(9)

【特長】切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!【用途】コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 【材質】ステンレス 【適合材】コンクリート・レンガ・ブロック

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー)

7. ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 ユニカ

販売価格(税別) ¥899 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニカ ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付 1パック(110本)ほか
レビュー:(7)

【特長】プラグ類一切不要。直接コンクリートにねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。【用途】配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 【種別】ねじ固定式 【材質/仕上】ステンレス 【被削材】コンクリート、ブロック、レンガ 【ヘッド形状】座付

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー) > 座付頭

8. アスファルト用ねじアンカー YAHATA

販売価格(税別) ¥3,190
YAHATA アスファルト用ねじアンカー 1セット(10本)
レビュー:(4)

【材質】SUS410 【表面処理】ダクロ

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー) > アスファルト用ねじアンカー

9. ITハンガー ネグロス電工

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ネグロス電工 ITハンガー 1個
レビュー:(2)

【特長】片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 中空壁用アンカー > ITハンガー

10. ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大阪魂 ステングリップアンカー(パック品) 1パック(10本)ほか
レビュー:(5)

【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

11. オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
サンコーテクノ オールアンカー SCタイプ(ステンレス) 1個
レビュー:(6)

【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > オールアンカー

12. ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

販売価格(税別) ¥889 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユニカ ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭 1パック(150本)ほか
レビュー:(3)

【特長】プラグ類一切不要。直接コンクリートにねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。【用途】配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 【種別】ねじ固定式 【材質/仕上】ステンレス 【被削材】コンクリート、ブロック、レンガ 【ヘッド形状】ナベ頭

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー) > ナベ頭

13. グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
サンコーテクノ グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) 1個
レビュー:(1)

【特長】機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。【用途】軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

14. ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

販売価格(税別) ¥899 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ユニカ ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭 1パック(150本)ほか
レビュー:(3)

【特長】プラグ類一切不要。直接コンクリートにねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。【用途】配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 【種別】ねじ固定式 【材質/仕上】ステンレス 【被削材】コンクリート、ブロック、レンガ 【ヘッド形状】皿頭

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー) > 皿頭

15. ヒットビス ナベ(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥499 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ヒットビス ナベ(パック品) 1箱(30本)ほか
レビュー:(5)

【特長】充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。【用途】ALCへの軽量物取り付け用。 【材質】ステンレス 【適合材】ALC

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ALC用アンカー

16. ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
サンコーテクノ ALCドライブ(ステンレス)(小箱) 1箱(50個)ほか
レビュー:(4)

【特長】コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。【用途】ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。 【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー) > ALCドライブ

17. アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410) 大阪魂

販売価格(税別) ¥2,190 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂 アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410) 1袋(4個)ほか
レビュー:(11)

【材質】SUS410

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー) > アスファルト用アンカー

18. ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) ユニカ

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位) 1本
レビュー:(3)

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。【用途】建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 【仕様】施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 【その他】芯棒打込み式 【材質】ステンレス 【被削材】コンクリート、石材 【表面処理】パシペート処理

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

19. ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
大阪魂 ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 1個
レビュー:(4)

【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 中空壁用アンカー > ITハンガー

20. AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) 1箱(10本)ほか
レビュー:(3)

【特長】ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。【用途】コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 【材質】ステンレス 【適合材】コンクリート・レンガ・タイル・大理石

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > コンクリートプラグ > プラグボルト

21. Cタイプアンカー(ステンレス製) カール

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
カール Cタイプアンカー(ステンレス製) 1本
レビュー:(7)

【特長】本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。 【材質】本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

22. ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) ユニカ

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユニカ ルーティカットアンカー CASタイプ(ステンレス) 1個
レビュー:(1)

【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内ねじアンカー > ルーティカットアンカー

23. ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付 ユニカ

販売価格(税別) ¥1,490 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニカ ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付 1パック(110本)ほか
レビュー:(1)

【特長】プラグ類一切不要。直接コンクリートにねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。【用途】配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 【付属品】振動用ドリル×1本(B3.5×85) 【種別】ねじ固定式 【材質/仕上】ステンレス 【被削材】コンクリート、ブロック、レンガ 【ヘッド形状】座付

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー) > 座付頭

24. 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
サンコーテクノ 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) 1箱(30本)ほか
レビュー:(1)

【特長】引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。【用途】配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。 【仕様】締めつけ方式 【適合材】コンクリート

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト

25. ドロップインアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー ドロップインアンカー(ステンレス製) 1個ほか
レビュー:(6)

【特長】外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。【用途】電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 【材質】ステンレス(SUS304)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内部コーン打込み式アンカー > ドロップインアンカー

26. 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

販売価格(税別) ¥943 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
TRUSCO 芯棒打込み式アンカー オールアンカー 1セット(4本)ほか
レビュー:(1)

【特長】ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。【用途】建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト

27. ボードアンカー(ステンレス) DENSAN

販売価格(税別) ¥1,790 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
DENSAN ボードアンカー(ステンレス) 1パック(17本)ほか
レビュー:(1)

【特長】新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定【用途】合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに 【材質】ステンレス 【適合材】新建材・石膏ボード・中空構造壁

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

28. ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
サンコーテクノ ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) 1個
レビュー:(15)

【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > セットアンカー(スリーブ打込式) > ボルトアンカー

29. ステンコンクリートビス ナベ SUS410 匠力

販売価格(税別) ¥699 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
匠力 ステンコンクリートビス ナベ SUS410 1パック(200本)ほか
レビュー:(1)

【特長】プラグ不要で直接打込み可能、サビに強いステンレス製【用途】コンクリート、モルタル、ブロックなどに直接締結 【材質】ステンレスSUS410 【適合材】コンクリート、モルタル、ブロック

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー)

30. タイトアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ステンレス製) 1箱(50本)ほか
レビュー:(12)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 【材質】ステンレス(SUS304)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

31. ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 1パック(12本)ほか
レビュー:(1)

【特長】プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。【用途】コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 【材質】ステンレス 【頭部形状】トラス 【仕上】ステンレス 【適合材】コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > コンクリートプラグ > プラグボルト

32. ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカ

販売価格(税別) ¥4,790 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ユニカ ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) 1箱(50本)ほか
レビュー:(1)

【特長】ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。【用途】建築工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。 【仕様】施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。 【その他】芯棒打込み式 【材質】ステンレス 【被削材】コンクリート、石材 【表面処理】パシペート処理

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

33. ステンコンクリートビス サラ SUS410 匠力

販売価格(税別) ¥699 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
匠力 ステンコンクリートビス サラ SUS410 1パック(200本)ほか
レビュー:(1)

【特長】プラグ不要で直接打込み可能、サビに強いステンレス製【用途】コンクリート、モルタル、ブロックなどに直接締結 【材質】ステンレスSUS410 【適合材】コンクリート、モルタル、ブロック

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー)

34. SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) サンライズ

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
サンライズ SCタイプ ハイアンカー(ステンレス) 1本
レビュー:(5)

【特長】ステンレス製の1本売りです。【用途】コンクリート用 【材質】ステンレス製 【適合材】コンクリート

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

35. 後付け/薄板用 家研アンカー 家研販売

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
家研販売 後付け/薄板用 家研アンカー 1袋(5セット)

【特長】ドライバーで取付可。【用途】クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート 【適合材】アルミ・スチール(樹脂サッシは不可) 【材質】SUS304 【奥行(mm)】(框)12

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

36. ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
サンコーテクノ ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 1パック(30本)ほか
レビュー:(2)

【特長】コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。【用途】ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。 【材質】ステンレス(SUSXM7) 【適合材】ALCパネル

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ALC用アンカー

37. ステンコンクリートビス ナベワッシャー SUS410 匠力

販売価格(税別) ¥699 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
匠力 ステンコンクリートビス ナベワッシャー SUS410 1パック(150本)ほか
レビュー:(2)

【特長】プラグ不要で直接打込み可能、サビに強いステンレス製【用途】コンクリート、モルタル、ブロックなどに直接締結 【材質】ステンレスSUS410 【適合材】コンクリート、モルタル、ブロック

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー)

38. ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
大阪魂 ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 1個
レビュー:(3)

【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 中空壁用アンカー > ITハンガー

39. グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥11,900 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
サンコーテクノ グリップアンカー(ステンレス製) 1箱(100個)ほか
レビュー:(2)

【特長】機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。【用途】軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

40. オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンコーテクノ オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス) 1パック(3個)ほか
レビュー:(2)

【材質】ステンレス

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内部コーン打込み式アンカー > オールプラグボルト

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ

『ねじ・ボルト・釘・ビス/素材』には他にこんなカテゴリがあります