ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。

検索条件:
出荷目安翌日

273件中 1件〜40件

並び替え:

1. Cタイプアンカー 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
男前モノタロウ Cタイプアンカー 1箱(50本)ほか
レビュー:(59)

【特長】取付け物の上から施工が可能【用途】機械設備工事等 【材質】スチール製 【仕上処理】電気亜鉛メッキ

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
61011806 MC-6-45 1箱(50本) M6 6 45 ¥1,090 0営業日後以内
61011815 MC-8-50 1箱(50本) M8 8 50 ¥1,290 0営業日後以内
61011824 MC-10-50 1箱(50本) M10 10 50 ¥1,990 0営業日後以内
61011833 MC-10-60 1箱(50本) M10 10 60 ¥1,790 0営業日後以内
61011842 MC-10-80 1箱(50本) M10 10 80 ¥2,790 0営業日後以内

2. オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
サンコーテクノ オールアンカー(Cタイプ) 1箱(50本)ほか
レビュー:(14)

【特長】芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径【用途】金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 【材質】スチール製 【タイプ】Cタイプ 【表面処理】三価クロメート処理

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 全長(mm) ねじ長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02275795 C-645 1箱(50本) M6 45 15 ¥1,790 0営業日後以内
02275804 C-660 1箱(50本) M6 60 20 ¥2,290 0営業日後以内
35777077 C-840 1箱(50本) M8 40 15 ¥2,290 0営業日後以内
02275813 C-850 1箱(50本) M8 50 20 ¥1,990 0営業日後以内
35777086 C-860 1箱(50本) M8 60 20 ¥2,790 0営業日後以内

3. グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大阪魂 グリップアンカー(スチール製)(パック品) 1パック(10本)ほか
レビュー:(14)

【特長】仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。【用途】軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 【材質】鉄 【表面処理】三価クロメート

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 外径(Φmm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
75960595 M6 1パック(10本) M6 10.5 30 ¥569 0営業日後以内
75960604 M8 1パック(10本) M8 12.0 35 ¥489 0営業日後以内
75960613 M10 1パック(10本) M10 14.0 40 ¥459 0営業日後以内
75960622 M12 1パック(10本) M12 17.3 50 ¥899 0営業日後以内
75960631 M16 1パック(5本) M16 21.5 60 ¥899 0営業日後以内

4. オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
大阪魂 オールアンカー(スチール製)(パック品) 1パック(10本)ほか
レビュー:(11)

【特長】芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。【用途】金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 【材質】鉄 【表面処理】三価クロメート

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー
注文コード 品番 内容量 ねじ径 全長(mm) ねじ長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
75960692 C-645 1パック(10本) M6 45 15 ¥469 0営業日後以内
75960701 C-660 1パック(10本) M6 60 20 ¥599 0営業日後以内
75960717 C-850 1パック(10本) M8 50 20 ¥549 0営業日後以内
75960726 C-870 1パック(10本) M8 70 25 ¥739 0営業日後以内
75960735 C-1060 1パック(10本) M10 60 25 ¥639 0営業日後以内

5. ボードアンカー DENSAN

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
DENSAN ボードアンカー 1箱(50本)ほか
レビュー:(23)

【特長】新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。【用途】合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 【材質】鋼材 【表面処理】三価クロメート

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー
注文コード 品番 内容量 タイプ ボルト径寸法(Φmm) ドリル径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
10749435 A-405PN 1パック(59本) ブリスターパック入り 4 9(下穴) ¥1,390 0営業日後以内
10749444 A-409PN 1パック(57本) ブリスターパック入り 4 9(下穴) ¥1,390 0営業日後以内
10749462 A-416PN 1パック(53本) ブリスターパック入り 4 9(下穴) ¥1,390 0営業日後以内
10749471 A-423PN 1パック(50本) ブリスターパック入り 4 9(下穴) ¥1,390 0営業日後以内
10749487 A-427PN 1パック(34本) ブリスターパック入り 4 9(下穴) ¥1,390 0営業日後以内

6. ボードファスナー(パック品) 大阪魂

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 ボードファスナー(パック品) 1箱(12本)ほか
レビュー:(10)

【特長】簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。【用途】照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。 【材質】鉄 【表面処理】三価クロメート

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

7. グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンコーテクノ グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) 1個
レビュー:(4)

【適合】グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ 【材質】鉄 【表面処理】生地

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > アンカー用打ち込み棒

8. ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカ

販売価格(税別) ¥499 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
ユニカ ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 1パック(200本)ほか
レビュー:(17)

【特長】プラグ類一切不要。直接コンクリートにねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。【用途】配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 【仕様】施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。 【種別】ねじ固定式 【材質/仕上】鉄/シルバーメッキ 【被削材】コンクリート、ブロック、レンガ 【ヘッド形状】皿頭

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー) > 皿頭

9. ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランド

販売価格(税別) ¥60 〜 バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
ノーブランド ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) 1本
レビュー:(8)

【特長】ケミカルアンカーに使用 【材質】鉄ユニクロメッキ 【タイプ】片面カット 【先端角(°)】45

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ケミカルアンカー > ケミカル寸切

10. Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズ

販売価格(税別) ¥55 〜 バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
サンライズ Cタイプ ハイアンカー(スチール) 1本
レビュー:(12)

【特長】スチール製の1本売りです。【用途】コンクリート用 【材質】スチール製 【表面処理】三価クロメート 【適合材】コンクリート

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

11. 溶接アンカー(スチール製) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
男前モノタロウ 溶接アンカー(スチール製) 1箱(100本)
レビュー:(9)

【特長】溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。【用途】サッシ工事・シャッター工事等に最適です。 【材質】スチール 【表面処理】生地 【材質(ボルト)】スチール(SWRCH8A)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 溶接用アンカー

12. らくらくボードアンカー 若井産業

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
若井産業 らくらくボードアンカー 1箱(30本)ほか
レビュー:(12)

【特長】本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。【用途】石膏ボード用 【材質】鉄 【表面処理】ユニクローム 【適合材】石膏ボード

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

13. タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(Cタイプ) 1箱(50本)ほか
レビュー:(21)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 【材質】スチール 【表面処理】電気亜鉛メッキ三価クロメート 【材質(ボルト)】スチール(SWRCH10A) 【材質(ナット)】スチール(SWRM10K)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

14. シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥989 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
サンコーテクノ シーティーアンカー CTタイプ 1箱(50本)ほか
レビュー:(3)

【特長】内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる【用途】照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 【材質】スチール製 【表面処理】三価クロメート処理

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内部コーン打込み式アンカー > シーティーアンカー

15. ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 ユニカ

販売価格(税別) ¥489 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ユニカ ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭 1パック(200本)ほか
レビュー:(10)

【特長】プラグ類一切不要。直接コンクリートにねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。【用途】配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 【種別】ねじ固定式 【材質/仕上】鉄/シルバーメッキ 【十字穴番号】No.2 【被削材】コンクリート、ブロック、レンガ 【ヘッド形状】ナベ頭

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー) > ナベ頭

16. コンクリートビス マーベル

販売価格(税別) ¥1,190 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
マーベル コンクリートビス 1箱(200本)ほか
レビュー:(6)

【特長】切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング【用途】コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 【材質/仕上】鉄/ユニクローム 【適合材】コンクリート・レンガ・ブロック

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー)

17. ITハンガー ネグロス電工

販売価格(税別) ¥119 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
ネグロス電工 ITハンガー 1個
レビュー:(2)

【特長】片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 中空壁用アンカー > ITハンガー

18. プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー プラグアンカー(スチール製) 1箱(50本)ほか
レビュー:(4)

【特長】プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。【用途】建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 【材質】スチール 【表面処理】電気亜鉛メッキ有色クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM2C) 【材質(外筒)】スチール(SWRCH6A)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

19. シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンコーテクノ シーティーアンカー用ハンドホルダー 1本
レビュー:(2)

【特長】シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。【用途】シーティーアンカーの施工。 【仕様】透明筒入 【材質】スチール

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > アンカー用打ち込み棒

20. ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付 ユニカ

販売価格(税別) ¥499 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニカ ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付 1パック(150本)ほか
レビュー:(6)

【特長】プラグ類一切不要。直接コンクリートにねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。【用途】配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 【種別】ねじ固定式 【材質/仕上】鉄/シルバーメッキ 【被削材】コンクリート、ブロック、レンガ 【ヘッド形状】座付

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー) > 座付頭

21. かべロックDX 若井産業

販売価格(税別) ¥1,390
若井産業 かべロックDX 1箱(30本)
レビュー:(2)

【特長】鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工できます。【用途】石こうボード用。 【トラスコ品番】356-8822 【材質/仕上】亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 【適合材】石こうボード 【最大引張荷重(kN)】0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

22. ショートオーガー DENSAN

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
DENSAN ショートオーガー 1袋(35本)ほか
レビュー:(7)

【特長】極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3〜6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK【用途】ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 【最大引抜強度N(kgf)】石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

23. グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
サンコーテクノ グリップアンカー(スチール製) 1箱(100本)ほか
レビュー:(1)

【特長】仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。【用途】軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 【種別】ミリねじ 【材質】スチール製

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

24. オールアンカー TRUSCO

販売価格(税別) ¥874 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TRUSCO オールアンカー 1パック(10本)ほか
レビュー:(1)

【特長】ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。【用途】コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。 【材質/仕上】スチール 【適合材】コンクリート

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

25. ドロップインアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥739 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー ドロップインアンカー(スチール製) 1箱(50本)ほか
レビュー:(5)

【特長】外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。【用途】電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 【材質】スチール 【表面処理】電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A) 【材質(外筒)】スチール(SWRCH6A)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内部コーン打込み式アンカー > ドロップインアンカー

26. ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカ

販売価格(税別) ¥899 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユニカ ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 1パック(150本)ほか
レビュー:(3)

【特長】プラグ類一切不要。直接コンクリートにねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。【用途】配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 【付属品】振動用ドリル×1本(B3.5×85) 【種別】ねじ固定式 【材質/仕上】鉄/シルバーメッキ 【被削材】コンクリート、ブロック、レンガ 【ヘッド形状】座付

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー) > 座付頭

27. ウォールアンカー 大阪魂

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ウォールアンカー 1箱(50個)
レビュー:(7)

【材質】鉄、ユニクロめっき

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

28. ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) 1箱(100本)ほか
レビュー:(6)

【特長】内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)【用途】電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 【材質】スチール 【表面処理】電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A) 【材質(外筒)】スチール(SWRCH6A) 【ねじ山種類】ウィット

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 内部コーン打込み式アンカー > ドロップインアンカー

29. ボードファスナー8本入 TRUSCO

販売価格(税別) ¥429 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ボードファスナー8本入 1パック(8本)
レビュー:(3)

【特長】中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。【用途】照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。 【材質/仕上】(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A 【最大引張荷重kN(kgf)】0.30(30.6)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

30. ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥999 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
サンコーテクノ ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) 1パック(25本)ほか

【特長】ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。 【表面処理】三価クロメート 【材質】スチール 【適合材】中空壁

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ボードファスナー

31. 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

販売価格(税別) ¥943 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
TRUSCO 芯棒打込み式アンカー オールアンカー 1セット(4本)ほか

【特長】ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。【用途】建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト

32. ボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥959 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンコーテクノ ボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) 1個
レビュー:(4)

【材質】鉄 【表面処理】生地

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > アンカー用打ち込み棒

33. 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
サンコーテクノ 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) 1箱(30本)ほか
レビュー:(1)

【特長】引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。【用途】配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。 【仕様】締めつけ方式 【適合材】コンクリート

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト

34. かべロック  DX 若井産業

販売価格(税別) ¥6,990
若井産業 かべロック DX 1箱(200本)
レビュー:(1)

【特長】火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。 【付属品】ユニクロトラス頭タッピング4×25 【トラスコ品番】356-8814 【材質/仕上】亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 【表面仕上げ】ホワイトメッキ

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > ボードアンカー

35. ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ

販売価格(税別) ¥859 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ユニカ ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) 1箱(50本)ほか
レビュー:(4)

【特長】接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。【用途】電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 【材質】スチール 【表面処理】ユニクロ

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > グリップアンカー

36. 溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー 溶接アンカー(スチール製) 1箱(100本)ほか
レビュー:(2)

【特長】溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。【用途】サッシ工事・シャッター工事等に最適です。 【材質】スチール 【表面処理】生地 【材質(ボルト)】スチール(SWRCH8A)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 溶接用アンカー

37. タッピングビス 皿頭 マーベル

販売価格(税別) ¥329
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
マーベル タッピングビス 皿頭 1箱(130本)ほか
レビュー:(2)

【材質/仕上】鉄/ユニクロメッキ 【タイプ】皿頭

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー > ノープラグビス(ねじ固定式 Pレスアンカー)

38. ターンナット(金属薄板用結束具) 若井産業

販売価格(税別) ¥4,690 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
若井産業 ターンナット(金属薄板用結束具) 1箱(100本)
レビュー:(5)

【特長】フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。【用途】設備工事、大工、配管工事、電気工事。 【材質/仕上】亜鉛ダイカスト 【適合板厚(mm)】0.5〜3.0

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > アンカー関連商品 > ターンナット

39. タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エイ・ワイ・ファスナー タイトアンカー(ドブメッキ) 1箱(50本)ほか
レビュー:(2)

【特長】芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。【用途】器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 【材質】ドブメッキ 【表面処理】溶融亜鉛メッキ 【材質(ボルト)】スチール(SWRCH8A) 【材質(ナット)】スチール(SWRM10K)

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > 芯棒打込式アンカー > Cタイプアンカー

40. タップスター 日本パワーファスニング

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
日本パワーファスニング タップスター 1箱(50本)

【特長】インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。【用途】適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け 【材質】炭素鋼 【表面処理】エコリート処理(六価クロムフリー) 【適合材】コンクリート

ねじ・ボルト・釘・ビス > アンカーボルト > その他アンカー

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ

『ねじ・ボルト・釘・ビス/素材』には他にこんなカテゴリがあります