ねじ・ボルト・釘 :「S45C」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
材質/仕上S45C(生)
タイプA種
種類平行ピンA種m6
脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。
材質スチール(S45C)
内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。
用途金型部品・機械部品などの位置決めに。ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。
材質スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
呼径d(mm)5
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
材質(本体)S45C
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M16
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3608
高さ(mm)20
質量(g)62
二面幅(mm)24
適合ボルト径M16
フランジ径D(Φmm)33
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M12
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3606
高さ(mm)17
質量(g)36
二面幅(mm)19
適合ボルト径M12
フランジ径D(Φmm)28
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M10
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3605
高さ(mm)13
質量(g)20
二面幅(mm)17
適合ボルト径M10
フランジ径D(Φmm)22
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M14
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3607
高さ(mm)17
質量(g)43
ねじピッチ2.0
二面幅(mm)22
適合ボルト径M14
フランジ径D(Φmm)28
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M20
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3610
高さ(mm)25
質量(g)118
二面幅(mm)30
適合ボルト径M20
フランジ径D(Φmm)40
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M18
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3609
高さ(mm)20
質量(g)75
二面幅(mm)27
適合ボルト径M18
フランジ径D(Φmm)35
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥559
税込¥615
欠品中
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M8
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3613
高さ(mm)12
質量(g)10
二面幅(mm)13
適合ボルト径M8
フランジ径D(Φmm)19
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐためのナットです。
用途ボルト接続用として。
材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M22
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3611
高さ(mm)28
質量(g)152
二面幅(mm)32
適合ボルト径M22
フランジ径D(Φmm)45
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M24
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3612
高さ(mm)28
質量(g)185
二面幅(mm)36
適合ボルト径M24
フランジ径D(Φmm)47
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途治具の固定用として。
材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC13.8~27.6)、黒染仕上げ
用途治具の固定用として
トラスコ品番207-2415
材質/仕上スチール(S45C)/焼き入れ(HRC13.8~27.6)・黒染仕上げ
高さ(mm)5
質量(g)4
二面幅(mm)13
適合ボルトM8
1個
¥97
税込¥107
翌々日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途治具などの脱着に。
材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。