ねじ・ボルト・釘 :「押出し成形セメント板」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコーテクノアメラスクリュー ドリルツキ
エコ商品
押出成形セメント板専用ビスです
用途専用ドリル(アメラドリル)同梱品です RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(180本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押出成形セメント板専用ビスです
用途専用ドリル(アメラドリル)同梱品です 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(180本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(30本×5パック)
4,570 税込5,027
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(150本)ほか
4,635 税込5,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノアメラハンガー
エコ商品
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(30本×5パック)
9,739 税込10,713
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。 材質鉄/ラスパート処理 頭部六角フランジ
1箱(100本)ほか
9,810 税込10,791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。 材質ステンレス/SUS410 頭部六角フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本)ほか
23,780 税込26,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。 材質鉄/ラスパート処理 頭部
1箱(400本)ほか
14,230 税込15,653
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途押出成形セメント板 仕様ステンキャップ 材質 ねじ径(mm)5
1箱(150本)ほか
9,285 税込10,214
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン
1箱(90本)ほか
2,146 税込2,361
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定 2018年トラスコ掲載ページ2 0514
1セット(10本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート シルバー 下穴径(Φmm)4 材質(ねじ部) 材質(プラグ)ナイロン 頭径(mm)8 プラグ外径(Φmm)4 下穴深さ(mm)38
1箱(180本)
2,504 税込2,754
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート シルバー 材質(ねじ部) 材質(プラグ)ナイロン
1箱(70本×5パック)ほか
8,317 税込9,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート シルバー 材質(ねじ部) 材質(プラグ)ナイロン
1箱(125本)ほか
2,504 税込2,754
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)6 外径(Φmm)【プラグ部】6 頭径(Φmm)12.2 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)40
1箱(53本×5パック)
8,317 税込9,149
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)6 外径(Φmm)【プラグ部】6 頭径(Φmm)12.2 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)55
1箱(36本×5パック)
10,592 税込11,651
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート シルバー 下穴径(Φmm)6 外径(Φmm)【プラグ部】6 頭径(Φmm)12.2 材質(ねじ部) 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)40
1箱(40本×5パック)
8,317 税込9,149
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート シルバー 材質(ねじ部) 材質(プラグ)ナイロン
1箱(70本×5パック)ほか
8,317 税込9,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン
1箱(43本)ほか
2,146 税込2,361
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート シルバー 下穴径(Φmm)6 材質(ねじ部) 材質(プラグ)ナイロン 頭径(mm)10 プラグ外径(Φmm)6
1箱(150本)ほか
2,504 税込2,754
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)6 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 頭径(mm)12.2 プラグ外径(Φmm)6 下穴深さ(mm)40
1箱(50本)
2,146 税込2,361
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)4 外径(Φmm)【プラグ部】4 頭径(Φmm)7 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)38
1箱(75本×5パック)
8,317 税込9,149
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)6 外径(Φmm)【プラグ部】6 頭径(Φmm)12.2 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)40
1箱(39本×5パック)
10,592 税込11,651
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート シルバー 下穴径(Φmm)6 材質(ねじ部) 材質(プラグ)ナイロン 頭径(mm)12.2 プラグ外径(Φmm)6 下穴深さ(mm)40
1箱(125本)
2,504 税込2,754
5日以内出荷

用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング 材質ナイロン6 寸法(mm)45
1箱(500本)
3,715 税込4,087
5日以内出荷

用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング 材質SUS410 太さ(mm)5
1箱(250本)
4,412 税込4,853
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン
1箱(64本×5パック)ほか
10,592 税込11,651
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)6 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 頭径(mm)12.2 プラグ外径(Φmm)6 下穴深さ(mm)40
1箱(80本)
2,146 税込2,361
5日以内出荷

フィッシャーナイロンプラグデュオパワー
エコ商品
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。 トラスコ品番191-2620 材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP 長さ(mm)50 呼び径(mm)10 下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10 適合ねじ(mm)6~8 最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12 使用ビス径(mm)6 穿孔径(mm)適合10 穿孔深さ(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
3,398 税込3,738
当日出荷

用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング 材質ナイロン6 寸法(mm)90
1箱(500本)
5,572 税込6,129
5日以内出荷

用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング 材質ナイロン6 寸法(mm)65
1箱(500本)
4,643 税込5,107
5日以内出荷

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け 材質ステンレス
1箱(50本)ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります