47件中 1件〜40件

並び替え:

1. 薄型マグネチックスパークプラグレンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥999 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 薄型マグネチックスパークプラグレンチ 1個
レビュー:(116)

【特長】マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角以外にも先端が6角になっているのでレンチやスパナでもご使用頂けます。 14mmは一部の日産車にも対応し、16mmは一部の三菱車に対応するサイズになっています。【用途】スパークプラグ専用の工具です。【全長(mm)】65【差込角(mm[inch])】9.5[3/8]

プラグレンチ > プラグレンチソケット
注文コード 品番 内容量 外径(Φmm)二面幅(mm)適合レンチ 販売価格 出荷目安 数量
05583402 MTWP-F3014MC 1個 18.51416mm ¥999 0営業日後以内
05583418 MTWP-F3016MB 1個 20.51619mm ¥999 0営業日後以内

2. T型プラグレンチ(フレキシブルタイプ) モノタロウ

販売価格(税別) ¥529 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ T型プラグレンチ(フレキシブルタイプ) 1本
レビュー:(96)

【特長】フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。

プラグレンチ > T型タイプ
注文コード 品番 内容量 対辺寸法(mm)全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
59699595 M-SSR501T 1本 16230 ¥529 0営業日後以内
59699604 M-SSR502T 1本 21230 ¥529 0営業日後以内

3. マグネチックスパークプラグレンチ モノタロウ

販売価格(税別) ¥699 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ マグネチックスパークプラグレンチ 1個
レビュー:(49)

【特長】マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角以外にも先端が6角になっているのでレンチやスパナでもご使用頂けます。【用途】スパークプラグ専用の工具です。

プラグレンチ > プラグレンチソケット
注文コード 品番 内容量 全長(mm)差込角(mm[inch])外径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
05583393 MSP-F3016 1個 659.5[3/8]22 ¥699 0営業日後以内
21827934 M-SSR-526A-3 1個 649.5(3/8)24.8  ¥599 取扱終了
21827943 M-SSR-526A-4 1個 659.5(3/8)28 ¥799 取扱終了

4. プラグレンチソケット KTC

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KTC プラグレンチソケット 1個
レビュー:(21)

【特長】奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。 薄肉タイプ【差込角(mm)】9.5

プラグレンチ > プラグレンチソケット
注文コード 品番 内容量 質量(g)寸法L(mm)寸法D(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
07125456 B3A-14SP 1個 606218.5 ¥1,990 0営業日後以内
07125465 B3A-16SP 1個 656520 ¥1,990 0営業日後以内

5. スパークプラグソケット モノタロウ

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ スパークプラグソケット 1個
レビュー:(31)

【特長】スパークプラグ脱着専用の工具です。ゴムキャップ付きでスパークプラグを保持します。【用途】スパークプラグの脱着に【材質】CR-V【タイプ】6角

プラグレンチ > プラグレンチソケット
注文コード 品番 内容量 差込角(inch)全長サイズ 販売価格 出荷目安 数量
21822176 M-Q15032 1個 3/8(9.5mm)65ソケット/16 ¥499 0営業日後以内
21822185 M-Q15033 1個 3/8(9.5mm)65ソケット/18 ¥529 0営業日後以内
21822194 M-Q15034 1個 3/8(9.5mm)67ソケット/21 ¥588 0営業日後以内

6. プラグレンチ エーモン工業

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エーモン工業 プラグレンチ 1本
レビュー:(52)

【特長】脱落防止ラバー仕様

プラグレンチ > T型タイプ

7. 9.5sqプラグレンチ KTC

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KTC 9.5sqプラグレンチ 1個
レビュー:(20)

【特長】ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用した十二角二面幅14mmのプラグレンチ。BMW MINI(ミニ)やBMW 1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。外径18.5mmの薄肉形状。スパークプラグが落下しないマグネット付です。

プラグレンチ > プラグレンチソケット

8. スパークプラグソケット 3/8 プロクソン(PROXXON)

販売価格(税別) ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
プロクソン(PROXXON) スパークプラグソケット 3/8 1個
レビュー:(5)

【特長】ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。【用途】ボルト・ナット回し【仕様】マグネットなし【差込角(mm)】9.5【差込角(inch)】3/8

プラグレンチ > プラグレンチソケット

9. プラグソケット(6角、マグネット付) トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) プラグソケット(6角、マグネット付) 1個
レビュー:(14)

【特長】薄肉タイプ。スパークプラグ専用。【用途】自動車専用工具【寸法D2(mm)】18.5【寸法L1(mm)】6.5【寸法W(mm)】17【寸法L(mm)】64【差込角(mm[inch])】9.5 [3/8]【種別】ソケットアダプター

プラグレンチ > プラグレンチソケット

10. 3/8"sqx16mm スパークプラグソケット エスコ

販売価格(税別) ¥310
0営業日後以内
エスコ 3/8"sqx16mm スパークプラグソケット 1個
レビュー:(5)

【エスコ品番】EA687BV-61【材質】クロムバナジウム鋼【寸法(mm)】16【外径(Φmm)】22

プラグレンチ > プラグレンチソケット

11. T型スライドプラグレンチ SK-11

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SK-11 T型スライドプラグレンチ 1本
レビュー:(6)

【特長】スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。【用途】スパークプラグの締め付け、緩め作業。【材質】クロームバナジウム鋼

プラグレンチ > T型タイプ

12. 20.8mm専用プラグレンチショートタイプ KTC

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
KTC 20.8mm専用プラグレンチショートタイプ 1個
レビュー:(9)

【特長】スパナは口径部が15°の角度付で、表・裏が使用でき30°の角度で回せます。めがねはタンク下側など、プラグガイシ部をクリアして六角部にレンチをかけて使用できます。【用途】水冷式2サイクルのスパークプラグ(20.8mm)交換作業。(20.6mmにも使えます。)。全長170mmと短く使い易くなっています。スパープラグ上部が狭く、ソケットタイプのプラグレンチが使用できない車種に便利です。【トラスコ品番】823-0809【質量(g)】176【寸法D1(mm)】34【寸法D2(mm)】32

プラグレンチ > その他

13. プラグレンチ KTC

販売価格(税別) ¥599
KTC プラグレンチ 1個
レビュー:(10)

【特長】1本で2種類のスパークプラグに適用できます。【トラスコ品番】823-0837【質量(g)】130【寸法S2(mm)】20.8(六角)

プラグレンチ > プラグレンチソケット

14. Z-EAL スパークプラグソケット コーケン Ko-ken (山下工業研究所)

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コーケン Ko-ken (山下工業研究所) Z-EAL スパークプラグソケット 1個
レビュー:(7)

【特長】狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。【差込角(mm)】9.5【全長(mm)】70

プラグレンチ > プラグレンチソケット

15. スパークプラグソケット 1/2 プロクソン(PROXXON)

販売価格(税別) ¥769 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
プロクソン(PROXXON) スパークプラグソケット 1/2 1個

【特長】ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。【用途】ボルト・ナット回し【仕様】マグネットなし【差込角(mm)】12.7【差込角(inch)】1/2

プラグレンチ > プラグレンチソケット

16. イグニッションプラグレンチ ロング 大橋産業(BAL)

販売価格(税別) ¥999
大橋産業(BAL) イグニッションプラグレンチ ロング 1個
レビュー:(9)

【仕様】ソケット角度可変タイプ、ソケット外径Φ21.5mm【材質(軸)】S-45C【材質(ソケット)】クロムバナジウム鋼

プラグレンチ > T型タイプ

17. 9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き) コーケン Ko-ken (山下工業研究所)

販売価格(税別) ¥2,290 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コーケン Ko-ken (山下工業研究所) 9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き) 1個
レビュー:(2)

【特長】ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。

プラグレンチ > プラグレンチソケット

18. 12.7sqプラグレンチ KTC

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
KTC 12.7sqプラグレンチ 1個
レビュー:(1)

【特長】プラグレンチと一目で分かる新デザイン採用。 スパークプラグが落下しないマグネット付きです。 B4A-19Pはチェーンソー、草刈機、小型発電機などのスパークプラグが交換用です。

プラグレンチ > プラグレンチソケット

19. 9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット コーケン Ko-ken (山下工業研究所)

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コーケン Ko-ken (山下工業研究所) 9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット 1個

【材質】クロムモリブデン鋼(SCM435)

プラグレンチ > プラグレンチソケット

20. 6角プラグソケット TRUSCO

販売価格(税別) ¥806 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO 6角プラグソケット 1本
レビュー:(3)

【特長】スパークプラグを脱着するのに有効です。 ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 ゴムキャップ付で傷つきにくいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。【全長(mm)】65【差込角(mm)】12.7

プラグレンチ > プラグレンチソケット

21. T型ユニバーサルスパークプラグレンチ コーケン Ko-ken (山下工業研究所)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コーケン Ko-ken (山下工業研究所) T型ユニバーサルスパークプラグレンチ 1個

【寸法L1(mm)】315【寸法L2(mm)】150

プラグレンチ > T型タイプ

22. スーパーロングプラグレンチ KTC

販売価格(税別) ¥4,590
2営業日後以内
KTC スーパーロングプラグレンチ 1個

【特長】プラグレンチ、エクステンションバー、クイックスピンナが一体化された新しいタイプのプラグレンチ。めんどうな組合せ、継ぎ足しが不要で作業効率がUP。早回し用のハンドル(クイックスピンナ)はラチェット装着時にも効果を発揮します。ソケット部は薄肉タイプなので幅広い範囲に適用。(三菱自動車製軽自動車4バルブエンジンにも対応)。マグネット付により、スパークプラグの抜け落ちを防止。クイックスピンナ部に締付け角度が判るラインマーク付き。【用途】スパークプラグの脱着に使用。【トラスコ品番】373-2291【質量(g)】250【寸法D1(Φmm)】20【寸法D2(Φmm)】35

プラグレンチ > プラグレンチソケット

23. T型フレックスプラグレンチ KTC

販売価格(税別) ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KTC T型フレックスプラグレンチ 1個

【特長】狭く深い箇所のプラグでも交換できます。早回しの出来るT型ハンドルです。フレックス機構を採用していますので、角度をつけて回せます。便利なマグネットつきです。【仕様】パワーフィット

プラグレンチ > T型タイプ

24. 3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) コーケン Ko-ken (山下工業研究所)

販売価格(税別) ¥2,190
4営業日後以内
コーケン Ko-ken (山下工業研究所) 3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) 1個

【質量(g)】87【寸法H(mm)】17【寸法D(mm)】19【寸法l(mm)】8

プラグレンチ > プラグレンチソケット

25. マグネットプラグソケット JTC

販売価格(税別) ¥1,630
4営業日後以内
JTC マグネットプラグソケット 1個

【特長】マグネット付き!【サイズ】9.5×18mm、12ポイント

プラグレンチ > プラグレンチソケット

26. プラグソケット トップ工業

販売価格(税別) ¥1,290 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トップ工業 プラグソケット 1個

【用途】各種プラグの着脱に

プラグレンチ > プラグレンチソケット

27. プラグソケット エスコ

販売価格(税別) ¥840
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エスコ プラグソケット 1個
レビュー:(7)

【用途】スパークプラグ用

プラグレンチ > プラグレンチソケット

28. スパークプラグレンチセット KTC

販売価格(税別) ¥5,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KTC スパークプラグレンチセット 1セット(3点組)ほか

プラグレンチ > プラグレンチソケット

29. 1"(25.4mm)sq. 大型車用ホイールナットソケット コーケン Ko-ken (山下工業研究所)

販売価格(税別) ¥11,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コーケン Ko-ken (山下工業研究所) 1"(25.4mm)sq. 大型車用ホイールナットソケット 1個

【寸法D2(mm)】49.9

プラグレンチ > プラグレンチソケット

30. グロープラグ用ラチェットスパナ 8mmsq.x12mmH コーケン Ko-ken (山下工業研究所)

販売価格(税別) ¥5,490
4営業日後以内
コーケン Ko-ken (山下工業研究所) グロープラグ用ラチェットスパナ 8mmsq.x12mmH 1個

【質量(g)】187【寸法C(mm)】9【寸法D1(mm)】23.6【寸法D2(mm)】24.6

プラグレンチ > プラグレンチソケット

31. 3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング) コーケン Ko-ken (山下工業研究所)

販売価格(税別) ¥4,290
4営業日後以内
コーケン Ko-ken (山下工業研究所) 3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング) 1個

【質量(g)】250【寸法D1(mm)】19【寸法D2(mm)】18【寸法l(mm)】8

プラグレンチ > プラグレンチソケット

32. プラグソケット 旭金属工業(旧新日本ツール)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
旭金属工業(旧新日本ツール) プラグソケット 1個

【特長】ゴムが内側に有り、ゴムの弾力で保持するプラグソケットです。【用途】スパークプラグの脱着に使用します。【材質】Cr-V

プラグレンチ > プラグレンチソケット

33. フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥4,290
3営業日後以内
トネ TONE (前田金属工業) フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 1個

【トラスコ品番】810-9238

プラグレンチ > ユニバーサルタイプ

34. 9.5sqユニバーサルプラグレンチ KTC

販売価格(税別) ¥4,990 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KTC 9.5sqユニバーサルプラグレンチ 1個

【用途】スパークプラグの脱着に使用。【寸法l1(mm)】73

プラグレンチ > ユニバーサルタイプ

35. スパークプラグソケット プロクソン(PROXXON)

プロクソン(PROXXON) スパークプラグソケット
レビュー:(6)

プラグレンチ > プラグレンチソケット

36. プラグレンチ モノタロウ

モノタロウ プラグレンチ
レビュー:(53)

【特長】オートバイ等の手の入りにくい狭い場所で使用するのに便利なユニバーサルタイプ。21mmタイプは脱落防止仕様になります。【用途】プラグ交換に【全長(mm)】210

プラグレンチ > T型タイプ

37. プラグレンチ KTC

KTC プラグレンチ

【特長】1本で2本のプラグに適合できます。【寸法S1×S2(mm)】16(六角)×20.8(六角)【寸法L(mm)】115【適合プラグ(タイプ)】NGK:BC、C(16)/B(19)ND:PQ、U(16)/W(19)【質量(g)】130

プラグレンチ > プラグレンチソケット

38. 1/2"sqx13/16" スパークプラグソケット エスコ

エスコ 1/2"sqx13/16" スパークプラグソケット

【エスコ品番】EA687CV-64

プラグレンチ > プラグレンチソケット

39. 1/2"sqx5/8" スパークプラグソケット エスコ

エスコ 1/2"sqx5/8" スパークプラグソケット

【エスコ品番】EA687CV-63

プラグレンチ > プラグレンチソケット

40. 1/2"sqx21mm スパークプラグソケット エスコ

エスコ 1/2"sqx21mm スパークプラグソケット

【エスコ品番】EA687CV-62

プラグレンチ > プラグレンチソケット

戻る ページ: 1 2 次へ

『スパークプラグ関連』には他にこんなカテゴリがあります