エアシリンダーとは、圧縮空気を注入する方向によって、ピストンに直結されたロッドが伸縮する機器です。空圧シリンダーとも呼ばれています。機械や設備に組み込んで、クランプや加工物の搬送などに使用します。単品では使用せず、圧縮空気を注入する方向を変更する切換え弁やバルブ、制御装置などと共に駆動する機器です。使用する場所に必要な、ロッドの推力とストロークを確認し、該当するエアシリンダーを調達するようにしましょう。

105,525件中 1件〜40件

並び替え:

1. 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC

販売価格(税別) ¥3,868 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(256種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 1個
レビュー:(1)

【特長】コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
53836447 CM2B20-10+30-XC11
CADデータ
1個 ¥9,478 8日
53836456 CM2B20-10+5-XC11
CADデータ
1個 ¥9,265 8日
53836465 CM2B20-100+10J-XC10 1個 ¥13,472 8日
53836474 CM2B20-100+10J-XC11
CADデータ
1個 ¥14,535 8日
53836483 CM2B20-100+30-XC11
CADデータ
1個 ¥10,965 8日

2. 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) SMC

販売価格(税別)   ¥2,168 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-〜) 1個
レビュー:(2)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
16755541 CJ2B16-105A
CADデータ
1個 ¥4,990 7日
16755663 CJ2B16-12A
CADデータ
1個 ¥3,990 7日
16755724 CJ2B16-123
CADデータ
1個 ¥3,290 7日
16755803 CJ2B16-126
CADデータ
1個 ¥3,390 7日
16755855 CJ2B16-130A
CADデータ
1個 ¥4,990 7日

3. ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
SMC ピンシリンダー CJP2シリーズ 1個
レビュー:(2)

【特長】全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。 【取付支持形式】パネル取付形 【クッション】なし 【使用ピストン速度(mm/s)】50〜500 【最高使用圧力(MPa)】0.7 【作動方式】単動押出し 【保証耐圧力(MPa)】1 【給油】不要(無給油)

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > ピンシリンダ CJP シリーズ
注文コード 品番 内容量 付属品 ストローク(mm) チューブ内径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
16749546 CJPB10-10
CADデータ
1個 取付用ナット×1、ガスケット×1、ロッド先端ナット×2 10 10 ¥1,890 0営業日後以内
16749555 CJPB10-10-B
CADデータ
1個   10 10 ¥1,890 0営業日後以内
16749564 CJPB10-10H4
CADデータ
1個   10 10 ¥1,990 3営業日後以内
16749573 CJPB10-10H4-B
CADデータ
1個   10 10 ¥1,990 3営業日後以内
16749582 CJPB10-10H6
CADデータ
1個   10 10 ¥1,990 0営業日後以内

4. 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20〜) SMC

販売価格(税別) ¥212 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(291種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20〜) 1個
レビュー:(1)

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20273915 CQ2B20-10+10DC-XC11
CADデータ
1個 ¥13,175 7日
20273924 CQ2B20-10+10DM-XC10
CADデータ
1個 ¥10,370 7日
20274082 CQ2B20-10DFCM
CADデータ
1個 ¥4,250 7日
20274834 CQ2B20-25+1DM-XC11 1個 ¥12,410 7日
20274947 CQ2B20-25DFC
CADデータ
1個 ¥4,802 7日

5. ショックアブソーバ (RBC〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
SMC ショックアブソーバ (RBC〜) 1個

【特長】無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。 【衝突速度範囲(m/sec)】0.05〜5.0

エアシリンダ > ショックアブソーバ > ショックアブソーバ RB シリーズ
注文コード 品番 内容量 ストローク(mm) 最大吸収エネルギー(J) ねじ寸法 販売価格 出荷目安 数量
26796515 RBC0805
CADデータ
1個 5 0.98(常温時) M8×1.0 ¥3,490 1営業日後以内
26796524 RBC0805J
CADデータ
1個 5 0.98(常温時) M8×1.0 ¥3,690 7日
26796533 RBC0805S
CADデータ
1個 5 0.98(常温時) M8×1.0 ¥3,490 4営業日後以内
26796542 RBC0805SJ
CADデータ
1個 5 0.98(常温時) M8×1.0 ¥3,690 7日
26796551 RBC0806
CADデータ
1個 6 2.94(常温時) M8×1.0 ¥3,490 0営業日後以内

6. 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(175種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2) 【取付支持形式】通し穴 【形式】空気圧タイプ 【使用ピストン速度(mm/s)】50〜500 【使用圧力範囲(MPa)】0.05〜1.0 【作動方式】複動片ロッド 【使用流体】空気 【チューブ内径(Φmm)】32 【取付金具】通し穴 【給油】不要(無給油) 【オートスイッチ取付溝】4面 【ポートねじの種類】Rc

エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

7. 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(156種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 1個
レビュー:(3)

【特長】耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

8. フローティングジョイントJA (J〜) SMC

販売価格(税別) ¥949 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
SMC フローティングジョイントJA (J〜) 1個
レビュー:(1)

【特長】エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり

エアシリンダ > フローティングジョイント > フローティングジョイント JA シリーズ

9. コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC

販売価格(税別) ¥12,835 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(529種類の商品があります)
SMC コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) 1個
レビュー:(1)

【特長】許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能 【最高使用圧力(MPa)】0.7 【使用流体】空気 【チューブ内径(Φmm)】6 【最低使用圧力(MPa)】0.15 【給油】不要(無給油) 【配管接続口径】M5×0.8

エアシリンダ > テーブル付シリンダ > コンパクトスライド MXH シリーズ

10. ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2〜) SMC

販売価格(税別) ¥11,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(133種類の商品があります)
SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2〜) 1個

【特長】・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

エアシリンダ > ガイド付きシリンダ > ガイド付薄形シリンダ MGP シリーズ

11. CA2シリーズ用 部品 SMC

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
SMC CA2シリーズ用 部品 1個
レビュー:(3)

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(角型カバー) > エアシリンダ CA シリーズ

12. ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

販売価格(税別) ¥340 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(285種類の商品があります)
SMC ピンシリンダー CJP2シリーズ 1個

【特長】・小形・軽量 全長:6〜9.5mm短縮 質量:55〜65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (当社CJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > ピンシリンダ CJP シリーズ

13. 薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC

販売価格(税別) ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット 1個
レビュー:(2)

【特長】薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。 【セット内容】ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR) 【タイプ】空気圧タイプ

エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

14. 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-〜) SMC

販売価格(税別) ¥7,608 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

15. 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-〜) SMC

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(142種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2) 【取付支持形式】両端タップ 【使用ピストン速度(mm/s)】50〜500 【使用圧力範囲(MPa)】0.05〜1.0 【作動方式】複動片ロッド 【使用流体】空気 【チューブ内径(Φmm)】32 【取付金具】両端タップ 【給油】不要(無給油) 【オートスイッチ取付溝】4面 【ポートねじの種類】Rc

エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

16. フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ〜) SMC

販売価格(税別)   ¥75 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
SMC フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ〜) 1個

【特長】ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。

エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > フリーマウントシリンダ CU シリーズ

17. エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMC

販売価格(税別) ¥1,062 〜
0営業日後以内から出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
SMC エアシリンダ用オートスイッチ D-A 1個ほか

エアシリンダ > アクセサリー・部品

18. ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1〜) SMC

販売価格(税別)   ¥24,480 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(277種類の商品があります)
SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1〜) 1個

【特長】・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

エアシリンダ > ガイド付きシリンダ > ガイド付薄形シリンダ MGP シリーズ

19. 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1〜) SMC

販売価格(税別) ¥1,657 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(238種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1〜) 1個
レビュー:(1)

【特長】耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

20. ショックアブソーバ (RB1〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
SMC ショックアブソーバ (RB1〜) 1個
レビュー:(1)

【特長】・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。

エアシリンダ > ショックアブソーバ > ショックアブソーバ RB シリーズ

21. 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC

販売価格(税別) ¥1,658 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(76種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 1個
レビュー:(1)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション) 【取付支持形式】二山クレビス形

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

22. 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) SMC

販売価格(税別) ¥1,658 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(244種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-〜) 1個
レビュー:(3)

【特長】・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50〜750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50〜1000mm/s (オプション)

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CJ2 シリーズ

23. 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-〜) SMC

販売価格(税別) ¥5,695 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2) 【チューブ内径(Φmm)】40 【取付支持形式】通し穴 【形式】空気圧タイプ 【使用ピストン速度(mm/s)】50〜500 【使用圧力範囲(MPa)】0.05〜1.0 【作動方式】複動片ロッド 【使用流体】空気 【取付金具】通し穴 【給油】不要(無給油) 【オートスイッチ取付溝】4面 【ポートねじの種類】Rc

エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

24. 1山ナックルジョイント SMC

販売価格(税別) ¥469 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SMC 1山ナックルジョイント 1個

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

25. 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜) SMC

販売価格(税別) ¥8,628 〜
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(182種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40〜) 1個

【特長】ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(角型カバー) > エアシリンダ CA シリーズ

26. エアシリンダ用取付金具 クレビス受ケ SMC

販売価格(税別) ¥459 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SMC エアシリンダ用取付金具 クレビス受ケ 1個

【用途】CM2E専用 【付属品】クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2 【取付支持金具】クレビス受け(CM2E, CM2V用)

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

27. エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMC

販売価格(税別) ¥8,628 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(108種類の商品があります)
SMC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z 1個

【特長】複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易 【取付支持形式】基本形 【使用ピストン速度(mm/s)】50〜500 【使用圧力範囲(MPa)】0.05〜1.0 【使用流体】空気 【チューブ内径(Φmm)】40 【給油】不要(無給油) 【磁石内蔵有無】無

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(角型カバー) > エアシリンダ CA2B シリーズ

28. 標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 SMC

販売価格(税別) ¥4,250 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2 1個

【特長】コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2) 【形式】空気圧タイプ 【最高使用圧力(MPa)】1 【作動方式】複動片ロッド 【使用流体】空気 【保証耐圧力(MPa)】1.5 【最低使用圧力(MPa)】0.05 【周囲温度および使用流体温度(℃)】-10〜+70(凍結なきこと) 【給油】不要(無給油) 【ストローク長さの許容差】+1.40 mm

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

29. 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC

販売価格(税別) ¥4,420 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 1個
レビュー:(1)

【特長】・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

30. 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25〜) SMC

販売価格(税別) ¥255 〜 バリエーション一覧へ
(239種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

31. エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMC

販売価格(税別) ¥2,252 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(194種類の商品があります)
SMC エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 1個

エアシリンダ > アクセサリー・部品

32. 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,145 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(235種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

33. 標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-〜) SMC

販売価格(税別) ¥389 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-〜) 1個ほか

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(丸型) > エアシリンダ CM2 シリーズ

34. ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2〜) SMC

販売価格(税別) ¥13,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(171種類の商品があります)
SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2〜) 1個

【特長】・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

エアシリンダ > ガイド付きシリンダ > ガイド付薄形シリンダ MGP シリーズ

35. 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1N〜) SMC

販売価格(税別) ¥1,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1N〜) 1個

【特長】・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

エアシリンダ > 標準型エアシリンダ(角型カバー) > エアシリンダ CS1 シリーズ

36. コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC

販売価格(税別) ¥14,662 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(589種類の商品があります)
SMC コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) 1個

【特長】・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能 【最高使用圧力(MPa)】0.7 【使用流体】空気 【チューブ内径(Φmm)】10 【最低使用圧力(MPa)】0.06 【給油】不要(無給油) 【配管接続口径】M5×0.8

エアシリンダ > テーブル付シリンダ > コンパクトスライド MXH シリーズ

37. フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1〜) SMC

販売価格(税別) ¥179 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
SMC フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1〜) 1個

【特長】ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。 【使用ピストン速度(mm/s)】50〜500 【最高使用圧力(MPa)】0.7 【作動方式】複動形 【使用流体】空気 【保証耐圧力(MPa)】1.05 【最低使用圧力(MPa)】0.06 【周囲温度および使用流体温度(℃)】-10〜70(ただし凍結なきこと) 【ポートねじの種類】M5×0.8

エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > フリーマウントシリンダ CU シリーズ

38. 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DZ-〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,190 〜
4営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
SMC 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-10DZ-〜) 1個

【特長】・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

エアシリンダ > コンパクトエアシリンダ > 薄形シリンダ CQ2 シリーズ

39. ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ〜) SMC

販売価格(税別) ¥3,910 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
SMC ショックアブソーバ ショートタイプ (RBQ〜) 1個

【特長】・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。

エアシリンダ > ショックアブソーバ > ショックアブソーバ RB シリーズ

40. オートスイッチ取付金具 SMC

販売価格(税別)   ¥279 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
SMC オートスイッチ取付金具 1個

エアシリンダ > アクセサリー・部品

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ