アプローチライト :「照明器具」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(1)
5~10未満(1)
消費電力(W)9.5
仕様防雨形(IP44)、調光不可
種別白熱球50W形相当
電源(V)100
色温度(K)3000
光源寿命40000時間
LEDLEDユニット ブロック150×1
演色指数(Ra)82
質量(kg)0.9
高さ(mm)75
消費電力(W)3.6
定格電圧(V)100
ユニット種別LEDユニット付:ブロック70(RA-609LC)
縦(mm)160
埋め込み深さ(mm)75
横(mm)160
光源寿命40000時間
光束(Lm)128
光色電球色
調光の可否不可
器具相当白熱球30W形
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。