アプローチライト :「照明器具」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(11)
5~10未満(3)
10~20未満(3)
20~30未満(1)
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計
適合中継ケーブル(別売):NNY28505
カバーアクリル(乳白)
電圧(V)100
構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型
本体アルミ(オフブラック)
保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
電源ユニットLED内蔵
調光範囲約1~100%
浅い水盤にも設置できるコンパクトサイズ
一般屋外環境でも使用可能
水がない場所でも使用できます。
質量(kg)0.6
取付壁直付・据置取付用(器具単体での埋込み不可)
材質(本体)ステンレス
タイプ水中・屋外兼用
電圧(V)DC3~4
消費電力(W)1
構造水中型・耐塵型
全光束(Lm)40
保護等級IP68
色温度(K)2700
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)40
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0(3芯)×10
適合ボックス専用電源ボックス:YYY90159(別売)、埋込:YYY90155(別売)
光色電球色
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
材質(パネル)全面:ガラス(透明)
1台
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
電圧(V)100
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光の可否不可
仕様消費効率:22 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁埋込型、Ra80、埋込型、壁材の厚さ9~14mmにのみ取付可能、25形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、器具施工時の埋込深さは95mm以上必要です。、埋込穴の上方に100mm以上の空間が必要です。、幅:115 mm、高:115 mm、出しろ:4 mm、埋込穴角:□100 mm、埋込深:95 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)95
光色電球色
明るさ器具:(目安)25形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)□100
調光の可否不可
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
材質ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
質量(kg)0.4
種類上下配光タイプ用
適合器具YYY16180、YYY16181
1台
¥12,980
税込¥14,278
29日以内出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
やわらかな間接光で落ち着きのあるあかり。
仕様二重絶縁型
質量(kg)1.6
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ間接配光タイプ
種類ケーブル露出タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ両側配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)118
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)。「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」を徹底して追及しました。<明るさセンサ付LEDフットライト>暗くなったら足元を照らして、深夜のあかりを確保
幅(mm)162
厚さ(mm)壁材の厚さ3~10にのみ取付可能
高さ(mm)60
取付方式取付型:壁埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)0.7
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:StylishModern
センサー明るさセンサ付
平均演色評価数Ra70
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)3000
光源色電球色)
入力電流(A)(100V時)0.035
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)7.5
埋込穴幅(mm)140
埋込穴長(mm)47
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
鉛直面と足元を照らす安心のあかり。
仕様二重絶縁型
質量(kg)1.7
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ上下配光タイプ
種類ケーブル露出タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
鉛直面と足元を照らす安心のあかり。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110
質量(kg)1.2
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ上下配光タイプ
種類ケーブル埋設タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
通路など片側のみを照らす光。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)
質量(kg)1.2
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ片側配光タイプ
種類ケーブル埋設タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
電圧(V)100
消費電力(W)7
適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売)
材質(本体)ステンレス
径(Φmm)93
分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト
保護等級本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)22.7
光束(Lm)159
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)(一部内面黒シルク印刷)
枠ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
仕様消費効率:48.3 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト】オフブラック、地中埋込型、Ra80、明るさセンサ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、冠水するおそれのあるところへは設置不可、ケーブル別売、壁面近接限度50cm、幅:□100 mm、高:299 mm、質量:2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式地中埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)208
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
やわらかな間接光で落ち着きのあるあかり。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110
質量(kg)1.1
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ間接配光タイプ
種類ケーブル埋設タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
スリットから広範囲に広がる光。
仕様二重絶縁型
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)
質量(kg)1.6
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ全周配光タイプ
種類ケーブル露出タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
寸法(mm)埋込穴:□185
質量(kg)1.5
タイプスクエアタイプ
電圧(V)100
寸法(幅W×高さH)(mm)200×200
構造防雨型
保護等級IP23
埋め込み深さ(mm)80
ランプの種類LED電球
材質(枠)アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ランプ6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6
出しろ(mm)12
調光の可否不可
材質(パネル)強化ガラス(乳白)
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
導光板を用いた超ワイド配光のシリーズに下方配光タイプが新登場。
下方配光で落ち着いた雰囲気と明るさを両立
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ下方配光タイプ
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
電圧(V)100
消費電力(W)7
適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売)
材質(本体)ステンレス
径(Φmm)93
分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト
保護等級IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)43.7
光束(Lm)306
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ) フットライト。壁面に同化するコンパクトサイズ。床面をしっかり照らします
仕様光束維持率:70%
幅(mm)115
厚さ(mm)壁材の厚さ9~14にのみ取付可能
質量(kg)0.4
高さ(mm)115
備考埋込型、LED電球専用商品
取付方式取付型:壁埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
深さ(mm)埋込:95
分類デザイン:StylishModern
平均演色評価数Ra80
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)
光源色電球色
入力電流(A)(100V時)0.075
LED寿命(時間)40000
明るさ25形電球1灯器具相当
出しろ(mm)4
埋込穴(Φmm)□100
LED交換可能(LED電球)
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
通路など片側のみを照らす光。
仕様二重絶縁型
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)
質量(kg)1.7
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ片側配光タイプ
種類ケーブル露出タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
キャブタイヤケーブル(m)5
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
豊かな表情の雰囲気をつくりだす足元のあかり。
低木の植栽にもなじむコンパクトサイズ
スリットから広範囲に広がる光。
適合埋込ボックス(別売):YYY90110
材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)
質量(kg)1.1
材質(本体)上:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、下:アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ全周配光タイプ
種類ケーブル埋設タイプ
構造防雨型
保護等級IP23
LED寿命(時間)40000
電球の種類LEDフラットランプ
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
ステージ最前部や、花道に沿って床面に設置し、下方より舞台を均等に照射します。
埋込用アダプタ(別売)使用で、ピットへすっきり収納できます。
仕様12灯用
種類舞台演出用
ランプの種類ハロゲン電球
回路数3回路
薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。
導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。
上質な光と明るさを両立させた空間を演出
片側配光タイプは道路などを照らす場合に。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)3.6
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
配光タイプ片側配光
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
カバーステンレス
材質(本体)ステンレス
分類水中埋込ボックス SmartArchi(スマートアーキ)
適合器具YYY86503
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)7
適合【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売)
材質(本体)ステンレス
径(Φmm)93
分類地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト
保護等級本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)48.1
光束(Lm)337
パネル【前面】高透過ガラス(強化ガラス)
枠ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。