スタンドライト :「照明器具」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「調光の可否」から絞り込む
×(2)
○(27)
仕様ハンドメイド
付属品プルスイッチ
材質セード:和紙(無地)
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コード・フットスイッチ
材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙
質量(kg)3.2
消費電力(W)14.1
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ300×1222
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
仕上レザー仕上(黒)
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
仕様ハンドメイド
材質セード:美濃和紙
質量(kg)0.5
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)189×530
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙
質量(kg)0.5
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ110×396
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
仕様セード:別売
付属品コード・フットスイッチ
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
仕上シンチュウミガキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
付属品コード・フットスイッチ
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
付属品キャブタイヤケーブル(5m)・Uキャップ
材質セード:樹脂(乳白)
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
付属品コード・中間スイッチ
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
付属品コード・フットスイッチ
材質セード:アクリル(乳白)
質量(kg)0.8
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
仕上クロームメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ230×(1350~1630)
可動範囲上下可動・灯体可動形(350°)
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
仕上古味仕上(サンドベージュ)
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド、セード:別売
付属品コード・中間スイッチ
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
仕上ホワイトブロンズメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
付属品コード・フットスイッチ
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
仕上ホワイトブロンズメッキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シンプルで繊細なフォルム。細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
付属品コード・フットスイッチ
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
Synca 無線調光 フロアスタンド。明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト。電気工事不要なので、手軽に導入できます。タスク&アンビエント。上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネル。プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現。幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。
付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ
質量(kg)17.5
材質(本体)アルミ
タイプ5500タイプ
消費電力(W)57.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
色温度(K)12000~1800
エネルギー消費効率(Lm/W)95.8
光束(Lm)5500
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)92
調光率(%)1~100
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付)
配光タイプ上下配光
LED交換不可
付属品キャブタイヤケーブル(7m)・Uキャップ
材質セード:樹脂(乳白)
色ダークグレー
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:布(オフホワイト)
質量(kg)1.5
材質(本体)真珠貝
消費電力(W)4.7
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)□150×422
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32。オフィスやテレワークに最適。スリムなスタンドライト。光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。
仕様LEDユニット別売
付属品コード・コンセントプラグ
材質(本体)アルミ
消費電力(W)12.2
スイッチON/NFFスイッチ付
定格電圧(V)100
LED寿命(時間)40000
仕様セード:別売
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
仕上黒艶消
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
仕様セード:別売
付属品コード・中間スイッチ
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
仕上シンチュウミガキ
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
付属品LEDモジュール、コード・中間スイッチ
材質セード:透明ポリカーボネート(黒)、LEDモジュール:乳白アクリル
質量(kg)5.5
消費電力(W)8.1
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
構造灯体可動形(45°)
仕上クロームメッキ
色温度(K)40000
光源色ナチュラルホワイト 白色
光源寿命40000時間
径(mm)×高さ(mm)Φ300×532~610
演色指数(Ra)85
電源アダプタ付
調光の可否不可
LED交換不可
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
仕様ハンドメイド
付属品コード・中間スイッチ
材質セード:布(サンドベージュ)
質量(kg)3.8
高さ(mm)575
材質(本体)アクリル(模様入り)
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
径(mm)350×190
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド
付属品プルスイッチ
質量(kg)1.7
高さ(mm)355
消費電力(W)8.2
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
光源寿命40000時間
ベース木(ダークブラウン)
径(mm)500×170
調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。