スタンドライト :「照明器具」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「調光の可否」から絞り込む
×(17)
○(2)
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。
指でなぞって操作する調光スライダー。
手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358
高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4
スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付
コード長さ(m)1.7
色温度(K)6200/5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.18
JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形
端子USB付
光色光色切替(昼光色/昼白色)
演色指数(Ra)83
電源アダプタLED(光色切替):内蔵
定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835
調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100
調光の可否可能
配光タイプ拡散
LED交換不可
電圧(V)100
消費電力(W)10.4
適合【埋込ボックス】YYY90120(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)17.9
光束(Lm)187
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
幅(mm)170
高さ(mm)159
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)12.2
角度(°)可動:0~20
保護等級IP23
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)43.5
パネルアクリル(透明)
SmartArchi(スマートアーキ)
パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。
空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。
さまざまな空間に合わせやすいフォルム
マイクロプリズムによる優れた配光設計
上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現
導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光
導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保
環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。
質量(kg)2.6
取付地中埋込型
タイプ低Wタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
色温度(K)4000
グローブ種別アクリル(透明)
幅(Φmm)100
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)72.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ポール径(Φmm)100
光束(Lm)270
光色白色
ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)
調光方式調光不可
地上高さ(mm)560
演色指数(Ra)83
配光タイプ全周配光タイプ
1台
¥44,980
税込¥49,478
29日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0
型二重絶縁型
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプTwinkleタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)75
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)20.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
キャブタイヤケーブル(m)5
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0
型二重絶縁型
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプGradationタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)95
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)25.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
キャブタイヤケーブル(m)5
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
幅(mm)(セード部)360
質量(kg)4.9
色布セード:アイボリー、カットガラス:透明
高さ(mm)1500
材質(本体)クローム仕上
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)101.3
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.128
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
特性手作り品
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)750
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
2種類のクリスタルガラスを組み合せ、表情を豊かに。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付
幅(mm)(セード部)160
質量(kg)0.9
色布セード:アイボリー、カットガラス:透明
高さ(mm)415
材質(本体)クローム仕上
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
特性手作り品
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)400
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
ローリングキャップ
スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
仕様中間スイッチ・コード2m・ローリングキャップ付
幅(mm)Φ148
質量(kg)0.5
色アクリルカバー:乳白つや消し
サイズS
高さ(mm)148
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
光色電球色
明るさ25形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)379
調光の可否不可
LED交換可能
電圧(V)100
消費電力(W)10.4
適合【埋込ボックス】YYY90120(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト
保護等級IP23
エネルギー消費効率(Lm/W)3.9
光束(Lm)41.4
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
幅(mm)Φ160(セード部)
高さ(mm)1700
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED小形電球タイプ4.3W1灯
色温度(K)2700
入力電流(A)0.08
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
書籍もパソコンも、文字を見やすく。
直線を基調にシンプルデザイン。
4か所可動で、細かく調整。
指でなぞると調光できるインジケータ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
幅(mm)(セード部)188
質量(kg)1.5
色ダークグレーメタリック
高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422
電圧(V)100
消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4
スイッチ光色切替スイッチ付
コード長さ(m)1.7
色温度(K)6200/5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)101
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.19
JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形
端子USB付
光色光色切替(昼光色/昼白色)
演色指数(Ra)83
電源アダプタLED(光色切替):内蔵
定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950
調光率(%)100~20
調光の可否可能
配光タイプ拡散
LED交換不可
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
仕様●キャブタイヤケーブル付●光束維持率:85%
適合適合埋込ボックス(別売):YYY90170
幅(mm)170
質量(kg)1.2
高さ(mm)159
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)12.2
角度(°)可動:0~20
全光束(Lm)520
保護等級IP23
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)43.5
演色指数(Ra)高演色:85
パネルアクリル(透明)
1台
¥46,980
税込¥51,678
30日以内出荷
取付方式床置型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式床置型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)116
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0
型二重絶縁型
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプLineタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)115
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)31
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
キャブタイヤケーブル(m)5
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプTwinkleタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)75
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)20.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「象徴的な光のライン」が華やかな空間をつくる
質量(kg)3.0
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプLineタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)115
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)31
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「降り注ぐ光の濃淡」が安らぎの空間をつくる
質量(kg)3.0
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプGradationタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)95
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)25.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
直線的でエッジの効いたカットガラス。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付
幅(mm)(セード部)110
質量(kg)1.7
色カットガラス:透明
高さ(mm)360
材質(本体)クローム仕上
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリア電球タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
光色電球色
明るさ25形電球1灯器具相当
特性手作り品
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)225
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。
フットスイッチ
かがまずに足で軽く踏むだけで、あかりをON/OFF。表示ランプ付きで、暗がりでも位置がすぐにわかります。
ローリングキャップ
スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
色アクリルカバー:乳白つや消し
電圧(V)100
スイッチフット・コード3m・ローリングキャップ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
光色電球色
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
LED交換可能
質量(kg)4
電圧(V)100
消費電力(W)4.6
光源LED(温白色タイプ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×316×1400
色温度(K)3500
入力電流(A)0.08(100V時)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
幅(mm)168
質量(kg)0.1
高さ(mm)134
材質(本体)ZAM鋼板(ブラック)
品名導光板スタンド用遮光板
入数(個)1
出しろ(mm)40
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
露地でのあかりとり。
露地のしっとりとした佇まいを崩すことなく、明るさを届ける。
露地の風景の一つとしてなじむあかりの姿がここにあります。
用途露地
材質ステンレス
幅(mm)□200
質量(kg)3.8
取付ツマミネジ方式
高さ(mm)410
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型/二十絶縁型
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)29
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.086
キャブタイヤケーブル(m)5
電源プラグ付
色(本体)黒ねずさび風仕上
色(パネル)ガラスパネル:乳白
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色90
定格光束(Lm)145
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
複雑なカットが施されたオクタゴン(八角形)クリスタルガラス。
仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付
幅(mm)(セード部)110
質量(kg)1.0
色カットガラス:透明
高さ(mm)360
材質(本体)クローム仕上
電圧(V)100
消費電力(W)3.4
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球クリア電球タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.057
光色電球色
明るさ25形電球1灯器具相当
特性手作り品
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)225
調光の可否不可
LED交換可能
1台
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.8
高さ(mm)188
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)2700
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)10.4
適合【埋込ボックス】YYY90120(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)10.7
光束(Lm)112
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
幅(mm)Φ200
質量(kg)1
高さ(mm)196
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
光源寿命4000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.08
光束(Lm)490
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
幅(mm)□133
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミ(ミディアムグレーメタリック)
品名導光板スタンド用埋込ボックス
入数(個)1
適合器具YYY83152 LE1、YYY83154 LE1
埋込高(mm)287
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「星屑のようなきらめく光の粒」がロマンチックな空間をつくる
質量(kg)3.0
型二重絶縁型
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプCoreタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)105
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)28.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
キャブタイヤケーブル(m)5
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
パナソニック独自の導光技術で快適な輝度&美しい光デザインを実現。魅せるあかりで居心地の良い空間を演出。
「きらめく光の核(コア)」が賑わいの空間をつくる
質量(kg)3.0
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
タイプCoreタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
全光束(Lm)105
保護等級IP23
色温度(K)2700
グローブ種別アクリル(透明)
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)28.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
材質(本体)ステンレス
分類埋込ボックス SmartArchi(スマートアーキ)
適合器具YYY16100ZLE1/YYY16110ZLE1/YYY16120ZLE1/YYY16130ZLE1
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)7
適合【埋込ボックス】YYY90120(別売)
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
分類据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト
保護等級IP23
グローブ種別ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)22.2
光束(Lm)156
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)4.6
光源LED(温白色タイプ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×216×400
色温度(K)3500
入力電流(A)0.08(100V時)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。