スタンドライト :「LED 100W」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「調光の可否」から絞り込む
×(1)
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)4.6
光源LED(温白色タイプ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×216×400
色温度(K)3500
入力電流(A)0.08(100V時)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
質量(kg)4
電圧(V)100
消費電力(W)4.6
光源LED(温白色タイプ)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ100(セード部)×316×1400
色温度(K)3500
入力電流(A)0.08(100V時)
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
仕様消費効率:26.9 lm/W、【木製】ダークブラウン、床置型、中間スイッチ付、Ra80、中間スイッチ付、コード2m付、ローリングキャップ付、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、壁面近接限度10cm、近くでラジオ(AM)を使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。、幅:□180 mm、高:270 mm、質量:1.1 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式床置型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)116
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥33,980
税込¥37,378
32日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。