一般家庭はもちろん、学校や病院、飲食店などさまざまな場所で利用されているエアコンは、室内を温めたり涼風で涼しくしたり、除湿モードで室内の湿気を除去することができます。各メーカーによってその機能や性能に違いがあります。自動運転の際には室内の温めすぎをおさえ、室内や室外の温度によって自動で運転モードを選ぶことができます。冷風は上向き、暖房は下向きに風が流れるなど、就寝中の気温をコントロールする機能や、タイマー機能のあるものなどがあります。

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. 住宅用ルームエアコン Eシリーズ ダイキン工業

ダイキン工業 住宅用ルームエアコン Eシリーズ

【特長】コンパクトボディに快適機能を搭載した、新冷媒R32採用ベーシックモデル <自動運転>冷やしすぎ、暖めすぎを抑える。室内温度や屋外温度に応じて自動で運転モードを選びます。 <風ないス運転>冷房は上向きに吹き出し、暖房は足元から気流をお届けします。 <おやすみ運転>おやすみ中も、快適温度コントロール。(夏も冬も快適温度にコントロール、気流をあてずにここちよく、風量「しずか」でそっと運転、本体表示ランプも明るさ控えめ)※自動/ドライ/送風時は設定できません。 <PIT(ピット)制御>独自のスイングコンプレッサーと高精度なインバーター制御技術(PIT制御)を組み合わせることで、0.5ºC単位での細かな温度コントロールを実現しました。 <ワンタッチ入・切タイマー>「入」「切」同時に、タイマー設定ができます。例えば2時間後に運転開始、7時間後に運転停止など、入タイマー/切タイマーの同時設定が可能です。(入・切ともに1時間きざみ最大12時間まで設定可能) <コンパクトサイズ>限られたスペースにすっきり。洋室の袖壁や和室の真壁(しんかべ)などにも納まるコンパクト設計。 ※設置場所の寸法・構造などの条件によっては、納まらない場合があります。【色】ホワイト【シリーズ】Eシリーズ【冷媒】R32【配管接続口径】内外/(液側)Φ6.4、(ガス側)Φ9.5【リモコン】ARC478A17(リモコンホルダー別売)【省エネ基準達成率(%)】100【待機電力(W)】約1

エアコン
注文コード 品番 内容量 質量(kg)出力(W)電源(V) 販売価格 出荷目安 数量
16325557 S22STES-W 1台 室内機/8、室外機/22 (圧縮機)室内機/-、室外機/600、(ファン電動機)室内機/22、室外機/16 単相100 ¥74,900 取扱終了
16325566 S25STES-W 1台 室内機/8、室外機/22 (圧縮機)室内機/-、室外機/750、(ファン電動機)室内機/22、室外機/17 単相100 ¥84,900 取扱終了
16325575 S28STES-W 1台 室内機/9、室外機/26 (圧縮機)室内機/-、室外機/750、(ファン電動機)室内機/26、室外機/18 単相100 ¥89,900 取扱終了
16325584 S36STES-W 1台 室内機/8、室外機/27 (圧縮機)室内機/-、室外機/950、(ファン電動機)室内機/21、室外機/22 単相100 ¥119,000 取扱終了
16325593 S40STEP-W 1台 室内機/8、室外機/37 (圧縮機)室内機/-、室外機/1100、(ファン電動機)室内機/24、室外機/38 単相200 ¥129,000 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります