11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチシート敷きに! うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。 柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。 本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質(アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー 質量(kg)1.76 適合幅(mm)マルチ幅:950~1350
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、さらに巻取ったマルチは巻取部がテーパーのため簡単に取りはずせます。 反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもしっかり巻取ることができます。 整列ガイドが付いているので、手を汚さずにきれいに巻取りできます。
質量(kg)4.9 全幅(mm)847 寸法(奥行D×高さH)(mm)715×807
1台
43,900 税込48,290
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)マキエース
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
全高(mm)920 巻き径(cm)(最大)直径75
1台
73,900 税込81,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
1台
85,900 税込94,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったまま押すだけなので腰に負担がかかりにくく、スピーディに作業が進みます。いも苗を植えたマルチの上を立ったままの姿勢で「らくらくローラー」押していくだけです。
用途めーでるシートの専用機です。 トラスコ品番161-3980 幅(mm)960 質量(kg)9 高さ(mm)410 奥行(mm)520
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)ヨコ助
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。 反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg)13.2 奥行(mm)920 全幅(mm)1730~2980 全高(mm)106,011,101,160 使用範囲(mm)(ビニール幅)1800~2100 タイヤタイプ16インチノーパンクタイヤ(16N) 有効幅(mm)1300以下 タイヤ幅(mm)450~1400 地上高さ(mm)(フィルム中心部)750、800、850
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)マキエース
長尺の反射フィルムを軽いタッチですばやく巻取ります。
全高(mm)500 巻き径(cm)(最大)直径25
1台
59,900 税込65,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)マルチスリッター
歩行速度で連続的にマルチにスリットを入れることができ、スリットにより、いちごを引き出す作業が楽におこなえ、またスリットがミシン目状に入っていますので、マルチはがし作業も楽におこなえます。
条間距離(cm)17~40 タイプ条間標準タイプ
1台
139,000 税込152,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付き幅広ローラーが5本付いているので、直径の太いフィルムでも細いフィルムでも安定して作業できます。
質量(kg)5.9 使用範囲(mm)巻取40以上 寸法(幅W×長さL)(mm)400×455 ハンドル幅(mm)300
1台
54,900 税込60,390
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)らくらく
ベアリング付ローラーですので、フィルムのくり出しがとてもなめらかです。 トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。
質量(kg)4.8 使用範囲(mm)巻径40~250 寸法(幅W×長さL)(mm)241×400 ハンドル幅(mm)200
1台
38,900 税込42,790
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)マルチスリッター
歩行速度で連続的にマルチにスリットを入れることができ、スリットにより、いちごを引き出す作業が楽におこなえ、またスリットがミシン目状に入っていますので、マルチはがし作業も楽におこなえます。
条間距離(cm)17~90 タイプ条間幅広対応タイプ
1台
149,000 税込163,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング