bonbone アイスベストDAIYA翌日出荷
夏の作業時にも快適に過ごせるオリジナル保冷剤付ベストです。冷涼感を感じやすい両脇正面2ヶ所と背面中央1ヶ所に保冷剤ポケットを配置しています。脇下を避けて保冷剤ポケットを配置しているので動きの妨げになりにくいです。アイセングセルは二層構造で肌あたりが良く身体にしっかりフィットします。DARWING SATTと合わせて使用することも可能です。
用途保冷用ベストベストにアイシングセルを入れてご使用ください。トラスコ品番127-7005セット内容1個入り、アイシングセル3個付き厚さ(mm)30材質/仕上ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエチレン、ゴム質量(g)703縦(mm)420横(mm)870