画像処理アクセサリ :「ズーム鏡筒」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機IL型鏡筒 対物3
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(電源)1.8 光源白色LED 作動距離(mm)5.8 対物レンズOB-3(3×) 鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 RoHS指令(10物質対応)対応 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8 総合倍率100× 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)1.8 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

中央精機IL型鏡筒 対物10
エコ商品
照明装置が白色LED光源の製品です。 Cマウント付でテレビモニタに観察像を映すことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1 電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付 ケーブル長(m)(電源)1.8 光源白色LED 作動距離(mm)6.5 対物レンズOB-10(10×) 鏡筒形式直筒、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式 RoHS指令(10物質対応)対応 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります