4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャケット径(被覆径)が900μmの素線の光ファイバーを固定・調整ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合に使用します。
1個
68,980 税込75,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対物レンズを5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)やΦ50mmの各種ホルダーに取り付けるためのアダプタです。M20.32取り付けネジの各種の対物レンズを固定することができます。5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)を使用することで、芯出し、フォーカス以外に対物レンズの傾斜も調整することが可能です。十字動ホルダー(TAT)を使って対物レンズの芯出し調整を行うための対物レンズアダプタ(TAT-18OA)もご用意しています。※対物レンズがアダプタから取り外せない場合は、アダプタ側面の穴にピンを差し込んでアダプタをしっかり掴んで取り外してください。※同社製以外の対物レンズをご使用になる場合、規格が同じネジでもネジの回りが硬くなる場合があります。
仕様【<対物レンズアダプター>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6993-60
1個
4,598 税込5,058
12日以内出荷

レーザビームエキスパンダーを芯出し機構付きの5軸レンズホルダー(ALHN-50-5RO)に固定するためのアダプタです。BE/LBED/LBEの全てのビームエキスパンダーで利用することが可能です。5軸レンズホルダー以外でもΦ50の素子を固定できる各種のミラーホルダーに取り付けることができます。アダプタに直接ロッドを取り付けると固定式のビームエキスパンダーホルダーとして使えます。ミラーホルダー(MHG-MP50-NL)や十字動ホルダー(TAT-16RO)にもアダプタを固定することができます。芯出し機構の詳細仕様は5軸レンズホルダー(ALHN-50-5RO)をご参照ください。He-Neレーザ光源に固定するアダプタはビームエキスパンダー(BE、LBED)の付属品として用意されています。詳細はレーザビームエキスパンダーをご覧ください。※5軸レンズホルダー(ALHN-5RO)にビームエキスパンダーを取り付ける場合は、ネジリングと反対側にビームエキスパンダーが取り付くように固定してください。※反対向きには取り付きません。※5軸レンズホルダー以外の可動ホルダーにビームエキスパンダーを固定する場合、組合せによってはホルダーの可動機構が正常に動作しなく場合があります。
仕様【<レーザビームエキスパンダーアダプタ>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト アズワン品番61-6994-82
1個
6,898 税込7,588
12日以内出荷

同軸照明付観察ユニット(OUCI-2)に取り付け、Cマウントカメラの中心位置やフォーカス位置を調整するためのアダプタです。OUCI-2にレーザ導入用ダイクロブロックを組合わせた時、ダイクロブロックに入射するレーザ光の集光位置を基準に観察視野中心やピントを調整することができます。
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります