13件中 1件〜13件

並び替え:

1. [12V x 1本] 乾電池(アルカリ) エスコ

販売価格(税別) ¥500
0営業日後以内
エスコ [12V x 1本] 乾電池(アルカリ) 1個

【用途】ライター・カーリモコンなどの電源に【エスコ品番】EA758YA-12【電圧(V)】12

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50225053 EA758YA-12 1個 ¥500 0営業日後以内

2. [AAAA] 電  池(6本) エスコ

販売価格(税別) ¥1,000
0営業日後以内
エスコ [AAAA] 電 池(6本) 1個

【仕様】AAAA電池【エスコ品番】EA758CL-10B

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50214264 EA758CL-10B 1個 ¥1,000 0営業日後以内

3. 災害時用水電池 NOPOPO ナカバヤシ

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナカバヤシ 災害時用水電池 NOPOPO 1パック(3本)ほか

【特長】わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。【タイプ】単3型【電圧(V)】1.5【電流(mA)】(最大)400

その他
注文コード 品番 内容量 セット内容トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
37720051 NWP-3-D 1パック(3本) 水電池NOPOPPO(単三形)×3本、スポイト×1個 395-1359 ¥599 0営業日後以内
37720067 NWP-100AD-D 1箱(100本) 水電池NOPOPPO(単三型)×100本、スポイト×50個、説明書×10部、単二電池サイズ変換アダプター×4個、単一電池サイズ変換アダプター×4個 395-1367 ¥18,900 4営業日後以内

4. [6.2V] 酸化銀電池(カメラ用) エスコ

販売価格(税別) ¥2,650
0営業日後以内
エスコ [6.2V] 酸化銀電池(カメラ用) 1個

【特長】カメラ用【エスコ品番】EA758YL-6A【寸法(mm)】約Φ13.0×25.1【質量(g)】11.2【使用電池】4SR44

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50227293 EA758YL-6A 1個 ¥2,650 0営業日後以内

5. (PR44/6P)1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用/6個) エスコ

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
エスコ (PR44/6P)1.4V 空気亜鉛電池(補聴器用/6個) 1個

【エスコ品番】EA758YN-2A【電圧(V)】1.4

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50227318 EA758YN-2A 1個 ¥1,190 0営業日後以内

6. リチウムボタン電池(自動車用) ACDelco

ACDelco リチウムボタン電池(自動車用)
レビュー:(2)

【電圧(V)】3

その他

7. ポータブル蓄電池 エナジーステーション マクセル

マクセル ポータブル蓄電池 エナジーステーション

【特長】充電しながら電気機器が使用可能なバイパス出力機能。 2台の連結接続で電池容量アップ。使用時間の延長が可能。 切り忘れが防げる、オートパワーオフ機能。【付属品】ACケーブル×1本【周波数(Hz)】50/60【出力電圧(V)】AC100【本体質量(kg)】12【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】180×386×268【充電時間(時間)】約9【内蔵電池】充電式リチウムイオン電池 255Wh【使用環境条件】0〜40℃【危険等級】V【連続出力時間(分)】(225W)60、(900W)13【使用場所】屋内・屋外【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

その他

8. LI電池 アズワン

アズワン LI電池
レビュー:(1)

その他

9. BLACKOUT GUARD センチュリー

センチュリー BLACKOUT GUARD

【特長】600Wまでの電化製品に対応した非常用電源装置 AC出力コンセントに加えUBS出力ポートも搭載 電池残量は5段階インジケーターで確認可能 片手での持ち運びが可能ばハンドル付 蓄電源では初となるPSE(電気用品安全法)を取得【用途】屋内用【付属品】AC入力コード【質量(kg)】15.0【容量】インバータ/600W【使用温度範囲(℃)】0〜40【外形寸法(mm)】153×292.5×482【出力】ポート/AC100V×1、USB-DC5V×1【定格入力電圧(V)】AC100〜240・50/60Hz【機能】AM/FMラジオ、1ワットLEDライト【電池】二次/リン酸鉄リチウム電池【連続使用可能時間】(目安)【液晶テレビ32型】約4.5(消費電力150W)【冷蔵庫500L】約20(消費電力200W)【LED電気スタンド】約65(消費電力10W)【ノートパソコン】約13(消費電力50W)【光モデム+ルータ+HUB】約29(消費電力22W)【電気毛布】約9(消費電力75W)【扇風機】約10(消費電力65W)【携帯ゲーム機】フル充電約80回【スマートフォン】フル充電約90回【AM/FMラジオ】約260(フル充電時 単独使用にて)【1ワットLEDライト】約650時間(フル充電時 単独使用にて)【充電時間(時間)】フル充電/約30【定格出力電圧(V)】AC100、サイン波・60Hz/DC5V【充電可能回数】約3000回(※使用状況や使用環境などによりことなります)【蓄電池容量(Wh)】768(60Ah×12.8V)【放電率】1ヶ月で約3%

その他

10. リチウムイオン蓄電システム サンワサプライ

サンワサプライ リチウムイオン蓄電システム

【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

その他

11. 26.0W ソーラー式バッテリー電源 エスコ

エスコ 26.0W ソーラー式バッテリー電源

【付属品】バッテリーコード、マルチケーブル、シガーソケット接続機器用アダプタ(メス)、ケーブル収納ケース【エスコ品番】EA758YK-17C【寸法(mm)】546×953【質量(g)】794【タイプ】DC12V充電専用【最大出力】26W(12V・1600mA)

その他

12. 4.5W ソーラー式バッテリー電源 エスコ

エスコ 4.5W ソーラー式バッテリー電源

【付属品】バッテリーコード、マルチケーブル、シガーソケット接続機器用アダプタ(メス)【エスコ品番】EA758YK-18A【寸法(mm)】305×559【質量(g)】180【タイプ】DC12V充電専用【最大出力】4.5W

その他

13. 9.0W ソーラー式バッテリー電源 エスコ

エスコ 9.0W ソーラー式バッテリー電源

【付属品】バッテリーコード、マルチケーブル、シガーソケット接続機器用アダプタ(メス)【エスコ品番】EA758YK-18B【寸法(mm)】305×1016【タイプ】DC12V充電専用【最大出力】9W

その他

戻る ページ: 1 次へ