11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)149 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷

本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。
質量(g)89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×42×120
1個
599 税込659
当日出荷

本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)7.5~9 適合ホース外径(Φmm)13.5 質量(g)133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187
1個
879 税込967
当日出荷

工具要らずでネジ式の蛇口に直接取り付け可能なコネクターセット。凍結防止仕様。最大5年保証
用途蛇口へのホースの取付、GARDENA散水システムへの拡張に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 材質プラスチック
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

散水システムとバスルームやキッチンなどの蛇口を繋ぐコネクター。バスルームやキッチンなどの屋内の蛇口にホースを接続。水栓器具を傷つけない特殊な構造で簡単に連結。M22(オス)およびM24(メス)の一般的なすべての蛇口に適合。GARDENA純正のシステムのアクセサリに接続可能
用途散水システムと蛇口を繋ぐコネクター。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付 材質プラスチック、スチール
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

UV加工済み
用途20mm (3/4") BSPの蛇口に取り付ける事で12mmタップアダプターと接続できます。 取付ねじ20mm (3/4") BSP
1個
699 税込769
5日以内出荷

耐久性のある真鍮構造で防錆性にも優れています。
用途ホースを20mmタップ(BSP規格)の蛇口に接続するために使用します。 材質真鍮
1個
899 税込989
5日以内出荷

水流パワーを集中させて最大水量を出すよう設計。水はね(スプラッシュ)防止。GARDENAオリジナル散水システムの水栓と簡単に連結可能。凍結防止。丈夫で年中使用可能。
用途水栓コネクター、蛇口コネクター、蛇口アダプター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 材質 質量(g)62 適合ねじ(mm)蛇口:16.7 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×3×3 適合寸法(mm)蛇口スレッド:21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

散水システム基本セット。13 mm(1/2")・15 mm(5/8")のホース用洗浄用スプレーノズル付きの蛇口連結セット。工具なしでホースを取り付け:ホースをすぐに使用可能。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、止水コネクターを回すことで水を簡単に止める。パワーグリップ:ホースコネクターアダプターと止水用具の軟質プラスチック製グリップ。作業しやすいグリップ感。実用的な操作:ホースの末端に止水用具を使うことで、蛇口の水を止めずに散水システムのパーツ道具を簡単に交換できる。
用途洗浄用ノズル、止水栓、ホースコネクター、アダプター、水栓コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。 セット内容洗浄用ノズル×1、止水栓×1、ホースコネクターアダプター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1 材質プラスチック 保証期間最大5年
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

GARDENAマイクロドリップ散水システムの制御タイマー付きフルセット。マイクロドリップ式:必要な水量だけ給水。経済的な節水型。散水タイマー(ウォータータイマーフレックス):直観的に操作できるシンプルな画面表示操作(回転ダイヤルと確認ボタンあり)、タイマーなし散水機能あり、9Vアルカリ電池1本使用(非同梱)。ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水。7鉢またはプランター3台。迅速かつ簡単にセットアップ可能。低圧式のマスターユニットのアダプターを蛇口に取り付け、同梱の配管システムを連結して設置
用途鉢植えなどの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 セット内容ウォータータイマーフレックス、ホースコネクターアダプター917、マスターユニット1000、15mコネクティングパイプ、T型ジョイント13mm(1/2")、10mサプライパイプ、調整式エンドラインドリップヘッド0~10 L/h(リットル毎時)×7個、インラインドリップヘッド2L/h×9個、T型ジョイント4.6mm(3/16")×10個、エンドキャップ13mm(1/2")×2個、エンドキャップ4.6mm(3/16")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個、パイプペグ4.6mm(1/2")×15個、クリーニング用ニードル 材質プラスチック 給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

◆ホーセンドは内径11~15リ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆ホースとホースの間にワンタッチで接続し、延長できます。◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆アダプター両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターセットです。 材質ポリプロピレン、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

『ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります