散水ノズル :「水まき」の検索結果

散水ノズルとは、ホースを巻き取るためホースリールに使われているパーツのひとつです。ノズルのヘッド部分を回転させると、水形パターンを変えられることが特徴。ホースにワンタッチで装着できます。高圧洗浄ノズルは、水道の圧力の5~10倍くらいあり、農機具の洗浄や洗車に使っている方が多いです。バケツのフチなどのいろいろな所に、ひっかけて使えるノズルもあります。メタル製のノズルはプラスチック製のものと比べると約3倍長持ちし、落下時の衝撃に強いことが特徴です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン モノタロウ 動画あり
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。 ワンタッチレバー構造。水量調整機能付き
用途水まき・掃除・洗車など 噴出形状霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 材質ABS樹脂 質量(g)169 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×60 シャワー種類4種類(霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強))
1個
899 税込989
当日出荷

凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
用途水まき作業。 材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス 機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6) 耐熱温度(℃)60 適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。通水・ストップ機能が、一握りで可能です。
用途水まき作業。 材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス 機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6) 耐熱温度(℃)60 適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
1個
1,398 税込1,538
当日出荷