生ゴミ処理 :「生ごみリサイクル」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト&スタイリッシュ。一見生ごみ処理機に見えないデザインでキッチンに堂々と置いて使いたい商品です。毎日出る生ごみをパリパリに乾燥し粉砕。臭いやコバエの発生を防いでくれて衛生的。家庭から出るゴミの量も圧倒的に減って環境にも嬉しい。超強力活性炭の脱臭フィルターを内蔵することにより、運転中に発生する不快な臭いをシャットアウト。家庭用コンセントに接続、難しい設定も不要でボタン一つで運転。1回およそ3時間(処理量や成分によって異なる)でパリパリに処理されます。処理容器は水洗いOK。食洗器にも対応しているので、ずっとキレイにご使用いただけます。
用途家計にも環境にも優しい生ごみ処理機 寸法(mm)250×250×400 質量(kg)8.5 処理方法高温乾燥式(126℃/99%殺菌) 最大処理容量(mL)2500/回 脱臭活性炭フィルター(交換式) 処理時間1~4時間 運転音(dB)40~45 容器処理:水洗い/食洗器 消費電力(W)150 フィルター交換用:NA-2-F1
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷