- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 27ページ目
27ページ目: 消毒・除菌・洗剤
アミ端部に直接指が触れることを極力なくした安全設計で、けがを未然に防止します。
取っ手は可動式で、持ち運ぶ時も収納する時も使いやすく、スッキリとしたデザインです。
スタッキング可能。効率的な収納ができます。
材質ステンレス(電解研磨処理)
効果消毒
サイズ大
タイプパイプヒーター付(温度過昇防止装置付)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×120×65
松吉医科器械コード04-2240-02
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
効果消毒
タイプパイプヒーターなし
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
静かで強力な精密洗浄を極めてシンプルな操作で行うことができます。
洗浄をより効率的に行うための洗浄液を温めるヒーター(サーモスタット付)を装備。手術室の感染防止用として術後器具をそのまま洗浄できます。
周波数(kHz)28
付属品フタ、洗浄カゴ、排水ホース、排水アミ、3Pアダプタ
材質(本体)ステンレス(SUS430)、(槽内)ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
タイマー15分・連続
医薬品医療機器等法一般医療機器
タイプ滅菌ラベル
適合品番DUOBELER220
印字桁数(桁)上段10桁、下段8桁の数字
ラベルサイズ(mm)16×23
松吉医科器械コード23-6571-00
1式(1200枚×5缶)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ディスポーザブルタイプのボウィーディック試験用のパックです。
パックをそのまま用いて試験が行えます。
滅菌後はインジケータがえんじ色から緑色へと明確に変化します。
寸法(mm)100×95
松吉医科器械コード24-2466-00
1式(30個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
クロース地でできており、「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済を表示します。
テープ長さ(m)6.35
滅菌後斜めの線が現れます。
EOガス20%専用です。
寸法(mm)16×115
松吉医科器械コード03-2786-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
滅菌後、色調が赤紫色から青緑色へと明確に変化します。
インジケータがフィルムで挟まれているため耐水性があり、ドレーンによる変色への影響を低減します。
ISO11140-1 Class6。
寸法(mm)62×25
オートクレーブ滅菌専用の処理バック。
感染性廃棄物や検査済の検体を手軽に処理できます。
使用方法は、感染性廃棄物および検査済の検体をネオパックの中に入れ、口をバンドでゆるく締めてオートクレーブに入れます。滅菌終了後、冷えてからネオパックを取り出し、バンドできつく締め直して廃棄します。
寸法(mm)500×700
医療廃棄物の処理に使用するオートクレーブ用滅菌バックです。
フィルムに消臭成分を配合。
口締めベルト付。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)500×700
耐熱温度(℃)130
2.0、8.0専用。スタンド脚部に吸盤付。
材質ポリプロピレン
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×145×60
適合サイズ2.0L、8.0L
松吉医科器械コード23-2902-00
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1つのプレートでシャープスコンテナーと必要な処置器材をセットできます。
材質ポリエチレン
質量(g)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×40
適合サイズ0.6L、0.8L、1.1L、2.0L
松吉医科器械コード23-2904-00
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
湿気を含んだ歯ブラシ上で繁殖する原因菌を除去し、歯ブラシをクリーンに保ちます。
歯ブラシホルダーに入れてドアを閉め、スタートボタンを押せば紫外線殺菌と熱風の乾燥が始まり、50分後に自動停止します。
独自の遠赤外線熱風と紫外線灯による相乗効果で素早く乾燥・消毒殺菌できます。
付属品歯ブラシホルダー(ステンレス)、壁取付けネジ一式
質量(kg)5
消費電力(W)460
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×190×340
殺菌灯紫外線灯:6W×1灯
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
材質(本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮
質量(kg)4.2
タイプ本体のみ
タンク容量(L)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×390
アズワン品番0-7279-02
松吉医科器械コード19-3065-00
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
材質(本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮
質量(kg)4.2
タイプセット
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×390
松吉医科器械コード19-3060-00
1個
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
穀物エキスを主成分とした安全な抗菌消臭剤。
抗菌したいところや臭いのもとに20~30cm離して直接スプレーできます。
成分電解イオン水、複合アミノ酸、植物抽出液、穀類抽出液
エタノール(76.9~81.4vol%)に安定化二酸化塩素(200ppm)を配合した塩素系エタノール製剤です。
ウイルス・細菌などの除去、消臭に最適です。
効果消臭
成分エタノール76.9~81.4vol%含有
壁掛仕様のホルダーにスタンド機能を加えた、壁掛・スタンド兼用タイプ。
取っ手付きで持ち運びができ、使用場所を選びません。
付属アダプタの装着により、L判(220×230mm)・E判(220×170mm)のペーパータオルに対応します。
材質ABS
アズワン品番65-1853-51
松吉医科器械コード23-5307-01
1個
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
嘔吐物からのウィルス感染対策に。嘔吐物にふりかけるだけで瞬時に悪臭が消え、しかも飛散しません。抗菌剤の配合により、抗菌効果があります。脱臭剤の主成分は植物性精油なので安心です。さわやかな香り付き。
材質植物性精油 特殊高分吸収剤
TKG品番9-1445-1101
TKG品番(2017)6-1294-1001
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
希釈せずにそのまま使用できる、ポンプタイプの酵素洗浄剤です。500mLの小さい容器を採用しており、省スペースを実現します。(約500プッシュ分)。タンパク汚れだけでなく油脂汚れにも高い洗浄力を発揮します。
1ケース(6本)
¥17,898
税込¥19,688
5日以内出荷
希釈せずにそのまま使用できる、ポンプタイプの酵素洗浄剤です。500mLの小さい容器を採用しており、省スペースを実現します。(約500プッシュ分)。タンパク汚れだけでなく油脂汚れにも高い洗浄力を発揮します。
1本
¥2,978
税込¥3,276
7日以内出荷
タンパク質汚れだけではなく、脂質汚れに対しても高い洗浄力を発揮します。ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮を材質とした医療器具に使用できます。適度な泡立ちで、用手・浸漬洗浄や超音波洗浄にも使用できます。浸漬槽の希釈液の色で洗浄剤の入れ忘れを確認できます。また、洗浄剤の残量もひと目でチェックできます。
1ケース(6本)
¥16,798
税込¥18,478
5日以内出荷
タンパク質汚れだけでなく、脂質汚れに対しても高い洗浄力を発揮します。優れた洗浄成分を配合し、低温での洗浄力を高めています。高発泡性の界面活性剤を配合しています。ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮を材質とした医療器具に使用できます。
1ケース(6本)
¥17,398
税込¥19,138
7日以内出荷
医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
1箱(4本)
¥32,918
税込¥36,210
7日以内出荷
管状医療器材用清浄度確認キット。アミドブラック10Bを応用し、汚れ(蛋白質)に結合した色素を抽出することで、今まで確認できなかった管状器材内部の汚染度が確認できます。
1セット
¥9,678
税込¥10,646
7日以内出荷
使用後の器材にスプレーし、3分程度放置した後にブラッシングするだけで、除菌・洗浄が行えます。防錆剤配合で器材の腐食を抑制します。
1箱(4本)
¥31,198
税込¥34,318
7日以内出荷
人工呼吸器に使用される回路(蛇管)専用の除菌洗浄剤。A剤は安全性の高い食品添加物グレードの次亜塩素酸ナトリウムを主剤とした回路の除菌・清浄。
1箱(4本)
¥34,318
税込¥37,750
7日以内出荷
24時間管理に適した、ボックスタイプのエタノール80%(76.9~81.4vol%)含浸綿です。使用範囲に合わせて、2種類の基布サイズから選べます。(4cm×4cm・8cm×8cm)。4cm×4cmは4種類の入数から選べるため、診療科ごとの使用量に合わせて、経済的に使用できます。基布は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。エタノール80%を基布に含浸させています。フタを開けるだけで素早く使用でき、持ち運びにも便利です。使い切りのため、継ぎ足し使用の防止につながり、衛生的に使用できます。アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄、滅菌など)の省力化が図れます。 。開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(200枚)
¥459
税込¥505
4日以内出荷
1個
¥29,998
税込¥32,998
5日以内出荷
1個
¥29,998
税込¥32,998
5日以内出荷
1個
¥29,998
税込¥32,998
5日以内出荷
1個
¥29,998
税込¥32,998
5日以内出荷
1個
¥29,998
税込¥32,998
5日以内出荷
『救急・衛生』には他にこんなカテゴリがあります
消毒・除菌・洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。