2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タンク容量(L)」から絞り込む
23(1)
25(1)
電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。
用途薬剤散布に 種類電気式 ホース長さ(m)20 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 主な用途殺虫・消毒剤用 対応溶液薬剤 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 モーター分相起動形単相モーター 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 出力(W)250 電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用距離範囲(m)4(直射) 取扱説明書(13.1MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に 仕様25Lタンクキャリー付き 付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ トラスコ品番458-6719 質量(kg)23.5 出力(W)250 種類電気式 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370 タンク容量(L)25 モーター分相起動形単相モーター 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ノズル長(mm)540 材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC) 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 主な用途殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0 対応溶液薬剤 アズワン品番64-6358-30 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(10.7MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

『動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります