刈払用品・補修部品 :「ギヤケース」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】 60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。 角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。 身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。 軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。 カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種) 本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く) 本体質量(g)610(チップソーは除く) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26 取付け方法ギアケース差替式 角度可変60度無段階可変 アズワン品番64-8615-85 関連資料適合機種一覧 チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305 チップソー内径(Φmm)25.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷