刈払用品・補修部品 :「刈払機 ギアケース」の検索結果
刈払用品とは、庭や公園、歩道などの植え込みの草を刈る刈払機に関連する各種製品のことです。刈払機を始動させるためのスターターロープや刈払刃の切れ味を良くするためのヤスリ、絡みついた草を取り除く安定盤など、刈払機に付属する様々な製品が販売されています。形状も用途も素材もいろいろですが、例えばスターターロープなら、強い摩擦に耐えうるナイロン製で強度の高いものが必要。その他草刈の効率をアップさせるものや安定性や安全性を高めるものなど、多種多様な製品があります。
商品豆知識
【お手持ちの刈払機に取り付けるだけ! レバーひとつで角度が変わる! 刈払機用アタッチメント 曲太郎】
60度無段階可変レバー一つで、刈刃角度が自由自在。作業場所や用途に合わせて、お好きな角度で固定できます。
角度が変わって、疲労軽減・効率改善高畦や急な傾斜に最適!刈刃角度が変われば、足場を変えたり無理な姿勢で作業したりする煩わしさから解放されます。
身長に合わせて最適角度にできる身長によって生じる刈払機の使いにくさを解消!角度を調整することにより、刈刃を地面に対して平行に保つことができます。
軽量610g(チップソー除く)曲太郎は、扱いやすい軽量設計。長時間の作業による疲労を軽減します。
カンタンに国内ほぼすべての刈払機に取り付けできます。
付属品シャフト用ソケット(計5種) / ベアリング / 元ソケット×2 / スリーブ(Φ24/Φ25/Φ25.4:計3種)
本体寸法(mm)96×133×94(チップソーは除く)
本体質量(g)610(チップソーは除く)
適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24 / 25 / 25.4 / 26
取付け方法ギアケース差替式
角度可変60度無段階可変
アズワン品番64-8615-85
関連資料適合機種一覧
チップソー外径(Φmm)230 / 255 / 305
チップソー内径(Φmm)25.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
純正部品より低価格で殆どのメーカーに適合。パイプ外径を測り、シャフト外径を測り、歯数と歯形を調べて適合ギヤケースを見つけることができる。修理店にもおすすめの商品。安心の日本製。
用途各種メーカーのギヤケース交換に。
質量(g)580
ねじ径M10
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。