バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「延長コード 10m」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ブレード350mmスタンダード刃(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、ベルトフックストラップ(本体取付)、延長コード(10m)、チップレスレシーバー(本体取付)、ノブナット2個(本体取付)。両刃駆動方式。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。より鋭角で切れ味が向上した3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード。左右への取付け・取外しが楽なチップレシーバー付。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付。
用途生垣の刈込み、庭木の整枝、剪定 材質SK-5(ニッケルコーティングブレード) 全長(mm)658 質量(kg)2.0 電流(A)3.7 消費電力(W)350 電源AC100V、350W、3.7A コード長さ(m)0.25 刈込み幅(mm)350 切断径(mm)15 ストローク量(mm)28 サイズ(mm)658(L)×186(W)×168(H) ストローク数(回/分)1900
1台
15,900 税込17,490
翌日出荷

付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。
材質樹脂 全長(mm)797 質量(kg)2.2 電源AC100V、370W 定格電流(A)3.9 刈込み幅(mm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168 切断径(mm)20 ストローク量(mm)28 ストローク数(回/分)1950
1台
24,400 税込26,840
翌日出荷