バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ :「芝刈り機 電動」の検索結果
軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。
用途芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。
付属品安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書
材質鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン)
質量(kg)2(バッテリー含む)
色カーキ
入力容量45(W)
出力電圧(V)18
入力電圧(V)単相100
定格電圧 DC V18
出力電流(A)1.5
入力周波数(Hz)50/60
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
回転数(回/分)約8000
標準作業時間約30分
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約82.5~104×23.5×39.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
芝のキワ刈り、剪定に最適!ハンディタイプのコードレス仕様なのでとにかく使い易い。電圧10.8Vのパワフル&タフ!2.5Ahバッテリーで、連続使用時間は長時間の約60分。コンパクトで軽量!縁石の周り、芝生のキワ、花壇・壁際などの細かい箇所や狭い所も小回りがききます。ストローク数は1分間に約1200回の高速設計!刈込が簡単。3段階(約10/20/30mm)刈込高調整が可能。櫛刃で寝た芝を起こし、芝生が刈りやすい。別売りのヘッジトリマー(※YHK-300)を付ければ、生垣の刈込みも可能。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、充電式、刈込高3段階調節、電動芝刈り機。
付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、バリカン刃、ブレードカバー、グラスレシバー、櫛刃付刈込高調節フレーム、ドライバー、取扱説明書
材質刃:特殊鋼/クロムコーディング
質量(kg)1.2
色カーキ
刈込み幅(mm)約160
定格電圧 DC V10.8
連続使用時間(分)約60(無負荷使用時間:約55)
バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah
充電器出力1.5(A)
充電器入力AC100V (50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×31×12
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
ストローク数(回/分)約1200
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 防除機・噴霧器
- 刈払機
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 草焼きバーナー
- 芝刈機
- チェーンソー
- シュレッダー・薪割機
- 耕うん機
- 農業機械部品
- 種子播種機(種まき機)
- 選別機
- 測定機器
- 唐箕・脱穀機
- 精米機・製粉機
- 運搬・収納・保管
- 水耕栽培・植物育成ライト
- 農機用洗浄剤
- 農機用バッテリー/オイル
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。