山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー :「山林用改良3枚刃」の検索結果
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。
全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が
単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。
全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
全長(mm)355
刃数(p)3
刃厚(mm)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質本体:刃物鋼
厚さ(mm)1.4
刃数(p)3
刃型草刈刃
1枚
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.25
刃数(p)30
仕上ミガキ
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味抜群で長寿命です。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。幅広タイプで、長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。
用途自走式斜面草刈機用のフリー替刃。
セット内容刃4枚・M10袋ナット3個・バネ座金1個・M8ナイロンナット4個
材質刃:SK-85
質量(g)(刃)62・(M10袋ナット)13・(直径10バネ座金)4・(M8ナイロンナット)6
奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×17×47
ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13
ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
座金寸法(mm)直径10バネ:幅18×高さ5×奥行18
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式刈払機・草刈機
- 刈払機オプション・交換用部品
- 金属刃
- エンジン刈払機・草刈機
- 刈払用品・補修部品
- 肩掛バンド
- 電動式刈払機・草刈機
- 一般草刈用カッター/チップソー
- 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
- ナイロンコード
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。