バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション :「剪定 機」の検索結果
関連キーワード
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)約25
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定32(N-772・N-773)の上刃交換用に。
仕様下刃
材質高級刃物鋼
品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771)
タイプ交換用
仕上ニッケルメッキ加工
最大切断径(Φmm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定25(N-770・N-771)の上刃交換用に。
仕様下刃
材質高級刃物鋼
品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771)
タイプ交換用
仕上ニッケルメッキ加工
最大切断径(Φmm)生木:約25●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
¥739
税込¥813
3日以内出荷
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定25(N-770・N-771)の上刃交換用に。
仕様上刃
材質高級刃物鋼
品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771)
タイプ交換用
仕上ニッケルメッキ加工
最大切断径(Φmm)生木:約25●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
するどい切れ味で高級刃物鋼使用。ヤニ・サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。
用途太丸剪定32(N-772・N-773)の上刃交換用に。
仕様上刃
材質高級刃物鋼
品番(本体)太丸剪定25(N-770・N-771)
タイプ交換用
仕上ニッケルメッキ加工
最大切断径(Φmm)生木:約32●※参考数値。使用状況、バッテリーの状態により変動します。
1枚
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
バッテリーを腰に装着できるユニットセット。16.8Vバッテリーを2個使用した長時間の使用にも対応。従来品の7.0Ahバッテリー(N-902-1)を接続すれば、さらに長時間の使用が可能。
用途太丸剪定・高枝充電・カボチャはさみシリーズをセパレート式に。
品番(対応本体)太丸剪定:N-770/N-771/N-772/N-773●高枝充電:N-780/N-781/N-782/N-783/N-784/N-785●カボチャはさみ:N-980
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
コードレスタイプに出来る高出力バッテリー。
用途太丸剪定・高枝充電・カボチャはさみシリーズのバッテリーとして。
仕様継ぎ足し充電可能
品番(対応本体)太丸剪定:N-770/N-771/N-772/N-773●高枝充電:N-780/N-781/N-782/N-783/N-784/N-785●カボチャはさみ:N-980
質量(g)235
電圧(V)DC16.8
対応過電流防止装置:内蔵
バッテリー容量(Ah)2.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。