3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源タイプ」から絞り込む
エンジン式(2)
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600 刃長(mm)600 最大切断径(Φmm)4 タンク容量(L)0.4 付属品保護メガネ、付属工具 質量(kg)4.5 タイプ2サイクル 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 電源タイプエンジン式 スタート方式リコイルスタート 排気量23cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約30分
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)
用途生垣の剪定作業に 質量(kg)4.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×325×218 使用燃料50:1混合燃料 ブレード長さ(mm)600 燃料タンク容量(L)0.4 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式リコイル式(Rスタート) 点火プラグCJ8Y
1台
37,880 税込41,668
翌々日出荷

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます Rスタート付き
ブレード長さ(mm)両刃600 燃料タンク容量(L)0.4 付属品保護メガネ 質量(kg)4.6 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214 エンジン形式2サイクルエンジン 電源タイプエンジン式 スタート方式Rスタート 排気量23cc 運転時間(分)(満タン)30
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります